「b5s-26 ハ-20」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バインダーMP(ビニール貼り) コクヨ

    バインダーMP(ビニール貼り)

    コクヨ(4件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    落ち着いた色調とビニールの特徴を生かしたバインダーです。 表紙保護のため、ステンレス製ふち金を付けてあります。
    仕様ふち金付き、表紙PVC貼りサイズB5タテタイプタテ型穴数26
  • バインダーMP(布貼り) コクヨ

    バインダーMP(布貼り)

    コクヨ(43件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1冊
    当日出荷
    表紙・背部とも総布貼りの、丈夫な標準型バインダー。とじ具が2段開きになっているので、平らに開いて楽に記帳できます。
    仕様グリーン購入法適合、ふち金付き、表紙 総布貼り
  • バインダーMP(PP貼り) コクヨ

    バインダーMP(PP貼り)

    コクヨ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様ふち金付き、表紙PVC貼りタイプタテ型エコマーク認定認定収納枚数200背幅(mm)52グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 194
  • バインダーMP(PVC貼り) コクヨ

    バインダーMP(PVC貼り)

    コクヨ
    ¥5,698税込¥6,268
    1冊
    当日出荷から翌日出荷
    ●落ち着いた色調とPVC貼りの特長を生かしたバインダーです。 ●表紙保護のため、ステンレス製ふち金を付けてあります。 ●赤・グレーの2色があり、色別に分類して利用できます。
    仕様グリーン購入法適合、ふち金付き、表紙 総布貼りサイズA4タテタイプタテ型収納枚数200背幅(mm)52穴数30外寸(幅W×高さH)(mm)258×325グリーン購入法適合
  • バインダーノート コクヨ

    バインダーノート

    コクヨ(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    当日出荷
    表紙には光沢感のあるポリエステル素材を採用しています。スタンダードでベーシックなカラーラインアップです。布貼り表紙で中身充実のお手ごろ価格です。
    付属品中紙20枚・インデックス・ラミネート見出し用紙5枚サイズB5タテタイプタテ型種類多穴リングファイル背幅(mm)27穴数26最大収納枚数(枚)100材質(表紙)布外形寸法(幅W×高さH)(mm)215×272表紙仕様布貼り
  • 用箋挟(クリップボード) コクヨ

    用箋挟(クリップボード)

    コクヨ(66件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
    用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)色グレーエコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)約40マグネットなしエコマーク認定番号18 112 035
  • キャンパスバインダー コクヨ

    キャンパスバインダー

    コクヨ(10件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1冊
    当日出荷
    付属品がないので自分が必要なものだけをファイリングしたり、好きなルーズリーフをとじてオリジナルにアレンジできます。 プラスチック閉じ具で軽く、背幅が薄いので、カバンの中でもスペースをとらず携帯に便利です。表紙の内側にポケットがついており、書類などの一時保管に役立ちます。
    タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数65背幅(mm)20材質(表紙)R-PP
  • リングバインダー キングジム

    リングバインダー

    キングジム(53件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1冊
    当日出荷
    大切な書類の整理・保管に最適なロックリング式ファイル。 耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプ。
    材質表紙:オレフィン素材貼表紙、とじ具:スチールサイズA4タテ高さ(mm)317タイプタテ型種類多穴リングファイル穴数30穴とじ具の種類リング式グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • クリップボード キングジム

    クリップボード

    キングジム(20件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1冊ほか
    当日出荷
    アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。 グリーン購入法適合品
    幅(mm)235厚さ(mm)15サイズA4高さ(mm)320タイプタテ綴じ枚数30程度芯材再生紙材質(表紙)オレフィン素材貼表紙材質(とじ具)スチールグリーン購入法適合
  • リングファイル(26穴) コクヨ

    リングファイル(26穴)

    コクヨ(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1冊
    当日出荷
    書類が抜け落ちないように、2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具を採用。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
    仕様丸型リング色青サイズB5タテ高さ(mm)272タイプタテ型種類多穴リングファイルエコマーク認定認定穴数26穴間隔(mm)9.5材質(表紙)色厚板紙エコマーク認定番号17 112 196
  • クリップボードH コクヨ

    クリップボードH

    コクヨ(40件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。
    用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード材質R-ABSエコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)約40エコマーク認定番号17 112 138
  • クリップファイル リヒトラブ

    クリップファイル

    リヒトラブ(22件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1冊
    当日出荷
    添付資料や名刺が入るポケット付きのクリップファイルなので、見本市会場でのアンケート実施や社内資料の閲覧等にご活用下さい。
    材質表装/ビニール(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチールタイプタテ背幅(mm)10綴じ枚数60
  • クリップファイル 発泡PP製 モノタロウ

    クリップファイル 発泡PP製

    モノタロウ
    ¥249税込¥274
    1枚
    当日出荷
    しっかりとした厚みがある発泡PP製で軽量で耐久性に優れたクリップファイルです。
    用途用箋挟として材質PPサイズA4板厚(mm)2
  • クリップボード 縦型 PP製 モノタロウ

    クリップボード 縦型 PP製

    モノタロウ(78件のレビュー)
    ¥80税込¥88
    1枚
    当日出荷
    PP製で耐久性のある、縦型クリップボードです。 軽くて携帯に便利です。
    用途用箋挟として材質PPサイズA4タイプタテ板厚(mm)1.4寸法(横×縦)(mm)230×315綴じ枚数約50
  • クリップボード MDF製 モノタロウ

    クリップボード MDF製

    モノタロウ(141件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1枚
    当日出荷
    しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
    用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板材質(ボード)MDF、(金具)スチール収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
  • 三色刷りルーズリーフ コクヨ

    三色刷りルーズリーフ

    コクヨ(85件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1冊(100枚)
    当日出荷
    定番のコクヨの帳簿です。表紙もシンプルな定番デザイン。三色刷りルーズリーフ補助帳です。 ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インクのにじまないペン滑りの快適なリーフです。罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。正規JIS規格寸法ではありません。
    寸法(mm)縦257×横187サイズB5穴数26穴行数30行
  • リングファイル(30穴) コクヨ

    リングファイル(30穴)

    コクヨ(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1冊
    当日出荷
    書類が抜け落ちないように、2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具を採用。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
    仕様丸型リング色青サイズA4タテ高さ(mm)311タイプタテ型種類多穴リングファイルエコマーク認定認定穴数30穴間隔(mm)9.5材質(表紙)色厚板紙エコマーク認定番号17 112 196
  • 簡易型冷却器(電源別置) オーム電機

    簡易型冷却器(電源別置)

    オーム電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。
    保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)本体質量(g)約170端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48電源電圧(V)100~240、AC±10%機能表示機能・ワイドレンジ絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)表示精度±(0.3%FS+1digit)使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)サンプリング周期0.25秒定格消費電力(VA)約11デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)使用場所屋内耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節
  • トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-02JS-ST45 イヤホン単品 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-02JS-ST45 イヤホン単品 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
  • midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL 260

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
    仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子