カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)

「ba100t」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC9 - 可変行程シリンダ/引込み調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC9 - 可変行程シリンダ/引込み調整形SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-100Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-100ZSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-350Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-350Z)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-100Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-100Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-100Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-100ZSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CA Series(CA2T100) SMCCA Series(CA2T100)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-100Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-100ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T32SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-7) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-7)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mARS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2T100 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2T100SMC
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)
579税込637
1セット(5個)
8日以内出荷
規格075-06-00関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.45MB) 展開図19(1.46MB) 展開図20(1.41MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.59MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.48MB) 展開図28(1.52MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.38MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.56MB) 展開図35(1.44MB) 展開図36(1.39MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.36MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.3MB)図解NoMD5010T 本体部品_No.32、GS032BA 本体部品 ホースバンド_No.34、GKS100K 本体部品_No.32、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.25、MD6020TS 本体部品_No.26、MDJ60GTS-26-1 タンク,セオイワク部品_No.25、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.61、MD6010KTS 本体部品_No.26、MK045D 動力噴霧機部品_No.19、MS046K 動力噴霧機部品_No.19、MD575T本体部品_No.26、GKS100B 本体部品_No.38、MSB110(レタス)部品_No.56、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 ホースバンド_No.25、JS10B 本体部品_No.39、MSB110S(レタス) 本体部品_No.61、MD5020LTS 本体部品_No.32、MSB100LI-L 本体部品_No.33、MSB100LI 本体部品_No.33、GKS10B GKS10B部品_No.44、MD-J60T 本体部品_No.26など
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 )Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
109,800税込120,780
1箱(12本)
35日以内出荷から42日以内出荷
フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付
通信ケーブル omron(オムロン)通信ケーブルomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
仕様自動シャットダウンソフト専用適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
交換用ファン omron(オムロン)交換用ファンomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
種類ファン
電源ケーブル omron(オムロン)電源ケーブルomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
BA100R / BA100T / BA75T用電源ケーブル
仕様BA100R/BA100T/BA75T用電源ケーブル適合機種BA100R/BA100T/BA75T
交換用バッテリーパック(BA75T/BA100T用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BA75T/BA100T用)omron(オムロン)
1台
取扱停止中
交換バッテリパック(BA75T/BA100T用)
付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BA75T/BA100T幅(mm)69質量(kg)バッテリ:約5.6高さ(mm)168種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(12×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×212×168保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7.2×2動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/2(周囲温度40℃)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1SMC
57,980税込63,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
無停電電源装置 BAシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BAシリーズomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ。
付属品接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、端子台カバー規格ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応消費電力(W)無負荷時通常20/最大60定格負荷時通常91/最大146温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~40対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0Linux出力電圧(V)(商用運転時)100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2% (バックアップ運転時) 100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2%定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)(商用運転時) 同期モード時 入力周波数に同期、非同期モード時 50/60±0.5% (バックアップ運転時) 50/60±0.5%出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC100/110/115/120発熱量(KJ/h)通常540/充電1080
CM2-Z/CDM2-Z RV - 耐水性向上シリンダ SMCCM2-Z/CDM2-Z RV - 耐水性向上シリンダSMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
CD Series(CDA2T50R) SMCCD Series(CDA2T50R)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80R SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80RSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T100) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T100)SMC
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-200JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-200JZSMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CD Series(CDA2T40R) SMCCD Series(CDA2T40R)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2T100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2T100)SMC
129,800税込142,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-9) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-9)SMC
62,980税込69,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2T100R) SMCCD Series(CDA2T100R)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-650Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-650Z)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)650
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T63 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T63SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-550JZ) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-550JZ)SMC
62,980税込69,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T50 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T50SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵