カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KSフィルター(2)
- omron(オムロン)(13)
- RS PRO(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
- StarTech.com(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ba100t」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:100mm
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA100TFSV
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TFSV)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA100TFSV)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個11日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TFSR)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TNSV)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA100TFSR
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA100TFSR)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個11日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TNSR)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA100TNSV)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA100TNSR)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA100TFSR
SMC¥129,800税込¥142,7801個12日以内出荷ストローク(mm)150タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BA100TN)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA100TN)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA100TN
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)250クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA100TF)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-100Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-7)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-100Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-100Z
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-350Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-100Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1
SMC¥57,980税込¥63,7781個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド