カテゴリ

  • 店舗什器・備品(51)
  • 厨房用品(9)
  • 家電(4)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bbq グリル」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカンオーブン グリル CAPTAIN STAGアメリカンオーブン グリルCAPTAIN STAG
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
本格的なアメリカンBBQが楽しめるフード付グリル。 余分な蒸気が抜ける煙突付。 ガーデンBBQやホームパーティなどに最適。 フード付なのでスモークやオーブン料理など幅広く使えます。 アミは継ぎ足し簡単なスライド式。 炭入れは便利なハンドル付で、後片付け簡単。
材質本体・ふた・フレーム・サイドテーブル・棚網・煙突:鉄(エポキシ樹脂塗装)、バーベキュー網・ハンドル(目皿用):鉄(クロムめっき)、目皿:亜鉛めっき鋼板、バー:ステンレス鋼、車輪:ポリプロピレン質量(kg)13高さ(mm)(焼面)810耐荷重(kg)(サイドテーブル)2、(棚網)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×535×1240網サイズ(mm)(バーベキュー網)大:355×230、小:320×230
オーク バーベキューコンロ〈LL〉(キャスター付) CAPTAIN STAGオーク バーベキューコンロ〈LL〉(キャスター付)CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装)、鉄板焼器:鉄(板厚1.6mm、ラッカー塗装)、バーベキュー網・棚網・脚・ハンドル:鉄(クロムめっき)、目皿:亜鉛めっき鋼板、車輪:ポリプロピレン質量(kg)約13収納時寸法(mm)(約)幅750×奥行470×高さ230組立寸法(mm)(約)幅780×奥行550×高さ760
BBQ ステンレスグリル CAPTAIN STAGBBQ ステンレスグリルCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
翌々日出荷
本体は錆びにくく丈夫なステンレス製。BBQ・焚き火台としても使用可能。パーツを極限まで減らし軽量化を実現。
材質本体・脚部:ステンレス鋼、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)
炭火用BBQグリル 蓋&キャスター付 ノボダ炭火用BBQグリル 蓋&キャスター付ノボダ
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
大人数にも対応できる大型グリルです。 キャスター付きで移動も楽々です。
材質ステンレス、エナメル加工、シリコンラバー質量(kg)11.2品番26500/011寸法(直径Φ×高さH)(mm)645×1040(網まで780)TKG品番9-1023-0101
3Wayバーベキューグリル CAPTAIN STAG3WayバーベキューグリルCAPTAIN STAG
4,798税込5,278
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
脚を差し込むだけの組み立て簡単なバーベキューグリル。高さが3段階に調節が可能です。
材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、脚・脚受け:鉄(焼付塗装)、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)、目皿・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、キャップ:ポリエチレンブラック
BBQスモーク オーブングリル CAPTAIN STAGBBQスモーク オーブングリルCAPTAIN STAG
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
BBQ、焚火、オーブン、スモークなど多彩に使えるマルチグリル。ふたと本体は、耐久性に優れたほうろう加工。脚を開閉するだけで組立・収納が簡単。
材質本体、ふた:普通鋼板(表面加工ほうろう)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、目皿:鉄(亜鉛めっき)、足:鉄(電着塗装)、通気孔:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)370×320×300サイズミニ高さ(mm)焼き面:170質量(g)2000網サイズ(mm)345×295収納寸法(mm)370×320×220
ヘキサ ステンレス ファイアグリル CAPTAIN STAGヘキサ ステンレス ファイアグリルCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
バーベキューグリルと焚き火台にもなる1台で2役。スタンドと本体を広げてセットするだけの簡単構造。持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質本体・底板=ステンレス鋼 バーベキュー網・目皿・スタンド=鉄(クロムめっき)質量(kg)3.8組立寸法(mm)475×410×300収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×470×60
ステン グリルプレート B6 CAPTAIN STAGステン グリルプレート B6CAPTAIN STAG
699税込769
1枚
当日出荷
鉄板焼器、BBQソースの温め、食材用のバット、トレーなど便利に使えるマルチプレート。「UG-43」の鉄板焼器として使用可能「UG-42・UG-47」のハーフタイプの鉄板焼器として使用可能
材質ステンレス鋼質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×128×20(本体のみ)
キャプテンスタッグ BBQアルミ角型プレート CAPTAIN STAGキャプテンスタッグ BBQアルミ角型プレートCAPTAIN STAG
279税込307
1個(4枚)
当日出荷
アルミ製の簡易プレート4枚組。バーベキューのタレ皿や、アヒージョやフォンデュ、グラタンなどに。家庭用オーブンも使用OK。※UG-43/カマドスマートグリルB6型と組み合わせての使用可能。
材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10.6×3
特選バーベキュー網 マルカ特選バーベキュー網マルカ
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
バーベキューグリルの替え網です。
材質スチール
鋳物グリル2937 尾上製作所鋳物グリル2937尾上製作所
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
尾上製作所のBBQコンロS・M・LLにピッタリ合う鋳物グリルをお探しの方、お待たせしました!鉄鋳物製なので食材のもつおいしさを活かした調理ができます!
仕様●製品サイズ(約):290×375×15mm●適用コンロ:EXシリーズ(42・65・75-CW・80・650-HL)/DRシリーズ(B-S・B-SS・B-M・B-MA・B-LL・B-LLA)●重量(約):3.5kg●生産国:中国アズワン品番65-8900-30
デジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm bitstrongデジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mmbitstrong
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ローストビーフや肉料理の中心温度を安全に計測。低温調理やオーブン調理中も庫外から安心して温度管理が可能。アラーム機能で、失敗しない火入れをサポートします。付属のワイヤープローブを使用すれば、オーブンやグリルの庫内温度や食材の温度を庫外から確認できます。耐熱ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1m、先端のプローブ部分は105mmです。※本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません。ワイヤープローブ優先です。温度到達アラーム機能付き。設定温度に達すると、音で通知します。 持ち手から本体プローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。 計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池ワイヤー長さ(m)1電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112、ワイヤー105関連資料(2MB)取扱説明書(0.88MB)測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
カマド スマートグリル用アミ CAPTAIN STAGカマド スマートグリル用アミCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から3日以内出荷
格子アミで小さい肉や野菜も串なしで手軽に焼ける。
材質鉄(クロムめっき)
BBQ ステンレス角型トレー CAPTAIN STAGBBQ ステンレス角型トレーCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
料理の下ごしらえに便利なステンレス角型トレー。カマドスマートグリルの炭受けとして使用可能
材質ステンレス鋼
BBQ 片付け ミニ ホウキセット CAPTAIN STAGBBQ 片付け ミニ ホウキセットCAPTAIN STAG
569税込626
1個
当日出荷
グリルに残った灰や炭の後片付けに便利なチリトリとホウキのセット。チリトリは火起こしのうちわとしても使えます。テントや車の中の掃除にも便利です。
材質チリトリ・ホウキ本体:ポリプロピレン、ブラシ:PET寸法(mm)約幅165×奥行200×厚さ30質量(g)約80
7Way マルチファイアグリル CAPTAIN STAG7Way マルチファイアグリルCAPTAIN STAG
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
1台7役の多機能グリル。バーベキュー、焚き火、ピザ、串焼き、スモーク、オーブン、ダッチオーブンとして。焚き火やBBQの熱でピザが焼ける。ハイ・ロー2通りで使用可能。
材質本体・トレー(ふた)・脚:ステンレス鋼、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)質量(g)3700網サイズ(mm)380×380収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×120組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×405×340・720
BBQ 先の付かない ソロトング CAPTAIN STAGBBQ 先の付かない ソロトングCAPTAIN STAG
279税込307
1個
4日以内出荷
ソロBBQに最適なミニトングです。カマドスマートグリルB6型にぴったりな収納サイズです。収納バッグにグリルと一緒に収納可能です。カマドスマートグリルB6型用マルチパネルに置けるサイズです。収納ストッパー付き。収納ストッパーで固定すると、トング先端が卓上に付かずに置けます。
材質本体:ステンレス鋼全長(mm)180質量(g)30サイズ(cm)18
バーベキューコンロ鉄板無し グリーンライフバーベキューコンロ鉄板無しグリーンライフ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
網はスライド式ですので炭の足し増しを簡単に行うことができ、食材の焼き過ぎ防止にも便利です。火床の凹凸により燃焼効率が良く、ロストルがないので片付けが簡単です。
用途スタイリッシュなV型デザインで少ない炭でも効率よく燃焼します。材質本体:亜鉛メッキ鋼板、脚:スチールパイプサーキットダークグリーンメタリック
アメリカンイージーグリルtypeⅡ CAPTAIN STAGアメリカンイージーグリルtypeⅡCAPTAIN STAG
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
アメリカンスタイルの本格BBQをどこでも手軽に。組立簡単でガーデンバーベキューやキャンプ・行楽などで持ち運べる本格フード付きBBQグリル。
材質本体・ふた:普通鋼板(表面加工=ほうろう)、フレーム・ジョイント脚:鉄(エポキシ樹脂塗装)、バーベキュー網・目皿・2連フック:鉄(クロムめっき)、通気孔(大)・通気孔(小)・炭受け:ステンレス鋼寸法(mm)外径435×800・535高さ(mm)焼き面:690・435質量(g)5500網サイズ(mm)外径410収納寸法(mm)460×460×厚さ200
パルス1000 電気グリル Weberパルス1000 電気グリルWeber
64,980税込71,478
1セット
6日以内出荷
Weber Pulse 1000電気グリルは、日本で初めてのスマート電気グリルです。搭載されたスマートテクノロジーによって、毎回パーフェクトなBBQを簡単に実現できます。 食材の下準備から焼きあがりまで、ステップバイステップに教えてくれるスマートグリルアシスタント機能「Weber Connect」を搭載。専用アプリを使って手元のスマホで状況を確認でき、焼きあがりが通知されます。さらに、デジタル式温度調節機能が搭載されていることで、設定した目標温度に到達後、温度を一定にキープすることが可能になりました。使い方、掃除もとても簡単。しかも1時間あたり約35円と大変経済的なのに最高316度とパワフル。
用途電気グリル材質鋳造アルミニウム質量(kg)19.89電圧(V)100電力(W)1300燃料電気式面積(cm2)総調理エリア:1238本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)蓋閉じた状態:33×60.5×54
キッチングローブM MOESTAキッチングローブMMOESTA
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
グリル器具のトップメーカー ドイツ モエスタ社(MOESTA)開発ヒートPRO 超耐熱・耐冷 キッチングローブ使いやすい5本指の高機能グローブ高熱オーブンやBBQもOK<ヒートPRO超耐熱・耐冷 キッチングローブ> 高品質シリコーンはソフトでも、摩擦や傷に強く、耐久性があるので、長期使用可能。 肘下までカバーするロングタイプ、高熱のオーブン・電子レンジの出し入れも安全・安心。 食検合格素材だから、着用したまま素材を直接触れて、扱いやすく、調理も便利。 スリップ防止素材だから、硬いキャップの開栓等回して開けやすくできます。 吊下げ収納に便利なフック付。
材質外側:シリコーン100%、内側:ポリエステル65%、アクリル35%質量(g)約310全長(cm)35中指長(cm)8耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40手のひらまわり(cm)25
スクエア グリルプレート CAPTAIN STAGスクエア グリルプレートCAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
少量の油で、サッと焼けてサッと片付く万能プレート。庭BBQからキャンプ、ベランダ調理までこれ一枚。薄くて軽いアルミ鋳物に、ふっ素樹脂塗膜加工と特殊凹凸加工をプラスし、焦げ付きにくくお手入れ簡単。さらに少量の油で調理しやすいので、後片付けもスムーズです。焚き火もIHも対応。丸型よりも角までしっかり使えるので、食材を並べやすく取り回しもスムーズ
材質本体:アルミニウム合金(表面加工=ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼
黒鹿トング CAPTAIN STAG黒鹿トングCAPTAIN STAG
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。ファミリータイプの焚き火台やBBQグリルに最適なロングサイズ。盛り付けや菜箸としても便利。表面は汚れが落ちやすいふっ素加工。卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。持ちやすいウッドグリップ。裏返してアミ交換用フックとしても使える。
材質本体:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、グリップ:天然木全長(mm)180サイズ30cm質量(g)140
防水デジタル料理温度計 超長針タイプ (油温測定・中心温度計測) IP66 -50~+300℃対応 プローブ長132mm bitstrong防水デジタル料理温度計 超長針タイプ (油温測定・中心温度計測) IP66 -50~+300℃対応 プローブ長132mmbitstrong
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
肉の中心温度測定におすすめ!超長針プローブで、油温測定時の安全性を向上。熱源から適切な距離を確保して確実に測定できる安心設計のデジタル料理温度計です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は94mm。プローブの長さは132mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ15mm、重さも48gとスリム、コンパクトに収納可能です。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)48電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×31×15測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長132関連資料(2.12MB)取扱説明書(0.64MB)測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mm bitstrong防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mmbitstrong
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
低温調理に最適な高精度デジタル温度計。自動反転機能で操作がスムーズ。肉の中心温度を正確に測定でき、IP66防水仕様でお手入れも簡単です。 本体の向きに合わせて画面が自動回転するため、利き手を問わず快適にお使いいただけます。本体に栓抜きが付いており、バーベキューやキャンプ等で便利です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも85gとスリム、コンパクトに収納可能です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は160mm。プローブの長さは100mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。 大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)85電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長100関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.63MB)測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
BBQ スモークチップ マルカBBQ スモークチップマルカ
559税込615
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
燻製器用のスモークチップです。
7Wayグリル用アミ CAPTAIN STAG7Wayグリル用アミCAPTAIN STAG
669税込736
1枚
翌々日出荷
キャプテンスタッグ 7Wayマルチファイアグリル(UG-0069)交換用アミ。格子アミで小さい肉や野菜も串なしで焼ける。歪みの少ないクリンプアミ。
材質鉄(クロムめっき)寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380
グラファイト ミニグリラー Aladdinグラファイト ミニグリラーAladdin
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
手軽に本格焼肉が楽しめる[七輪」をイメージした卓上調理器。イヤな煙や脂のにおいを発生から抑える構造。余分な脂もカット。わずか0.2秒で発熱。肉をふっくら焼き上げるアラジンならではの技術。手軽に使えるコンパクトサイズ。マグネットプラグ採用。
用途ホットプレート、グリルとして。焼肉 ロースター 省エネ 遠赤グラファイト 卓上 減煙 スモークレス BBQ 海鮮焼き 高火力 コンパクト。質量(kg)3.2グリーン消費電力(W)750出力2段階(450/750W)電源AC100V(50/60Hz)プレートグリルプレート安全装置空焼き防止機能、トレイ検知スイッチ電源コード(m)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×25.5×12.2
煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDE YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDEYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
台人数でも”減煙”で焼肉が楽しめる、XGRILLシリーズ史上最大の最大サイズ。減煙モードで煙と油ハネを約80%カット。お肉を早く焼き上げる約250度の高火力モード搭載。本体、水トレイ、プレートは水洗い対応(電源差込口は除く)。コントローラーは着脱式。
用途焼肉プレート、グリル、ホットプレートとして。大型/ワイド/焼肉ホットプレート/減煙焼き肉グリル/焼肉グリル/減煙/煙の少ない/煙が出にくい/脂が落ちやすい/ヘルシー/おうち焼肉/BBQ/卓上/エックスグリル/Xグリル/XGRILL/X/GRILL/グランデ/GRANDE/エックスグリルグランデ/XGRILLGRANDE/海鮮焼き/串焼き/焼き鳥/ロースター/野菜焼き/ステーキ/牛タン/カルビ/ロース/ハラミ/豚トロ/レバー/ホルモン/ミノ/エビ/海老/イカ/魚質量(kg)3.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300温度(℃)【目安】(保温)80、(弱火)約130、(中火/減煙モード)約180、(強火/高火力モード)約250電源コード(m)約1.9プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)470×240温度調節範囲(℃)(ダイヤル式)約80~約250保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×30×8取扱説明書(2.42MB)
防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm bitstrong防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mmbitstrong
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされない状態で10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
CSブラックラベル ヘキサステンレスファイアグリル CAPTAIN STAGCSブラックラベル ヘキサステンレスファイアグリルCAPTAIN STAG
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
1台で焚き火・BBQが楽しめる。組立簡単。薄型コンパクト。錆びにくいステンレス鋼。
材質本体・ロゴプレート:ステンレス鋼(焼付塗装)、底板:ステンレス鋼、バーベキュー鋼・スタンド:鉄(クロムめっき)、目皿:鉄(粉体塗装)サイズM質量(g)1800寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)収納:350×330×55組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×265×220
BBQ アメリカングリル ストレートアミ CAPTAIN STAGBBQ アメリカングリル ストレートアミCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
899税込989
1枚
翌々日出荷
洗いやすく、お手入れのしやすいストレートアミ。適応製品(別売)UG-35・UG-60
材質鉄(クロムめっき)寸法(Φmm)Φ410mm
クイックBBQコンロ 収納バッグ付き YAMAZEN(山善)クイックBBQコンロ 収納バッグ付きYAMAZEN(山善)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
持ち上げるだけでクイック設置。折りたたむと薄型収納。ステンレスでサビにくい。便利な収納バッグ付き。
用途キャンプ、アウトドア、バーベキュー、ピクニック、レジャーなどに。キャンプ用品/アウトドアグッズ/アウトドア用品/BBQ/バーベキュー/バーベキューグリル/バーベキューコンロ/ステンレスコンロ/コンパクト/薄型/軽量材質金属(ステンレス)質量(kg)1.9収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×215×20寸法(幅W×高さH)(cm)32.5×21.5×14.5
鹿トング CAPTAIN STAG鹿トングCAPTAIN STAG
949税込1,044
1本
翌々日出荷
キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。ソロからファミリータイプの焚き火台やBBQグリルに最適なミドルサイズ。箸代わりのトングとしても便利。卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。裏返してアミ交換用フックとしても使える。
材質ステンレス鋼全長(mm)250サイズ25cm質量(g)100
SOTO 炭受け 新富士バーナーSOTO 炭受け新富士バーナー
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
SOTOブランドのデュアルグリル ST-930 専用の交換パーツ
用途バーベキューコンロ、BBQコンロ、キャンプ、アウトドア、調理器具、日本製、キャンプ用品として。寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×70
ヘリオン バーベキューコンロ CAPTAIN STAGヘリオン バーベキューコンロCAPTAIN STAG
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
お花見、行楽に最適なコンパクトサイズ。アミは着脱式で炭のつぎたしが簡単!収納は軽くてコンパクト!持ち運びに便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×170材質本体/鉄(エポキシ樹脂塗装) スタンド・バーベキュー網/鉄(クロムめっき)質量(kg)0.9
ジャンボジョー チャコールグリル 47cm 温度計付 Weberジャンボジョー チャコールグリル 47cm 温度計付Weber
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
6~8人用。ひときわ目をひく洗練されたデザインとコンパクトでありながら十分なグリルスペース。場所を選ばず本格的なBBQを楽しみたい方に最適なグリルです。温度計のついたNewバージョン。
用途炭グリル質量(kg)8.5直径(Φcm)47燃料チャコール(炭)材質(フレーム)金属本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)50×52×50
ラピッドファイヤーコンパクト チムニースターター Weberラピッドファイヤーコンパクト チムニースターターWeber
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
煙突効果による上昇気流で、約20分間放置しておくだけで素早く簡単に火おこしが出来る優れもの。火起こしの煩わしさから解放され、スマートにBBQを始めることが出来ます。コンパクトなサイズで、ポータブルグリルに最適。
用途火起こし器材質アルミニウム質量(g)750本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)20.32×14.73×26.42
BBQ 割りばしトング (オリーブ×ベージュ) CAPTAIN STAGBBQ 割りばしトング (オリーブ×ベージュ)CAPTAIN STAG
549税込604
1個
7日以内出荷
割り箸がトングに変身。汚れたらサッと交換できて衛生的です。コンパクトでソロキャンプに最適。別売のカマドスマートグリルB6、B5型の収納バッグにグリルと一緒に収納可能です。
仕様カマドスマートグリルB6、B5型の収納バッグにグリルと一緒に収納可能。割りばし装着時全長(約)27。※一般的な20の割りばしを使用した時のサイズです。使用する割りばしの長さにより全長は変わります。※割りばしは別売りで二膳必要です。材質本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-30℃)、留め具:ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)寸法(mm)約62×18×全長115(割り箸未装着時)
BRAUN マルチグリル7 ブラウンBRAUN マルチグリル7ブラウン
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
電源はボタン1つ押すだけ、あとは温度をダイヤルで回すだけの簡単操作。 ヒーター内蔵型プレートで立ち上がりも早く、1400Wのハイパワーで素早く均一に加熱できるマルチグリル 7。
用途忙しい朝はトーストやベーコン、目玉焼きを同時調理、昼はバンズやハンバーグを同時調理し手軽に本格ハンバーガーを。夜は肉や魚、野菜をグリルするだけでお店顔負けの味わいが楽しめます。 余分な脂を落とすトレイや、タイマー機能、そして不使用時は縦置き収納できたりと、毎日の使い勝手も考えられたデザインです。仕様調理ポジション:3、自動調理機能:いいえ付属品オリジナルレシピブック質量(kg)5.5消費電力(W)1400最高温度(℃)230プレート(付属)波型・平型各 1枚取扱説明書(2.69MB)