カテゴリ

  • 農業機械(129)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc1×24」の検索結果

182件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイス ホーザン

    ダイス

    ホーザン
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • ガイド ParkTool(パークツール)

    ガイド

    ParkTool(パークツール)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷から63日以内出荷
    適合機種FTS-1
  • ダイス ParkTool(パークツール)

    ダイス

    ParkTool(パークツール)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    63日以内出荷
    適合機種FTS-1
  • ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKC

    ダイス メートル並目ねじ SKH材

    SKC(9件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メートル並目ねじ用
    材質SKH
  • 丸ダイス (25径) TRUSCO

    丸ダイス (25径)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
  • タップ・ダイスセット モノタロウ

    タップ・ダイスセット

    モノタロウ(107件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(20点)ほか
    当日出荷
    ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
    用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • ダイス 50径 イシハシ精工

    ダイス 50径

    イシハシ精工(5件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
    用途おねじ加工用。
  • フォークダイスセット ホーザン

    フォークダイスセット

    ホーザン
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    3日以内出荷
    フォークコラム用のネジ山修正用ダイスセット。
    全長(mm)494質量(g)1030ダイス外径(Φmm)57
  • 自転車用ネジ SKC

    自転車用ネジ

    SKC(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • BC10ー24×1 3/4 CF POSH

    BC10ー24×1 3/4

    CF POSH
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
  • 六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(並目)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
  • R・L一軸BBタップ ホーザン

    R・L一軸BBタップ

    ホーザン
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。
    仕様左右1組全長(mm)230質量(g)1900寸法BC1.37×24(JIS)
  • ダイス SK(新潟精機)

    ダイス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
    用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
  • 丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機

    丸ダイスメートルネジ(M)外径25

    ライト精機(23件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SKS2厚さ(mm)約9ねじの種類M外径(Φmm)25
  • 六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC

    六角サラエナットダイス/メートルネジ用

    SKC(32件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ユニファイねじ用丸ダイス(細目) TRUSCO

    ユニファイねじ用丸ダイス(細目)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25加工ねじユニファイねじ(細目)
  • 六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用 SKC

    六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用

    SKC(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質Alloy Steelねじの種類PT
  • 管用テーパねじ用ソリッドダイス DPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ソリッドダイス DPT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    ねじ切り丸ダイスは切屑を逃がす溝(切屑穴)を持っためねじ径の工具でおねじを切るのに用います。
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(562件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋 リスパック

    惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋

    リスパック(10件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップシリーズ」用の嵌合蓋です。再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。
    材質バイオPET
  • カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマ
    ブラウン
    ホワイト
    ブラック
    グレー

    カラー化粧棚板 120cm 1.8cm

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
  • 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ

    丸ダイス メートルねじ用

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
    用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
  • Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ配線なし
  • BR1200G-JP/BR1200GL-JP/BR1200S-JP 交換用バッテリーキット APCRBC124J APC(シュナイダーエレクトリック)

    BR1200G-JP/BR1200GL-JP/BR1200S-JP 交換用バッテリーキット APCRBC124J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    質量(kg)5.65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×152×203バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1
  • M12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥2,170税込¥2,387
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-124材質ステンレスねじの呼びM12
  • S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 23- CBR250RR WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 23- CBR250RR

    WR’S(ダブルアールズ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    用途2023 CBR250RR
  • (1A)タペット MAZDA(マツダ)

    (1A)タペット

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 20-22 CBR250RR WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 20-22 CBR250RR

    WR’S(ダブルアールズ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    用途20-22 CBR250RR
  • ブラケツト 1 2BC-1244E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 1 2BC-1244E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • グラビオ専用施工部材納め部材R出隅C型 DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材R出隅C型

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
  • BC10ー24×1/2 CF POSH

    BC10ー24×1/2

    CF POSH
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
  • BC10ー24×1/4 CF POSH

    BC10ー24×1/4

    CF POSH
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
  • ECW1J-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1J-B24-BC0024L

    BOURNS
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
  • ECW1D-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1D-B24-BC0024L

    BOURNS
    ¥879税込¥967
    1個
    8日以内出荷
    長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
  • Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L BOURNS

    Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L

    BOURNS
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
    仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L BOURNS

    Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L

    BOURNS
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
    仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自転車ねじ用ハンドタップ HT BC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
  • USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/4x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/24W ACアダプター付属 StarTech.com

    USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/4x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/24W ACアダプター付属

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    プラグアンドプレイ対応USB接続:1つのUSB接続から4基のSuperSpeed USB-A 3.0ポート(うち1基はBC 1.2充電対応)を増設できるUSB Type-Cハブ。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けストレージなど周辺機器の接続に対応。ホスト未接続時も高速充電対応:BC 1.2対応の専用充電ポートから最大1.5A(7.5W)を給電できるUSBハブ。付属のACアダプター接続時、コンピューター未接続ではDCPモードで充電可能、接続時はCDPモードに対応しデータ通信と充電を同時に実行。全ポートで共有される総電力は24W。付属24Wアダプターによる安定動作と保護機能:セルフパワー動作により、複数デバイス接続時でも安定した充電を維持。過電流保護および過電圧保護を内蔵し、デバイスの切断を抑制し、ホストシステムを保護。Wake on USBおよびUSBイベントモニタリングに対応。USB-C・USB-A両対応&片面ポート設計:片面ポート配置により、周辺機器の配線を一方向にまとめやすく、すっきりとした設置が可能。着脱式USB-A変換アダプター付きUSB-Cホストケーブルにより、新旧システムへの導入に対応
    仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A with BC 1.2 (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、BC 1.2対応 7.5Wパワー)●対応OS:ドライバ、ソフトウェア不要●高速充電ポート:搭載●ポート数:4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●最大データ転送速度:5 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:90% RH●付属品:ユニバーサルACアダプタ、USB-Cホストケーブル (Type-C - Type-A変換アダプタ付き)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:700 mA●出力電圧:12V DC●出力電流:2 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:24 W●材質:70% PCRプラスティック●ケーブル長:1000 mm●製品長さ:101 mm●製品幅:52 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:56 g色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応