カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 電動工具(1)

「blf200」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
詰め替えフィルター エスティジェイ詰め替えフィルターエスティジェイ
2,498税込2,748
1セット(60枚)
当日出荷
マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター
厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用) エスティジェイマシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)エスティジェイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(60枚)
当日出荷
オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに付属品プラスチックケース、マグネットバー2本厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
フランジFF型SS400 5K イシグロフランジFF型SS400 5Kイシグロ(1件のレビュー)
1個
取扱停止中
用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
バーノズル シシド静電気バーノズルシシド静電気
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
マシンツールフィルター エスティジェイマシンツールフィルターエスティジェイ
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し厚手で目が粗いフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ詰替用マシンツールフィルターエスティジェイ
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から7日以内出荷
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し厚手で目が粗いフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ詰替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
トロイドライブ TDシリーズ 椿本チエイントロイドライブ TDシリーズ椿本チエイン
1,298,000税込1,427,800
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
イシグロ フランジFF型SS400 イシグロイシグロ フランジFF型SS400イシグロ
1個
取扱停止中
材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
自動機用ブラシレスドライバー ハイオス自動機用ブラシレスドライバーハイオス
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
対応帯電防止コード長さ(m)3
風速計延長棒 土牛風速計延長棒土牛
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
空調、換気扇、レンジフードなどの測定に。
RoHS指令(10物質対応)対応