カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
    • フィルター・エレメント(8)
  • カー用品(19)
    • 自動車用レーダー探知機(10)
    • チューンナップ用品(3)
    • 車種専用アクセサリー(4)
  • バッテリー・電装(2)
    • AV取付用品(2)
  • 学童・教育用品(11)
  • 介護用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 照明(1)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ

「blitz」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(468件のレビュー)
1,490税込1,639特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
SUS FILTER LM BLITZSUS FILTER LMBLITZ
3,198税込3,518
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
BLITZ独自の繊維フィルターが高い集塵効果を実現。フィルター部に鮮やかなブルーを採用し、ファッション性UPSUS POWERコアタイプで実績の高い繊維フィルターとメッシュの組合せを純正交換タイプに採用。素材の一部にステンレスコーティングを採用することにより高い耐久性/強度を実現。ステンレスコーティングメッシュで補強した特殊2層構造により低い圧損を実現し、吸入効率を更にアップ。
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(2件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から60日以内出荷
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
Touch-LASER BLITZTouch-LASERBLITZ
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
・JMA-520/JMA-401取締機に対応 全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式 取締機搭載パトカー)」に対応。 ・Kバンド受信性能29%UP!で遠方受信を実現 MSSSの受信感度が「LOW」の時、受信性能を29%アップさせました。 従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較 ・独自機能「JMAスキャン/MSSSスキャン機能」で誤警報を大幅カット JMAまたはMSSSの受信感度設定が「HIGH」の時でも、誤警報を大幅に低減する「スキャン機能を搭載」。 レーダー波を探知すると警報をするとともに、JMA-520/JMA-401/その他のレーダー波もしくは、MSSS/人感センサー自動販売機/マツダ車などの識別を開始します。レーダーの発信源に近づくにつれレーダーの特定が完了するとJMAやMSSSの時は警報を継続、その他の場合は警報を終了します。 ※全ての人感センサー付き自動販売機及びマツダ車のセンサーを確実に識別できるわけではありません。場合によっては識別できない場合があります。 ・フルオート機能を搭載 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録 ・最新情報が無償ダウンロード ・超コンパクトボディーで取り付け場所を選ばない! ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現
POWER AIR FILTER LMD BLITZPOWER AIR FILTER LMDBLITZ
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
BLITZ独自の繊維フィルターが高い集塵効果を実現。フィルター部に鮮やかなブルーを採用し、ファッション性UP純正ビスカス式に比べ大幅に吸入抵抗を減らし鋭いアクセルレスポンスを実現。
OBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品 BLITZOBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品BLITZ
7,498税込8,248
1台
当日出荷
BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR1Aです。OBDIIアダプターをタッチブレインレーザーへ接続することにより車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。※表示できる項目は車種によって異なります。本体の電源も供給可能なので、シガープラグ接続の必要がなくなります。
付属品ワンタッチ取付ステー/両面テープ/粘着シート/ジャンクションユニット固定用車両テープ/USBシガープラグコード/microSDHCカード/SDカードアダプター寸法(幅W×高さH)(mm)【表示面積】67.2×40.3ケーブル長(m)約4対応機種TL311R / TL241R / TL401R / TL311S電源電圧(V)DC12専用消費電流(mA)最大500以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×55×11.9(突起部除く)ディスプレイ3.1インチTFT(MVA方式)動作温度範囲(℃)10~60動作電圧(V)DC8~16
BLITZER シークレット麻雀卓 ブラック ダイニングテーブルタイプ BIBILABBLITZER シークレット麻雀卓 ブラック ダイニングテーブルタイプBIBILAB(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
【天板はずして即麻雀!】 普段はダイニングテーブルとして、天板を外せば麻雀卓として使える2WAYデスクです。【インテリアになじむオークカラー】 麻雀卓の武骨なイメージをインテリアになじむデザインに落とし込みました。生活空間をおしゃれに保ちながら麻雀卓を導入できます。【片付けラクラク!牌をそのまま収納】 対局が終わったら、牌を広げたまま天板をかぶせるだけで片付け完了!点棒などの細かいものは引き出しに収納できます。
仕様●寸法 (D x W x H) 奥行き74 x 幅 74x高さ 72 cm質量 19.9 キログラム付属品 場風プレート
輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER(4件のレビュー)
2,290税込2,519
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
Power Con BLITZPower ConBLITZ
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
商品特徴 ターボ車のブースト圧、NA車のエアフロセンサーの制御を最適化することにより、複雑な配線や初期設定は不要で確実にパワーアップを実現する「パワコン」のニューモデル。 国産車を中心にスポーツカーから、ミニバン・SUV、K-CARまでターボ・NAエンジンの190車型以上に対応。 車種ごとにセッティングを行い、専用比率に設定することで、純正ECUの制御範囲内でのパワーアップを行い、車両への負担を最小限に抑えられます。 完全カプラーオン設計で電源などの配線加工が一切不要。エンジンルーム内で完結し、簡単に取り付けができます。 取り付けに必要なショートパーツは全て同梱。従来モデルからの進化ポイント 本体ユニットの側面に「OFF/モード1/モード2」の切り替えスイッチを搭載。従来品同様の出力向上を実現する「モード2」に加え、比率を約半分※に抑えることでよりマイルドな出力を実現する「モード1」を新設定。さらに従来品のPower Conではカプラー取り外しが必要だったノーマル復帰が、スイッチ操作で可能になりました。 NA用とターボ用の商品ラインアップを統一し、選びやすさとわかりやすさが、向上しました。※ 制御比率が約半分でも、車両によりパワー、トルクの上昇値は半分にならない場合があります。
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付岩崎電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質リングキャッチ:SUS304全長(mm)500ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO材質(カシメ部)(金属)SUS316
シークレット麻雀卓 BLITZERシークレット麻雀卓BLITZER
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
【天板はずして即麻雀!】 普段はダイニングテーブルとして、天板を外せば麻雀卓として使える2WAYデスクです。【インテリアになじむオークカラー】 麻雀卓の武骨なイメージをインテリアになじむデザインに落とし込みました。生活空間をおしゃれに保ちながら麻雀卓を導入できます。【片付けラクラク!牌をそのまま収納】 対局が終わったら、牌を広げたまま天板をかぶせるだけで片付け完了!点棒などの細かいものは引き出しに収納できます。【選べる2サイズ】 ダイニングテーブルタイプとローテーブルタイプの2つの高さをラインナップ"・寸法 幅74cm ? 奥行き74cm ? 高さ72cm ・甲板の表面材 合成樹脂繊維化粧板(塩化ビニル樹脂) ・表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 ・材料 金属(スチール) ・総耐荷重 60kg"
形状ダイニングテーブル
ダーツマット BLITZERダーツマットBLITZER
7,198税込7,918
1台
5日以内出荷
コンセプト:床に敷けば、ソフトダーツ、ハードダーツともにひと目でスローラインがわかるマットです。居住スペースを圧迫しないスリムサイズ。PVC素材なので余分な部分はハサミで簡単にカットできます。落下したダーツから床を保護します。"サイズ?(約)3100×480mm 材質?PVC 耐熱温度?60度 カラー?ブラック"
ブラック
ダーツスタンド BLITZERダーツスタンドBLITZER
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
ダーツの練習に適したスチールラック 天井への突っ張り不要。壁から離せるので隣室、隣家への振動、音を軽減できます。スチールラック方式で組立簡単:一般的なスチールラックと同じく、組み立てはシンプル。ラック部は任意の高さに設定できます。の突っ張り不要。壁から離せるので隣室、隣家への振動、音を軽減できます。安定性の高い大型アジャスター採用。大型Φ48ミリアジャスターを採用。 各ポールの高さをミリ単位で調整できます。耐候性、防錆能力に優れるパウダーコーティング。塗膜が厚く強度があり、耐候性、防錆能力に優れるパウダーコーティング(粉体塗装)を採用。"本体サイズ: 約H202×W61×D36 cm 棚板サイズ: 約H3×W59×D34 cm 重量: 約10.4kg 付属品: テーパー予備×1set バックボードサイズ:H450×W530mm 材質:棚板、ポール:スチール(粉体塗装)/ ボード:パーティクルボード"
Touch-B.R.AI.N.+ OBDII マルチモニター BLITZTouch-B.R.AI.N.+ OBDII マルチモニターBLITZ(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
・BLITZのOBDII マルチモニター、TB431R-BWです。・従来のタッチブレインの機能はそのままに、さらに進化し新型車や新表示項目に対応。本体の縦横サイズはそのままで、さらに薄型化と大画面化を実現。・従来の3.5inchから液晶サイズをインチアップ。4.3inch静電容量タッチパネルを採用より高精細な表示を可能にし、操作性も向上。・無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載し、スマートフォンとの無線接続に対応。本体ファームウェアのアップデートやログデータの保存が可能。・専用スマートフォンアプリと連携することで、スマホカメラによる車載動画と本体から取得したOBDデータを合成し、SNSなどに即座にアップロードすることが可能。・OBDモニター機能のほか、VSC/TRC完全カット機能(対応車のみ)、故障診断項目(エラー)の表示、消去、本体Gセンサーを利用した表示、タイムトライアル/ラップ計測機能も搭載。
付属品・Touch-B.R.A.I.N PLUS 本体・OBD ハーネス・シガープラグ・モニターステー・ステー用両面テープ・ステー用粘着シート・タイラップ・保証書・取扱説明書長さ(mm)本体ハーネス:1400、OBDハーネス:500、シガープラグハーネス:1500本体寸法(mm)125×77.5×13
Touch-LASER BLITZTouch-LASERBLITZ
31,980税込35,178
1台
当日出荷
・JMA-520/JMA-401取締機に対応全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式取締機搭載パトカー)」に対応。・Kバンド受信性能35%UP!で遠方受信を実現MSSSの受信感度が「HIGH」の時、受信性能を35%アップさせました。従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較・ブリッツ独自機能「MSSSスキャン機能」で誤警報を50%カット MSSS受信設定機能が「HIGH」モードの時でも誤警報を大幅に低減する「MSSSスキャン機能」を搭載。 レーダーを探知するとMSSS/人感センサー自販機/マツダ車の識別を開始し特定されると、MSSSなら警報を継続、人感センサー自販機/マツダ車なら警報を終了します。 ・新周波数使用移動オービス「MSSS」受信対応!MSSS受信設定機能搭載 新周波数を使用したレーダー式移動オービス「MSSS」の受信に対応。「MSSS受信設定機能」を 搭載し、新周波数MSSSの警報を優先するか、誤警報を低減するかの感度設定が可能。 ・フルオート機能を搭載 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! レーザー式移動小型オービスの取締に対応。レーザー受光部はクアッドセンサーでより高速な警報を実現。 ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録 21万件以上のGPSデータ、7.8万件以上の取締ポイントデータを搭載しています。 ・最新情報が無償ダウンロード 専用のGPS警報ポイントデータは完全無料で提供。常に最新のデータにご自身でアップデートが可能です。 ・機能・性能のバランスに優れた3.1インチ液晶 ワンボディモデル ・信頼の日本製及び安心の3年保証 ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現 ブリッツ長年の開発ノウハウを生かしたOBDIIアダプター接続に対応。より精度の高い警報の実現と、最大205項目の車両情報を様々なパターンで表示。常に車両情報のモニタリングが可能です。 ・無線LANカード対応で利便性向上 別売の無線LAN内蔵 SDHCカードをご利用いただくことで、本体だけでのGPSデータ更新やユーザー間での警報ポイントオートシェア機能も利用可能です。(※別途インターネット接続環境が必要です。)
カーペイント MINIMIX オーダーカラー フィアット 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー フィアット武蔵ホルト
3,198税込3,518
1本(260mL)
7日以内出荷から9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーフィアット寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Strut Tower Bar Red BLITZStrut Tower Bar RedBLITZ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Touch-LASER BLITZTouch-LASERBLITZ
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
レーザー&レーダー探知機 無線LAN機能搭載!JMA-600(NTG-962) JMA-520 JMA-401 取締機対応! MSSSスキャン機能搭載で誤警報85%低減!新周波数使用移動オービスMSSS対応!フルオート機能搭載! 新型レーザー光受信対応 レーダー式移動オービス識別 4.0インチ液晶搭載 日本製 3年保証 GPSデータ更新無料 ワンボディ 黒
質量(g)139寸法(幅W×高さH)(mm)表示面積:86.4×51.8電源電圧(V)DC12 専用消費電流(mA)500以下ディスプレイ4.0 インチ TFT(MVA 方式)検波方式FM トラッキングタイムカウント方式受信周波数GPS受信部(1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz帯)、Xバンド、Kバンド、取締用連絡無線(350.1MHz)、カー・ロケーター・システム(407MHz帯)、デジタル無線(159~160MHz帯)、署活系無線(347MHz帯、361MHz帯)、ワイド無線(336~338MHz帯)、警察ヘリテレ無線(340~372MHz帯)、消防ヘリテレ無線(382~383MHz帯)、取締特小無線(422MHz帯)、レッカー無線(154MHz帯、465~468MHz帯)、新救急無線(371MHz帯)、消防無線(150MHz帯、466MHz帯)、高速管理車両無線(383MHz帯)、警察活動無線(162MHz帯)、警備無線(468MHz帯)、タクシー無線(458~459MHz帯、467MHz帯)受信方式パラレル 33ch、ダブルスーパーヘテロダイン測位更新時間最短 0.2 秒動作温度範囲(℃)-10~ 60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.5×64×20対応SDカードmicroSDHC カード 4GB ~ 32GB動作電圧(V)DC8 ~ 16無線LAN使用周波数:2.4GHz 帯、IEEE802.11 b/g/n 準拠、セキュリティ:WEP,WPA,WPA2
Idling Stop Jumper BLITZIdling Stop JumperBLITZ
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
対応車種に装着することで、アイドリングストップキャンセル機能を自動的に制御する「アイドリングストップジャンパー」。電源、アース、信号線の3本を接続するだけの簡単取り付け。配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。60車型以上の国産車に対応し、動作確認済み。ノーマル復帰機能を搭載。アイドリングストップジャンパーが不要な場合には、簡単な操作で純正の制御に戻すことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×14
SmaThroX SXSX1 BLITZSmaThroX SXSX1BLITZ
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
リーズナブルかつスマートな取り付けが可能なスロットルコントローラー「スマスロ」が進化して登場。 超小型スイッチでON/OFF操作が可能。本体のロータリースイッチで10種類のレスポンスにお好みで調整できます。 スイッチはそのままの取り付けのほか、専用スイッチアダプターとサービスパネルアダプター(対応車種のみ※)を付属。 省電力回路採用により、+12V電源配線不要の完全カプラーオン設計。 新たに採用した高性能フルマイコンのダイレクト制御により、従来の「スマスロ」と比べ、車両のアクセル信号に対する追従性と応答性が向上、アクセル操作に対する加減速の変化がより滑らかになります。 スイッチ操作でエンジン始動時のON/OFFスタート設定の切り替えが可能。 リバースキャンセルハーネス(別売)を接続することで、リバースギアに入れた際に自動的にノーマル復帰するセーフティ機能を利用可能。従来モデルからの進化ポイント 本体ユニットのモード切り替えロータリースイッチとハーネス接続面を分け、ユニット取り付け時のスマートさを向上。 ブザーの搭載で、初期設定や操作時のわかりやすさが向上。 新設計の制御回路により、従来の「スマスロ」では対応できなかった車種にも対応。 リバースキャンセルハーネス(別売)を接続しなくても、スイッチ操作でエンジン始動時のON/OFFスタート設定の切り替えが可能に。 リバースキャンセルハーネス(別売)の接続をギボシ式からカプラー式に変更し、よりスマートな取り付けが可能に。
ダーツスタンド BLITZERダーツスタンドBLITZER
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
ダーツの練習に適したスチールラック 天井への突っ張り不要。壁から離せるので隣室、隣家への振動、音を軽減できます。スチールラック方式で組立簡単:一般的なスチールラックと同じく、組み立てはシンプル。ラック部は任意の高さに設定できます。の突っ張り不要。壁から離せるので隣室、隣家への振動、音を軽減できます。安定性の高い大型アジャスター採用。大型Φ48ミリアジャスターを採用。 各ポールの高さをミリ単位で調整できます。耐候性、防錆能力に優れるパウダーコーティング。塗膜が厚く強度があり、耐候性、防錆能力に優れるパウダーコーティング(粉体塗装)を採用。"本体サイズ: 約H202×W61×D36 cm棚板サイズ: 約H3×W59×D34 cm重量: 約10.4kg付属品: テーパー予備×1setバックボードサイズ:H450×W530mm材質:棚板、ポール:スチール(粉体塗装)/ ボード:パーティクルボード"
ナチュラル
輸入車用油圧フィルター、トランスミッションフィルター MANN-FILTER輸入車用油圧フィルター、トランスミッションフィルターMANN-FILTER
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き) 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き)岩崎電気
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT材質(カシメ部)(金属)SUS316
Touch-LASER BLITZTouch-LASERBLITZ
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
・ブリッツ独自機能「MSSSスキャン機能」で誤警報を50%カット MSSS受信設定機能が「HIGH」モードの時でも誤警報を大幅に低減する「MSSSスキャン機能」を搭載。 レーダーを探知するとMSSS/人感センサー自販機/マツダ車の識別を開始し特定されると、MSSSなら警報を継続、人感センサー自販機/マツダ車なら警報を終了します。 ・新周波数使用移動オービス「MSSS」受信対応!MSSS受信設定機能搭載 新周波数を使用したレーダー式移動オービス「MSSS」の受信に対応。「MSSS受信設定機能」を 搭載し、新周波数MSSSの警報を優先するか、誤警報を低減するかの感度設定が可能。 ・フルオート機能を搭載 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! レーザー式移動小型オービスの取締に対応。レーザー受光部はクアッドセンサーでより高速な警報を実現。 ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録 21万件以上のGPSデータ、7.8万件以上の取締ポイントデータを搭載しています。 ・最新情報が無償ダウンロード 専用のGPS警報ポイントデータは完全無料で提供。常に最新のデータにご自身でアップデートが可能です。 ・機能・性能のバランスに優れた3.1インチ液晶 ワンボディモデル ・信頼の日本製及び安心の3年保証 ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現 ブリッツ長年の開発ノウハウを生かしたOBDIIアダプター接続に対応。より精度の高い警報の実現と、最大205項目の車両情報を様々なパターンで表示。常に車両情報のモニタリングが可能です。 ・無線LANカード対応で利便性向上 別売の無線LAN内蔵 SDHCカードをご利用いただくことで、本体だけでのGPSデータ更新やユーザー間での警報ポイントオートシェア機能も利用可能です。(※別途インターネット接続環境が必要です。)
TV JUMPER BLITZTV JUMPERBLITZ
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
ブリッツ テレビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
Strut Tower Bar Blue BLITZStrut Tower Bar BlueBLITZ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Touch-LASER BLITZTouch-LASERBLITZ
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
JMA-600(NTG-962)/JMA-520/JMA-401取締機に対応!新たに稼働が確認されている、ステルス型取締機「JMA-600(NTG-962)」をはじめ、導入が進む最新の移動式オービス「JMA-520」と「JMA-401」(レーダー式取締機搭載パトカー)への警報にも対応。MSSS新周波数と合わせ移動式速度取締への警報を完全網羅しています。Xバンド誤警報を従来比85%低減!Xバンド帯の誤警報を従来機種(TL315R)と比較し、距離で85%も低減。取り締まりに対する警報精度は変わらず、感度とアルゴリズムの最適化により不要な誤警報だけをしっかり低減しました。MSSS新周波数による取締に対応!新たに稼働が確認されている、従来とは異なるMSSSの取締周波数の警報に対応。従来からのKバンド式レーダー(MSSS含む)にも、引き続き対応しています。JMA/MSSSスキャン機能で取締りとそれ以外を識別レーダーを探知すると警報と同時に発信源の識別を開始。JMA/MSSSではない場合は即座に警報を終了し、不要な誤警報は続けて行いません。ブリッツ独自の「JMA/MSSS受信設定」で感度調整が可能!ブリッツならJMAやMSSSに対して警報を優先する感度優先の設定か、誤警報低減を優先する設定かを選択可能。状況に合わせた受信設定の切り替えができます。さらにTL316Rでは「サイレント」も選択でき、スキャン中の警報音のみ停止することでより快適で安心な警報が可能です。状況に応じて必要な警報だけ行うフルオート機能搭載!独自アルゴリズムが速度や加減速Gから走行状況を分析。状況に応じて不要な警報を自動でカットし、必要な警報だけを提供します。警報による騒がしさを軽減することで、同乗者も快適に過ごすことが可能です。直感的に操作できるから簡単で使いやすい!画面も高精細で見やすい!タッチパネルとタッチスイッチを採用しているので直感的な操作を実現。高解像度3.1インチカラー液晶で多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。警報時には、3Dマップ表示などで警報ポイントも非常にわかりやすい仕様です。移動式オービスもしっかり警報!最新の「レーザー式取締機」の受信に対応!そのため設置場所が頻繁に変更される「レーザー式移動小型オービス」でもレーザー受信警報が可能です。最新情報が完全無料!常に最新情報を保てるから精度が高くて安心!年会費や入会金、更新料などは一切必要なく、GPSデータはいつでも最新の状態に更新できます。手順1 : BLITZ Webサイトから「データダウンロードソフト」を使って更新データをダウンロード手順2 : データを保存したSDカードを本体に差し込み、更新操作をするだけ!警報が分かりやすい!3Dグラフィック+アナウンスでお知らせ!3Dグラフィック警報表示でわかりやすい!3Dグラフィックに加え、一般道では1キロ手前(高速では2キロ手前)から音声でもアナウンスし、取締機の見落としを抑制します。
質量(g)108電源電圧DC12V専用消費電流(mA)最大500以下ディスプレイ3.1インチ TFT(MVA方式)画面表示寸法(mm)67.2(W)×40.3(H)検波方式FM トラッキングタイムカウント方式受信周波数GPS受信部(1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz帯)、Xバンド、Kバンド、取締用連絡無線(350.1MHz)、カー・ロケーター・システム(407MHz帯)、デジタル無線(159~160MHz帯)、署活系無線(347MHz帯、361MHz帯)、ワイド無線(336~338MHz帯)、警察ヘリテレ無線(340~372MHz帯)、消防ヘリテレ無線(382~383MHz帯)、取締特小無線(422MHz帯)、レッカー無線(154MHz帯、465~468MHz帯)、新救急無線(371MHz帯)、消防無線(150MHz帯、466MHz帯)、高速管理車両無線(383MHz帯)、警察活動無線(162MHz帯)、警備無線(468MHz帯)、タクシー無線(458~459MHz帯、467MHz帯)受信方式パラレル 33ch、ダブルスーパーヘテロダイン測位更新時間最短0.2秒動作温度範囲(℃)-10~ 60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×55.5×22.8(突起部除く)対応SDカードmicroSDHCカード 4GB~32GB動作電圧(V)DC8~16
RACING METER SDX BLITZRACING METER SDXBLITZ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
BOOST・TEMP・PRESSの3つをラインアップする、Φ60サイズのアナログメーター。ステッピングモーターを採用し、滑らかな動きを実現。オープニング・エンディング機能も搭載。イルミ連動で減光する、バックライトディマー機能搭載。夜間でも高い視認性を確保。ワーニング設定機能搭載。ワーニング値の設定とワーニング値を超えるとLEDが点滅。ピーク表示機能搭載。ピーク値を記憶し、走行後などに表示可能。センサーショート(断線)お知らせ機能搭載。センサーやセンサーハーネスがショート(断線)などあった場合、メーター指針が点滅することでお知らせ。ライブ(リンク)ユニットを廃止。電子式特有の別体ユニットをなくし、ローコストを実現。専用ホルダーを付属。
Brake Hold Jumper BLITZBrake Hold JumperBLITZ
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
ブレーキを踏まなくても停止状態を保持するブレーキホールド機能を、自動的にON/OFF制御可能な「ブレーキホールドジャンパー」。配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。ノーマル復帰機能を搭載。ブレーキホールドジャンパーが不要な場合には、簡単な操作で純正の制御に戻すことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×14
OBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品 BLITZOBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品BLITZ
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
・BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR2Aです。・本製品はTouch-LASER用オプションパーツです。・従来のOBDⅡアダプター「OBD2-BR1A」の適合車種に加えて、NISSAN e-POWER車に対応した通信を新たに搭載。・アクセサリー電源を接続することでOBDⅡコネクターより安定した電源の供給はもちろんのこと、車速、エンジン回転数、燃費、ブースト圧などさまざまな車両のECU情報が表示可能となります。・また、車両ECUより車速を取得可能なので、GPSが途切れても自車位置を見失いづらくなり、トンネル内オービスなどの警報精度を向上させます。OBDⅡアダプターは適合表に記載の対応車種でしかご利用いただけません。
ケーブル長(m)ACC接続:約1.5、OBDII:約4対応機種Touch-LASERシリーズ 全モデル対応
ラージダーツサラウンド BLITZERラージダーツサラウンドBLITZER
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
製品特徴:ダーツ誤投から壁を守る 幅100cmの突っ張り式ラージダーツサラウンド 省スペースで設置可能 適合天井高220~310cm 強度に優れるPVCコーティングのポリエステルメッシュ・ファブリック採用 サビ・傷に強い粉体焼付塗装"ポール径:直径1.9cm 材質:ポール:スチール、サラウンド部分:PVC、ポリエステル"
ブラック
部屋ごとダーツマットラージ BLITZER部屋ごとダーツマットラージBLITZER
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
横幅130cm、縦310cm、厚み1.8mmの大判ダーツマット。ミスダーツから床を守る(軽減する)範囲を大幅に増加。ハードダーツ、ソフトダーツ両方に対応可能なスローライン表示付き。2台のダーツを同時設置することも可能。カット可能でお好きなサイズでご利用可能。裏面には滑り止め加工を施しマットのズレを軽減。"横幅130cm、縦310cm、厚み1.8mm重量:約11kgPVC素材"
ハードダーツスタンド BLITZERハードダーツスタンドBLITZER
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
製品特徴:突っぱり式ハードダーツスタンド 省スペースで設置可能 適合天井高220~310cm、組み立て推奨人数:2人以上、組み立て目安時間:20分、別途ご用意いただく工具:袋、ドライバー、ゴムハンマー、錐(きり)"・サイズ本体:W61×L(D)5×H217~263cm、適合天井高(目安):220~310cm ※数値目安です。寸法図も併せてご確認ください。 ※本体高さはアジャスター・つっぱり棒が最小時の数値です。 ※本体幅・本体奥行きはアジャスターを含む数値です。・カラー:ブラック・材質:ポール:スチール・固定用支持パーツ:パーティクルボード・付属品:木ネジ4本"
シークレット麻雀卓 BLITZERシークレット麻雀卓BLITZER
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
【天板はずして即麻雀!】 普段はダイニングテーブルとして、天板を外せば麻雀卓として使える2WAYデスクです。【インテリアになじむオークカラー】 麻雀卓の武骨なイメージをインテリアになじむデザインに落とし込みました。生活空間をおしゃれに保ちながら麻雀卓を導入できます。【片付けラクラク!牌をそのまま収納】 対局が終わったら、牌を広げたまま天板をかぶせるだけで片付け完了!点棒などの細かいものは引き出しに収納できます。【選べる2サイズ】 ダイニングテーブルタイプとローテーブルタイプの2つの高さをラインナップ"・寸法 幅74cm ? 奥行き74cm ? 高さ37cm ・甲板の表面材 合成樹脂繊維化粧板(塩化ビニル樹脂) ・表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 ・材料 金属(スチール) ・総耐荷重 60kg"
形状ローテーブル
ライティングシステムダーツスタンド BLITZERライティングシステムダーツスタンドBLITZER
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
【ダーツボードを照らすライティングシステム付きダーツスタンド】 自宅練習の際にターゲットをライトで照らすことでセグメントを鮮明に。ライティング効果でお部屋をダーツバーのようなムードに演出。【ライト角度調整機能】 ライトアームの角度、高さを調整することで、お好みのライティングが可能。※LED電球、ソケット、ダクトレールは別売りです。※推奨ダクトレースサイズ 本体全長30~50cm(画像では30cmを使用) ※画像のスポットライト 直径:50mm、全長:60mm、5.5W【配線ケーブルオーガナイズ パンチングボード付属】ケーブルや電源タップなどの配線を目隠しできるパンチングボードが付属。ごちゃつきがちな配線をまとめて隠すことができます。付属のフック×2本でタブレットを正面に設置することが可能。【下段の大容量収納スペース】スチールラック方式を採用し、2Lペットボトル15本程度を収納できる最下段スペース。デッドスペースを収納として有効活用できます。棚板の高さ調整も可能です。
質量(kg)15.2
モニターダーツスタンド BLITZERモニターダーツスタンドBLITZER
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
製品特徴・DIYなしでモニターの設置が可能なダーツスタンド。・VESA寸法の固定器具付属。・つっぱり棒タイプの固定/自立式スタンド。・ダーツを収納する専用ホルダーとトップシート、3段の収納棚付き。"・本体サイズ:W61×L(D)36×H217~263cm 適合天井高(目安):220~310cm ※寸法図を併せてご確認ください。※数値目安としてご参考ください。※本体高さはアジャスター・つっぱり棒が最小時の数値です。※本体幅・本体奥行きはアジャスターを含む数値です。・重量:13.15kg・材質:スチール、パーティクルボード"
ストレージダーツスタンド BLITZERストレージダーツスタンドBLITZER
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
【隠せる大容量収納】 生活感を隠せる「扉式ストレージ」と、2Lペットボトル20本が入る「下段収納」を完備。 【棚板調整可能】 扉式ストレージ内の棚板は、約15cm間隔で高さ調整が可能。【インテリアに馴染むデザイン】 重厚感のあるメタルフレームを採用し、お部屋のインテリアと調和します。【配線を隠してスッキリ】 ごちゃつく電源ケーブルを背面のパンチングボードに隠して収納可能。【タブレット設置フック】 パンチングボードに付属のフックを取り付け、ダーツアプリ用のタブレットを設置できます。
質量(kg)28.2
コーナーダーツスタンド BLITZERコーナーダーツスタンドBLITZER
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
製品特徴:狭い部屋でもスローライン距離を確保 賃貸でも設置可能 突っ張り式・省スペース構造を採用 天井高220~310cm対応 ダーツが抜きやすい前面フラット構造"・サイズ 本体:W61×L(D)36×H217~263cm、適合天井高(目安):220~310cm ※数値目安です。寸法図も併せてご確認ください。※本体高さはアジャスター・つっぱり棒が最小時の数値です。 ※本体幅・本体奥行きはアジャスターを含む数値です。 ・カラー:ブラック ・静止耐荷重:40kg(棚板1枚あたり10kg・バックボード10kg) ・材質:棚板・ポール:スチール、バックボード・ダーツホルダー:パーティクルボード"
コンクリート柱用水平取付金具 岩崎電気コンクリート柱用水平取付金具岩崎電気
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質鋼材(溶融亜鉛めっき)質量(g)215取付ボルトM12×38mm適合バンド取付:IBT-312(別売)適合器具LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
BLITZER ダーツマット クリアカラー スリムタイプ縦310×幅48cm BLITZERBLITZER ダーツマット クリアカラー スリムタイプ縦310×幅48cmBLITZER
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
【インテリアに溶け込むダーツマット】 「家練はしたいけれど、部屋の雰囲気は崩したくない」というプレイヤーの声に応えるスリムダーツマット。お部屋のテイストを邪魔しない「クリア」が追加されました。ワンルームなどの限られたスペースでも圧迫感なく設置できます。【床を保護するタフなPVC素材】 ダーツが落下した際の衝撃から床をしっかり保護します。水を通さないPVC(ポリ塩化ビニル)素材を採用しているため、汚れに強く、日々のお手入れもサッと拭くだけで簡単です。定期的に製品を剥がして床面を清掃してください。床材によってはマットの色味が移染することがあります。【省スペースなスリム設計】 幅48cmのスリムサイズを採用。同ブランドのダーツスタンド(BSD21)の脚部にもシンデレラフィットする専用設計となっており、スマートなマイダーツ環境を構築できます。【スローライン配置】 マットの表面にはスローライン(投擲位置)の目安が配置されており、敷くだけで自宅での練習やオンライン対戦をすぐにスタートできます。【設置時の注意事項】 本製品にデザインされているスローラインの位置はあくまで目安となります。設置の際は、必ずスローラインとブル(ダーツボード中心)の直下との距離を実測して、適切な位置にマットを配置してください。距離が余る場合はマットをカットして調整してください。【日本国内のサポート体制】「日本語の説明書」が付属します。万が一のサポート対応時も日本語で対応しますので心配ありません。
質量(kg)3クリア寸法(cm)48×310素材ポリ塩化ビニル (PVC)厚さ(cm)0.15