曜日別特売

Touch-LASER TL316R

Touch-LASER TL316R - BLITZ

JMA-600(NTG-962)/JMA-520/JMA-401取締機に対応!
新たに稼働が確認されている、ステルス型取締機「JMA-600(NTG-962)」をはじめ、導入が進む最新の移動式オービス「JMA-520」と「JMA-401」(レーダー式取締機搭載パトカー)への警報にも対応。
MSSS新周波数と合わせ移動式速度取締への警報を完全網羅しています。
Xバンド誤警報を従来比85%低減!
Xバンド帯の誤警報を従来機種(TL315R)と比較し、距離で85%も低減。
取り締まりに対する警報精度は変わらず、感度とアルゴリズムの最適化により不要な誤警報だけをしっかり低減しました。
MSSS新周波数による取締に対応!
新たに稼働が確認されている、従来とは異なるMSSSの取締周波数の警報に対応。従来からのKバンド式レーダー(MSSS含む)にも、引き続き対応しています。
JMA/MSSSスキャン機能で取締りとそれ以外を識別
レーダーを探知すると警報と同時に発信源の識別を開始。JMA/MSSSではない場合は即座に警報を終了し、不要な誤警報は続けて行いません。
ブリッツ独自の「JMA/MSSS受信設定」で感度調整が可能!
ブリッツならJMAやMSSSに対して警報を優先する感度優先の設定か、誤警報低減を優先する設定かを選択可能。状況に合わせた受信設定の切り替えができます。
さらにTL316Rでは「サイレント」も選択でき、スキャン中の警報音のみ停止することでより快適で安心な警報が可能です。
状況に応じて必要な警報だけ行うフルオート機能搭載!
独自アルゴリズムが速度や加減速Gから走行状況を分析。状況に応じて不要な警報を自動でカットし、必要な警報だけを提供します。警報による騒がしさを軽減することで、同乗者も快適に過ごすことが可能です。
直感的に操作できるから簡単で使いやすい!画面も高精細で見やすい!
タッチパネルとタッチスイッチを採用しているので直感的な操作を実現。高解像度3.1インチカラー液晶で多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。警報時には、3Dマップ表示などで警報ポイントも非常にわかりやすい仕様です。
移動式オービスもしっかり警報!
最新の「レーザー式取締機」の受信に対応!そのため設置場所が頻繁に変更される「レーザー式移動小型オービス」でもレーザー受信警報が可能です。
最新情報が完全無料!常に最新情報を保てるから精度が高くて安心!
年会費や入会金、更新料などは一切必要なく、GPSデータはいつでも最新の状態に更新できます。
手順1 : BLITZ Webサイトから「データダウンロードソフト」を使って更新データをダウンロード
手順2 : データを保存したSDカードを本体に差し込み、更新操作をするだけ!
警報が分かりやすい!3Dグラフィック+アナウンスでお知らせ!
3Dグラフィック警報表示でわかりやすい!3Dグラフィックに加え、一般道では1キロ手前(高速では2キロ手前)から音声でもアナウンスし、取締機の見落としを抑制します。

質量(g)
108
電源電圧
DC12V専用
消費電流(mA)
最大500以下
ディスプレイ
3.1インチ TFT(MVA方式)
画面表示寸法(mm)
67.2(W)×40.3(H)
検波方式
FM トラッキングタイムカウント方式
受信周波数
GPS受信部(1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz帯)、Xバンド、Kバンド、取締用連絡無線(350.1MHz)、カー・ロケーター・システム(407MHz帯)、デジタル無線(159~160MHz帯)、署活系無線(347MHz帯、361MHz帯)、ワイド無線(336~338MHz帯)、警察ヘリテレ無線(340~372MHz帯)、消防ヘリテレ無線(382~383MHz帯)、取締特小無線(422MHz帯)、レッカー無線(154MHz帯、465~468MHz帯)、新救急無線(371MHz帯)、消防無線(150MHz帯、466MHz帯)、高速管理車両無線(383MHz帯)、警察活動無線(162MHz帯)、警備無線(468MHz帯)、タクシー無線(458~459MHz帯、467MHz帯)
受信方式
パラレル 33ch、ダブルスーパーヘテロダイン
測位更新時間
最短0.2秒
動作温度範囲(℃)
-10~ 60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
99×55.5×22.8(突起部除く)
対応SDカード
microSDHCカード 4GB~32GB
動作電圧(V)
DC8~16
内容量
1台
注意
※本製品はおもに取締りに使用されている周波数を中心に受信します。そのため、記載されている周波数帯であっても受信できない周波数があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80899756TL316R
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする