カテゴリ
- 制御機器(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク純正部品(3)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 大阪魂(5)
- omron(オムロン)(4)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- CKD(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- コクヨ(1)
- サンドビック(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- ニコテック(1)
- ピカコーポレイション(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ドリテック(1)
- サンクラフト(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bm-210」の検索結果

バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・![MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776417-190620-02.jpg)
MIDI ヒューズ
BRIDGE[自動車用品]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥699~税込¥769~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
SUS セルスペーサー(ホソケイ DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形
IDEC(和泉電気)¥779~税込¥857~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
モクハウス ナイロンターナー
サンクラフト¥999税込¥1,0991本5日以内出荷天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。材質金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂、頭部:ナイロン寸法(mm)約340×75×35質量(g)約70耐熱温度(℃)頭部:180、フック部:60RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形
IDEC(和泉電気)¥899税込¥9891個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
NRBM形 サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から46日以内出荷NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。取付方式ねじ取付け端子形状(主端子)M5スタッドねじ内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置無
Burst II Air White Global packaging
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷高性能かつわずか 47g の超軽量エルゴノミックデザイン。26k DPI/650 IPS (16.5m/s) 光学式センサーによるダイナミックな精度。心地く素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命。独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。最大 120 時間持続するバッテリー 。スムーズなマウス操作を実現するハイブリッドなスケートデザイン色ホワイト接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth
Burst II Air Black Global packaging
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷高性能かつわずか 47g の超軽量エルゴノミックデザイン。26k DPI/650 IPS (16.5m/s) 光学式センサーによるダイナミックな精度。心地く素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命。独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。最大 120 時間持続するバッテリー 。スムーズなマウス操作を実現するハイブリッドなスケートデザイン 。側面の DPI ボ…色ブラック読取方式光学式
上腕式血圧計
ドリテック¥4,598~税込¥5,058~1台7日以内出荷大きな画面でかんたん操作の上腕式血圧計 60回分の測定値を記録 血圧値レベル表示機能、脈検知機能付 電池残量の不足時はマークでお知らせ 収納や携帯に便利なケース付測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分電源単3形乾電池×4個(動作確認用)/ 専用ACアダプターAD-801(別売)測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約1分間表示範囲カフ圧力:0~300mmHg電池寿命約400回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00145A02適合手首周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ
TOHO(トーホー)¥179税込¥1971枚7日以内出荷から12日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)3
HE2B形 イネーブルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥62,980税込¥69,2781セット(10個)翌々日出荷から14日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)3端子強度(N)20以上
持針器 BMシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥21,980税込¥24,1781本18日以内出荷から93日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
NRBMシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥8,998税込¥9,8981個22日以内出荷から25日以内出荷仕様【イナーシャディレー】ありその他【引外し時間(125%電流時)】35-400秒定格電圧AC250V 50/60Hz、DC65V端子形状主端子_ M5スタッドねじ、補助/警報接点_ タブ110形端子耐電圧充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間動作特性【引外し】MD保存温度(℃)-40~+90(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)最小適合負荷AC/DC24V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25操作方法レバー式付属装置なし内部回路シリーズトリップ(電流引外し)遮断電流(A)AC250V 50/60Hz・1000A、DC65V・1000A耐衝撃(m/s2)1000耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式電磁引外し方式使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)開閉寿命10000回以上(6回/分)
NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥8,998~税込¥9,898~1台23日以内出荷から26日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
NRBM2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,798~税込¥8,578~1個26日以内出荷から46日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
超硬保護ゲージブロックセット/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 BM2シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,780税込¥54,7581セット36日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。マイクロメータ検査用の専用セットです。BM1-10M、BM3-10Mは、JIS B 7502-1994 マイクロメータ「器差の測定方法」に推奨されている組み合わせです。大形マイクロメータの器差の検査にはBM1-8M、BM3-8Mを併用すると便利です。BM1-10MK、BM3-10MKは、シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動するカンタマイク検査用の専用セットです。校正証明書JCSS校正
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ
CKD¥9,625税込¥10,5881台当日出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁A・Bポート管接続口径Rc1/4
業務用専用脚立 BM型
ピカコーポレイション¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)320踏ざん踏面幅(mm)65規格Aマーク仕様中折式材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)349×300






![MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776417-190620-02.jpg)