カテゴリ
- 切削工具(7)
- 制御機器(5)
- 電気材料(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(3)
- SAMTEC(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- デビルビス(2)
- 日研工作所(2)
- ユニット(2)
- ギケン(2)
- Luci(ルーチ)(2)
- アサダ(1)
- 谷沢製作所(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- マキタ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Kawasaki(1)
- アイマーク(1)
- シャムロック(1)
- ケニス(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-113」の検索結果

超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20~50音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー…
圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,098税込¥7,8081個当日出荷2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート定格時間連続音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
ラベリングテープ STシリーズ 12.7m
シャムロック¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷から12日以内出荷ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
JIS配管識別テープ ASTタイプ
ユニット¥989~税込¥1,088~1セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠仕様ASTタイプ材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。仕様端子台材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3制御方式マルチタイプ電源電圧(V)AC/DC24VインターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)定格時間連続使用電圧範囲(V)19~27音色電圧ブザー突入電流100mA
充電式タッカ
マキタ(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159釘装てん数(本)150バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/約2000本充電時間(分)約22
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
JCK 小型ハンドスプレーガン
デビルビス¥20,980税込¥23,0781丁3日以内出荷から4日以内出荷継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製供給方式吸上式本体質量(g)290空気消費量(L/min)240供給空気圧力(MPa)最大0.69適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)供給圧力(MPa)最大0.69(液体)手元圧力(MPa)0.2
JCK 小型ハンドスプレーガン
デビルビス¥20,980税込¥23,0781丁4日以内出荷から6日以内出荷継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製供給方式重力式本体質量(g)290パターン開き(mm)240空気消費量(L/min)240供給空気圧力(MPa)最大0.69適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)供給圧力(MPa)最大0.69(液体)手元圧力(MPa)0.2
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ
RYOCO(菱高精機)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配)
Bulls(ブルズ)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷出幅1000~1600mmの固定用ステーを使用しないタイプ。(1mm単位での対応が可能。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1669アズワン品番65-7554-41
IDCコネクタ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1403アズワン品番65-7652-19
IDCコネクタ 26極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥62,980税込¥69,2781セット(150個)7日以内出荷Samtec HTST シリーズ 2.54 mm シュラウド SQ ポスト IDC ヘッダは、1 列あたり 13 ピン、1 リードスタイルです。つや消しスズテールを備えています。2 つの垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1402アズワン品番65-7602-38
マークシートセット ネイビー
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥319税込¥3511セット当日出荷資格試験で採用されているマークシート方式は、時間との戦いでもあります。 マークを早く塗りつぶすことで時間を短縮できる太芯のシャープペンシルに、ピンポイント消しで消し間違いを防止できる4.5mm超スリム消しゴム、補充用シャープ替芯を加えた3点セッです。セット内容マークシートシャープペンシルHB×1、マークシート消しゴム×1、マークシート替芯:HB(4本入り)×1材質シャープペンシル:PET・PC・AS・PP・ABS、消しゴム:PVC・紙、替芯:PE・AS方式ノック式芯径(mm)1.3色(本体)ネイビー繰り返し・詰め替え対応
SP-T用 ピンマイク
谷沢製作所¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ヘッドセットパーツ ST7HED-03A用。交換用のピンマイクSP-T用PH113にはウインドスクリーンPH115が装着済みです
打楽器セット なかよしリズム NYRシリーズ
鈴木楽器製作所¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷なかよしリズムシリーズは楽器をもっと身近に感じてほしい、。いつでも音楽を楽しめる環境を提供したいという思いから誕生した、。スペースをとらずに設置できる打楽器セットです。スタンドには楽器の形状に穴が開いています。その穴に同じ形の楽器をはめこむことで楽器が収納されます。パズルを楽しむ感覚で片付けの意識を促します。材質本体 集成材(メルクシーパイン)
バルブスプリングコレツト
BIGM(丸山製作所)¥719税込¥7911個8日以内出荷部品名称バルブスプリングコレツト図解NoBSA-420JDS エンジン シリンダ部品_No.120、GB1010ASR バルブ ロッカアーム部品_No.50、BSA-420JS 2000ネン エンジン シリンダ部品_No.120、SSA-S1000 エンジン ヘッドカバー・バルブ・ロッカアーム部品_No.18、L4-530DW エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.50、SSA-S600 1996ネン エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.5、BSA-420JASG G-3 エンジン(シリンダ)部品_No.120、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.26、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、SSA-α1002ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.39、BSA-420JAS エンジン シリンダ部品_No.120、BSA-420JDSG G-4S エンジン シリンダ部品_No.120など