カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(436)
- 機構部品(12)
- 物流用品(8)
- 測定用品(6)
- 溶接用品(5)
- 制御機器(3)
- 農業機械(3)
- バイク部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(436)
- SUS(エスユーエス)(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- ウエルドテック社(5)
- ビシャモン(4)
- スギヤス(3)
- イスカル(2)
- KITACO(2)
- スギハラ(SUGIHARA)(2)
- Moflash(2)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- セフティー3(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ミヤコ(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- スーパー工業(1)
- 佐文工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bm08m」の検索結果

ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から30日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)
ビシャモン¥179,800税込¥197,7801個11日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38材質(ハンドル)樹脂
フォーク式ハンドパレットトラック 1本フォーク 最大積載能力800kg フォーク外幅280mm BM08シリーズ
スギヤス¥339,800税込¥373,7801台21日以内出荷差込み口が狭くて、低い隙間もラクラクタイプ1本フォークタイプ積載荷重(kg)800フォーク幅W(mm)280フォーク最低高さ(mm)40フォーク最高高さ(mm)115
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から7日以内出荷ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
マルチカウンタ/タイマ H8BM
omron(オムロン)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から31日以内出荷9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
スパークプラグ No.5
SK11¥599税込¥6591個当日出荷交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
M-BM プロテクションキャップ
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
エアスライドテーブル MXQ8L-1
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8A
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
パワードライブKIT タイプX(JOG系)
KITACO(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット3日以内出荷から5日以内出荷スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。メーカーヤマハ
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
エアスライドテーブル MXQR8
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-30D
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-20D
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...