カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • オフィス家具(18)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防災用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 空圧工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bms-001」の検索結果

154件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水たまり吸水シート(防災人) 第一衛材

    水たまり吸水シート(防災人)

    第一衛材(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10枚)
    当日出荷
    約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
    材質不織布・高分子吸水材・吸水紙吸水量(L)7L/1枚あたりアズワン品番3-7706-01
  • 防災人 水たまり吸水シート 7L 日本製 第一衛材

    防災人 水たまり吸水シート 7L 日本製

    第一衛材
    ¥23,980税込¥26,378
    1ケース(10枚×10袋)
    当日出荷
    1枚で約7Lの水を吸収(※海水、油は吸収しません)。身のまわりの水処理、雨漏り、浸水防止に。使用前は厚さ約3mm、重さ約60gと保管にも最適。銀イオン加工。安心と信頼の日本製。1袋10枚入り
    用途吸水シートとして。雨漏り 水漏れ 浸水 水抜き 水たまり キッチン トイレ 防災 暴風雨対策 備蓄 備え 防災用品 防災グッズ 非常用 軽量 コンパクト まとめ買い材質不織布(PET.PP.PE)、高分子吸水材、吸水紙寸法(cm)36×55
  • BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズ ビーエム機器

    BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズ

    ビーエム機器
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(4パック×5個)
    4日以内出荷
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3823-62
  • BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズ ビーエム機器

    BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズ

    ビーエム機器
    ¥61,980税込¥68,178
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック。100本立、1.0/1.8mlチューブ用。耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付。チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3823-61
  • 耐水黒板マーカー(細字) 不易糊工業(フエキ)

    耐水黒板マーカー(細字)

    不易糊工業(フエキ)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    乾くと少量の水がかかってもにじみません。 小型の耐水黒板に適した極細タイプです。
    用途耐水黒板専用マーカートラスコ品番195-4866材質/仕上本体:アルコール系インク、芯:ナイロン色白質量(g)11アズワン品番64-8425-96
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • Li-ionバッテリー溶接機 マイト工業株式会社

    Li-ionバッテリー溶接機

    マイト工業株式会社
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    当日出荷
    バッテリーのみで溶接可能です。 充電併用で溶接可能本数UP 最大出力170Aです。 本体質量18.2kgです。 約1時間で満充電できます。 ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付) 定電流低電圧充電方式+BMS搭載しています。 過放電検知機能を搭載しています。 多彩なエラーコード表示 ショルダーベルト標準付属しています。 ピンロック式ジョイントが直接接続可能です。
    仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)溶接電流(A)出力:直流170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)Φ1.0~4.0バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)40定格出力容量(VA)直流56.8/最大10電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8溶接【可能本数】Φ2.6:バッテリーのみ18本/充電併用40%:23/20%:58本・Φ3.2:バッテリーのみ10本/充電併用40%:15本/20%:20・Φ4.0:バッテリーのみ5本/充電併用40%:8/20%:11本充電方式定電流定電圧定格入力600W/630VAバッテリー容量(Wh)792
  • スーパー研磨ディスク BIGMAN(ビッグマン)

    スーパー研磨ディスク

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    独自の不織布素材を圧縮した三層積層タイプにより密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずキレイに剥がせます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。
    用途金属類(ステンレス・アルミ・鉄など)の汚れ落とし、サビ落とし、メッキ・塗料はがしなど材質三層積層圧縮不織布材直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
  • Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station Anker(アンカー)

    Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station

    Anker(アンカー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    欠品中
    コンパクトでも、家族サイズ。世界最小。クラスの大容量ポータブル電源:2000Wh帯で世界最小。1サイズを実現。変換効率を改善し、一般的な2000Wh帯より最大約3倍。2長く家電を使える。Anker独自の急速充電技術HyperFlash(TM)?により、100%満充電までわずか99分。家族の防災に万全の備えが欲しい方に最適な大容量モデルです。1 容量2000Wh帯のリン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデルにおいて。ハンドル部分を除く体積計算に基づく (2025年9月時点 Anker調べ)。2 一般的な2000Wh帯のポータブル電源とLEDライトの使用時間で比較した場合。充電回数は各機器の定格消費電力に基づく計算上の数値 (Anker調べ) 。ご使用の機器の消費電力や使用状況により変動します。3人以上の家族にも安心の大容量 いつもの家電をより長く複数台同時に動かせる:2048Whの大容量、家庭用のコンセントよりも大きい定格2000Wの高出力なため、停電時に3~5人で使用しても約2~3日間。の電力供給が可能です。1日あたり700Wを使用した場合の目安。前モデルよりも、最大約2倍。長く家電が使える:BMSのアルゴリズム最適化により、DCからACへの変換ロスを削減することで、高い電力変換効率を実現しました。これにより前モデルよりも長く家電を動かすことが可能です。 。LEDライトの使用時間で比較した場合 。Anker 767 Portable Power Station (GaNPrime PowerHouse 2048Wh)との比較。充電回数は各機器の定格消費電力に基づく計算上の数値 (Anker調べ) 。ご使用の機器の消費電力や使用状況により変動します。2000Wh帯で世界最小。1サイズ & ダブルグリップで持ち運びがしやすい:前モデル。2からサイズは約50%、重さは約40%軽量化しコンパクトに。加えて両側面にハンドルを搭載し、両手で重さを分散することができるため、とっさの避難時にも持ち運びやすくなりました。1 容量2000Wh帯のリン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデルにおいて。ハンドル部分を除く体積計算に基づく (2025年9月時点 Anker調べ)。2 Anker 767 Portable Power Station (GaNPrime PowerHouse 2048Wh) との比較。10年以上。使える長寿命設計:電池寿命が長く安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。独自技術による電子部品の長寿命化も実現し、10年以上。ご使用いただけます。電池容量が初期容量の80%まで劣化するまでのサイクル回数は4,000回以上、電子部品の寿命は50,000時間を誇り、適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年以上に渡り正常な状態を保ちます。世界最速。、100%満充電まで99分:Anker独自の急速充電技術HyperFlash(TM)?により、100%充電までわずか99分。急な災害で電気が必要になっても、充電の不安がなくなります。容量2000Wh帯における重量20kg未満のモデルにおいて。 AC充電のみでの充電時間に基づく。外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります(2025年9月時点 Anker調べ)。停電時自動切り替え機能を搭載し、コンセントに繋いだままで保管可能:停電時に約0.02秒で自動切り替えする機能により、バックアップ電源としてご使用いただけます。Anker独自の過充電保護機能により、コンセントに繋いだままで保管可能です。人数や日数に合わせた拡張バッテリーで長期間の備えも:別売りの拡張バッテリーに対応し、最大5120Whまでバッテリー容量を拡張できます。エアコンなど大型家電を長時間使用したり、より長期間の停電の備えも可能です。2000Whの拡張バッテリーは2025年冬頃発売予定です。選べる充電方法:ACコンセントからの急速充電はもちろん、ソーラーパネルやシガーソケットからも充電が可能です。
    質量(kg)約18.9色ホワイト出力(W)USB-A :最大12×1、USB-C:最大100×2 / 最大15×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.9×25×25.7バッテリー容量(Wh)2048
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
  • リチウムイオンバッテリー溶接機 サンピース

    リチウムイオンバッテリー溶接機

    サンピース
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    最大出力170A。さらに小型軽量、本体質量18.2kg。急速充電約1時間で満充電。ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)。電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)。定電流定電圧充電方式+BMS搭載。過放電検知機能搭載。多彩ナエラーコード表示
    仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP適合溶接棒:1.0~4.0質量(kg)18.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375定格出力電流(A)DC170定格出力DC56.8V、最大10A冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)52.8定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC10~170定格負荷電圧(V)DC32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)DC52.8充電方式定電流定電圧定格入力交流100V(50Hz/60Hz)600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792
  • 24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN

    24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    RENOGY JAPAN
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    【従来の鉛バッテリーとの違い】 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか12.7kgと鉛バッテリーと比べ軽量でありながら、3,500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。 BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション 長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約10倍の寿命で、3,500サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。 低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。 省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。 安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
    用途【主なご利用場面】 軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。公称電圧(V)25.6寿命80% DOD 3500 サイクル抵抗(MΩ)≦20バッテリー容量(Ah)50充電電流(A)【推奨】25、【最大】50蓄電池容量(Ah)50RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)1280
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • Amphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001 AMPHENOL

    Amphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001

    AMPHENOL
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 57.5mm幅 = 28.75mm直径 = 28.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SureSeal TS BMPCR-TSシリーズ ビーエム機器

    SureSeal TS BMPCR-TSシリーズ

    ビーエム機器
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(5個×100枚)
    4日以内出荷
    BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック。25本立、1.0/1.8mlチューブ用。耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付。チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用。赤、青、黄、緑、橙の5色セット
    仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):135.5x80.0mm●シール厚:60μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~104℃アズワン品番65-3812-51
  • モータスピンドル アングルコードタイプ NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル アングルコードタイプ

    NSK(ナカニシ)
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1台
    当日出荷
    E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
    セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)233.8質量(kg)2最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
  • モータスピンドル ストレートコードタイプ NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル ストレートコードタイプ

    NSK(ナカニシ)
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1台
    当日出荷
    E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
    セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)220.5質量(kg)1.5最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)

    SMC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1 SMC

    薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-75Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-75Z)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

    SMC
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • (1A74)クッション(R)、フロント シート MAZDA(マツダ)

    (1A74)クッション(R)、フロント シート

    MAZDA(マツダ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
  • バック(R),フロントシート MAZDA(マツダ)

    バック(R),フロントシート

    MAZDA(マツダ)
    ¥38,800税込¥42,680
    1個
    3日以内出荷
  • クッション(L),フロントシート MAZDA(マツダ)

    クッション(L),フロントシート

    MAZDA(マツダ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
  • コーラル ヘッド付 背メッシュ 固定肘 ブラック塗装 ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ヘッド付 背メッシュ 固定肘 ブラック塗装 ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥189,800税込¥208,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ固定肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×627×1370材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
  • コーラル ヘッド付 背メッシュ 可動肘 ブラック塗装 ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ヘッド付 背メッシュ 可動肘 ブラック塗装 ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥199,800税込¥219,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1370材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
  • (1A17)バック(L),フロントシート MAZDA(マツダ)

    (1A17)バック(L),フロントシート

    MAZDA(マツダ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
  • 平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16D1 SMC

    平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16D1

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
  • 薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1 SMC

    薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
  • MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20DR) SMC

    MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20DR)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)20
  • 薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1R SMC

    薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1R

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
  • MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1) SMC

    MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
  • MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D1) SMC

    MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D1)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D1) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D1)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4