カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)

「bn150r」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用バッテリーパック(BN150R用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BN150R用)omron(オムロン)
1台
取扱停止中
付属品取扱説明書(日本語版・英語版)適合機種BN150R幅(mm)210質量(kg)バッテリ:約10.5高さ(mm)70種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC48(12×4)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×312×70保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8.5×4動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:8、90%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/4(周囲温度30℃)
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
749,800税込824,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守7年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守6年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
719,800税込791,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守6年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守5年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス無償保証7年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守3年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守3年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
639,800税込703,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守5年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
799,800税込879,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守7年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス無償保証4年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
509,800税込560,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守4年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守4年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス無償保証5年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス無償保証6年
消息子 Φ2.0mm BNシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ消息子 Φ2.0mm BNシリーズビー・ブラウンエースクラップ
4,998税込5,498
1本
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●Φ2.0mm 30cmアズワン品番65-9049-75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218153001医薬品医療機器等法一般医療機器
無停電電源装置 BN-Rシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Rシリーズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)3出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)寿命5年(長寿命)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)電池寿命(年)5(長寿命)
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
パワーコントローラー goot(太洋電機産業)パワーコントローラーgoot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
通信ケーブル omron(オムロン)通信ケーブルomron(オムロン)
7,398税込8,138
1個
欠品中
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
仕様自動シャットダウンソフト専用適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
1G対応ネットワークカード omron(オムロン)1G対応ネットワークカードomron(オムロン)
68,980税込75,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW質量(g)約65外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H)本体質量(g)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19保存温度(℃)-20~55最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時)使用周囲温度(℃)-10~55使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露)保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露)ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-TプロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
USBケーブル omron(オムロン)USBケーブルomron(オムロン)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
接点信号入出力カード omron(オムロン)接点信号入出力カードomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトおよび、Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使うための通信カード。 Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトを使用する場合はケーブルBUC26と合わせてお使いください。 Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使用する場合はBUC28と合わせてお使いください。
縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用) omron(オムロン)縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
縦置スタンド(BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA用)
適合機種BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
BasicPDU 100V/15A/1U/6口 omron(オムロン)BasicPDU 100V/15A/1U/6口omron(オムロン)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>6個。【ラック取り付け】ラック(1U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA質量(kg)約1.4取付ラック(1U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15入力プラグNEMA 5-15P定格入力電流(A)15相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)68×44×485(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×6個
BasicPDU 100V/15A/0U/12口 omron(オムロン)BasicPDU 100V/15A/0U/12口omron(オムロン)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA質量(kg)約1.5取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15入力プラグNEMA 5-15P定格入力電流(A)15相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×840(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) omron(オムロン)接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用)omron(オムロン)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) ※Xserve RAIDとの接続、自動シャットダウン制御にも使用可能※
適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T
無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブルomron(オムロン)
7,398税込8,138
1台
翌日出荷
停電発生時に、コンピュータを「Windows標準のUPSサービス」を利用してシャットダウンさせたい時に、UPSとコンピュータを接続するケーブルです。※UPSに添付の自動シャットダウンソフトを利用してシャットダウンさせる場合は必要ありません。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
629,800税込692,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニットオンサイト保守7年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニット無償保証6年分
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニット無償保証4年分
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニット無償保証7年分
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
409,800税込450,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニットオンサイト保守3年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニット無償保証5年分
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニットオンサイト保守4年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニットオンサイト保守5年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニットオンサイト保守6年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニット当営業日オンサイト保守5年