カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • メカニカル部品(3)

「bn150ra」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用バッテリ(BN150RA用) omron(オムロン)交換用バッテリ(BN150RA用)omron(オムロン)
81,980税込90,178
1台
欠品中
BN150RA用交換バッテリ。※BN150RAに対して、BNB150RAは1個必要。
仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×4個適合機種BN150RA質量(kg)12電圧(V)48圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×313×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用) omron(オムロン)縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
縦置スタンド(BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA用)
適合機種BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
749,800税込824,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守7年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守6年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
719,800税込791,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守6年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守5年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス無償保証7年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守3年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守3年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
639,800税込703,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守5年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
799,800税込879,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守7年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス無償保証4年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
509,800税込560,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守4年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守4年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス無償保証5年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス無償保証6年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニットオンサイト保守5年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニットオンサイト保守6年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニットオンサイト保守4年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニット無償保証5年分
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニット無償保証6年分
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニット無償保証4年分
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニット無償保証7年分
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
629,800税込692,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニットオンサイト保守7年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニット当営業日オンサイト保守3年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニット当営業日オンサイト保守6年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
409,800税込450,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニットオンサイト保守3年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニット当営業日オンサイト保守5年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
739,800税込813,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニット当営業日オンサイト保守7年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
BN150RA専用の増設用バッテリユニット当営業日オンサイト保守4年
無停電電源装置 omron(オムロン)無停電電源装置omron(オムロン)
489,800税込538,780
1個
8日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約2.4出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5%定格入力電圧(V)AC100/120運転方式ラインインタラクティブ方式冷却方式強制空冷(ファンあり)出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波定格出力電圧AC100V/120V充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100/120波形歪〈整流負荷、定格出力時〉100V mode:10%以下、120V mode:20%以下〈抵抗負荷、定格出力時〉100V mode:5%以下、120V mode:20%以下起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)バッテリー数6適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)本体幅(mm)438過負荷保護(商用運転時) 1)定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2 )定格容量120%以上で瞬時出力停止、(バックアップ運転時)1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)ゴム足(mm)14.5線数2線(アース付)
RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用 omron(オムロン)RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用omron(オムロン)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
BL50T、BL75T、BL100TでRS-232C接続する場合のオプション品
適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA
接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) omron(オムロン)接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用)omron(オムロン)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) ※Xserve RAIDとの接続、自動シャットダウン制御にも使用可能※
適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T
BasicPDU 100V/15A/1U/6口 omron(オムロン)BasicPDU 100V/15A/1U/6口omron(オムロン)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>6個。【ラック取り付け】ラック(1U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA質量(kg)約1.4取付ラック(1U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15入力プラグNEMA 5-15P定格入力電流(A)15相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)68×44×485(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×6個
BasicPDU 100V/15A/0U/12口 omron(オムロン)BasicPDU 100V/15A/0U/12口omron(オムロン)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA質量(kg)約1.5取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15入力プラグNEMA 5-15P定格入力電流(A)15相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×840(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形