カテゴリ
- 制御機器(21)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bnc a jj」の検索結果

BNC中継用アダプタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
中継用アダプタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。特性インピーダンス(Ω)50耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム結合方式バヨネットロック方式
BNC型中継用アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷BNCコネクターの付いた同軸ケーブルの中継に使います。RG-58や3D-2Vなど50Ωのケーブル用です。 テレビや映像系に使われることの多い3C-や5C-のケーブルは75Ωなので注意してください。形状メス-メスコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50Ω or 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC5
コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
75ΩBNC型中継アダプタ
カナレ電気¥7,198税込¥7,9181箱当日出荷BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
BNCケーブル
CONTEC(コンテック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両端BNC端子付の同軸ケーブルです。タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
BNC変換アダプター(中継タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥849税込¥9341個当日出荷BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズトラスコ品番366-5267質量(g)20定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
同軸 変換アダプタ RS Pro T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック ニッケル
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金長さ = 38.2±0.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮BNC T-piece
BNC絶縁型レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。種類バルクヘッドレセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
N75Ω形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷N75Ωコネクターは50ΩのN 形コネクターを基本に中心コンタクトを75Ω用のサイズに設計されたコネクターです。中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのN形コネクターと嵌合はできません、N75Ω形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。種類中継アダプタアダプタタイプN型-N型嵌合部形状ジャック・ジャック特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/銀めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
BNC変換アダプター(中継タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥899税込¥9891個当日出荷BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズトラスコ品番366-5291定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
片側BNCミノムシ クリップ
CONTEC(コンテック)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
BNC変換アダプター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4嵌合部形状プラグ・ジャック
プラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。結合方式バヨネットロック形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ
RS PRO 同軸アダプタ T 50Ω 1GHz
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様カップリングスタイル:バヨネット材質コンタクトポイント:金表面処理本体:ニッケル方向T動作周波数(GHz)1RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNCジャック(メス)対BNCジャック(メス)