カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 防犯用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc-r」の検索結果

関連キーワード
90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RF/同軸 コネクタ BNC R/A ジャック 50 Ω PCB MT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RF/同軸 コネクタ BNC R/A ジャック 50 Ω PCB MT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    欠品中
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1643-84
  • BNCレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類レセプタクル使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ MHVシリーズ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
    定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
  • BNC型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    BNCのパネル取り付け形レセプタクル(メス側コネクタ)です。 ねじどめ4ヶ所とちょっと面倒で旧式な感じですが筐体側にタップを立てればコネクタ本体と止めねじがすべてパネル面から入るので裏から手が回らない場合にも使えます。
    形状角型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC10実装タイプパネル・ねじ止め
  • BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
  • 同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状プリント基板用レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
  • レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    レセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    欠品中
    BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
    形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下寸法B(Φmm)3.1結合方式バヨネットロック結線方式ハンダ付材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ
  • BNC/RCA変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)

    BNC/RCA変換コネクタ

    NSK(日本セキュリティ)(7件のレビュー)
    ¥500税込¥550
    1個
    当日出荷
  • BNCシリーズ ストレートレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)

    BNCシリーズ ストレートレセプタクル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート種類丸型極数1寸法l1(mm)18.10寸法l2(mm)5.00コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • 変換コネクタ ブロードウォッチ

    変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    BNC型プラグとRCA型プラグを有する変換コネクタ
    使用場所屋内
  • BNC T型分岐コネクタ ブロードウォッチ

    BNC T型分岐コネクタ

    ブロードウォッチ
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    BNCオス-メス・メスのコネクタ
    使用場所屋内
  • Fコネクタプリント基板用レセプタクル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    Fコネクタプリント基板用レセプタクル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
    用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。トラスコ品番475-6964材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき定格電圧(V)500耐電圧AC500V(1分間)コネクタ形状H・BNCコネクタ使用周囲温度(℃)-40~+85接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)使用周波数(GHz)12
  • GKLB用ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    GKLB用ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(3個)
    当日出荷
    GKLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1281適合機種GKLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)512品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • GHLB用ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    GHLB用ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(3個)
    当日出荷
    GHLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1279適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)643品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/10m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/10m)

    DreamSound
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(10m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/20m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/20m)

    DreamSound
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(20m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/5m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/5m)

    DreamSound
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(5m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/1m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/1m)

    DreamSound
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(1m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/3m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/3m)

    DreamSound
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(3m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/2m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/2m)

    DreamSound
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(2m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/30m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/30m)

    DreamSound
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(30m)
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
  • Switchcraft (スイッチクラフト) A/Vコネクタアダプタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft (スイッチクラフト) A/Vコネクタアダプタ

    SWITCHCRAFT
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    ボディ向きストレート
  • CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)

    CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    4日以内出荷
    材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R317005000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R317005000

    RADIALL
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG142、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SHV●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R316553000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R316553000

    RADIALL
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : あり●動作周波数 : 0 to 2GHz●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●シリーズ : BNC●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●バルクヘッドジャック( H.V ). Radiall 高電圧同軸コネクタは、パネル取り付けで耐久性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R141308000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R141308000

    RADIALL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG58●バルクヘッド : あり●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●標準バルクヘッドソケット. インピーダンスは50Ωです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R316007000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R316007000

    RADIALL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +155℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R316072000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R316072000

    RADIALL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG58●バルクヘッド : なし●表面処理:本体 : ニッケル●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体RoHS指令(10物質対応)対応
  • RF 同軸 HD BNC ジャック R/A 75 Ω PCB AMPHENOL

    RF 同軸 HD BNC ジャック R/A 75 Ω PCB

    AMPHENOL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1637-26
  • Radiall 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, R141426161 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, R141426161

    RADIALL
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 1.5GHz●表面処理:本体 : ニッケル●極性 : ノーマル●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板実装BNC. これらのBNC基盤実装レセプタクルはキャプティブセンターコンタクトを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RF/同軸 BNC ジャック R/A 75 Ω THOUG AMPHENOL

    RF/同軸 BNC ジャック R/A 75 Ω THOUG

    AMPHENOL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    16日以内出荷
    仕様H HOLE コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1504-73
  • RF/同軸 BNC プラグ R/A 50 Ω クリンプ KEYSTONE[制御機器]

    RF/同軸 BNC プラグ R/A 50 Ω クリンプ

    KEYSTONE[制御機器]
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG142 RG223 RG400 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1488-01
  • RF 同軸 HD-BNC プラグ R/A 75 Ω AMPHENOL

    RF 同軸 HD-BNC プラグ R/A 75 Ω

    AMPHENOL
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 179DT RG179 コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1651-30
  • BNC CABLE RG58 Telegartner

    BNC CABLE RG58

    Telegartner
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall R161.841.000 BNCコネクタ RADIALL

    Radiall R161.841.000 BNCコネクタ

    RADIALL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ:N、オス・メス:メス、素材:真鍮、コー ドが含まれています:あり、仕上げ:BBR2、Plugs for N connectors. Plugs for N connectors, available in male or female versions.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall R141862000 BNCコネクタ 真鍮 RADIALL

    Radiall R141862000 BNCコネクタ 真鍮

    RADIALL
    ¥399,800税込¥439,780
    1箱(100個)
    9日以内出荷
    仕様●シリーズ : BNC R14●表面処理 : ニッケル、ニッケルめっき●コードの有無 : あり●材質 : 真鍮●オス/メス : オス●種類 : 短絡キャップ●BNC保護キャップ. 小さいチェーン付きの保護キャップ(コードは品番 ; 721-0305 721-0305 を参照) 品番 ; 295-8125 295-8125 のキャップは短絡機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028

    RADIALL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMB●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.79mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.64 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●BNC/SMB 同軸リード. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス SMB コネクタを備えた同軸リード
  • Radiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮 RADIALL

    Radiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮

    RADIALL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●表面処理 : ニッケル●コードの有無 : あり●種類 : TNC●材質 : 真鍮●オス/メス : オス●種類 : BNC コネクタ●TNC 保護キャップ. チェーン付きのオス保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC CABLE RG59 Telegartner

    BNC CABLE RG59

    Telegartner
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応