Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R141324000
- 仕様
- ●オス/メス : メス●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●バルクヘッド : あり●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ストレートシールドメスBNCソケット. ねじ固定式のストレートメスBNCソケットで、シリコンエラストマでシールドされています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(100個)
丸型コネクタ本体 の新着商品
カテゴリ


























