カテゴリ

  • 制御機器(76)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 作業工具(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 建築金物(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電気材料(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • バイク部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bph」の検索結果

264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエーター (BPH6) MAZDA(マツダ)ラジエーター (BPH6)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
(BPH1)イーテイーシーケーブル MAZDA(マツダ)(BPH1)イーテイーシーケーブルMAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ラジエーター (BPH5) MAZDA(マツダ)ラジエーター (BPH5)MAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
ベルトV (BPH7) MAZDA(マツダ)ベルトV (BPH7)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ラジエーター (BPH7) MAZDA(マツダ)ラジエーター (BPH7)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
トルクドライバー用差替軸 No.BPH03(+3) ベッセルトルクドライバー用差替軸 No.BPH03(+3)ベッセル
399税込439
1本
3日以内出荷
プラスネジ用の差し替え軸です。各種端子台の締め付け管理に最適です。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。
用途トルクドライバー用軸。トラスコ品番302-5438全長(mm)170刃先[[+]]3
トルクドライバー用差替軸BPH01 ベッセルトルクドライバー用差替軸BPH01ベッセル
389税込428
1本
翌々日出荷
六角穴付きボルト、止めネジ用の差し替え軸です。機械や自動機器の組み立てに最適です。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。
用途トルクドライバー用軸。トラスコ品番302-5365全長(mm)170軸長(mm)29.5刃先H1.5
50Vバッテリーブルーナ BPH510 ECHO(エコー)50Vバッテリーブルーナ BPH510ECHO(エコー)
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
自宅の庭木の剪定から街路樹の支障枝処理に最適。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時) 1Pバッテリー:およそ520カット 2Pバッテリー:およそ1039カット(角材50mm)※本体のみ(バッテリー・充電器・作業機部なし)
乾燥質量(kg)2.4バッテリー【付属バッテリー】なしオイルタンク(L)0.11
50Vバッテリーブルーナ BPH510-PA/G ECHO(エコー)50Vバッテリーブルーナ BPH510-PA/GECHO(エコー)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
自宅の庭木の剪定から街路樹の支障枝処理に最適。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時) 1Pバッテリー:およそ520カット 2Pバッテリー:およそ1039カット(角材50mm)※1Pバッテリー・充電器付属
チェンタイプ90PX-39E乾燥質量(kg)3.7バッテリー【付属バッテリー】1Pバッテリーオイルタンク(L)0.11ガイドバー種類スプロケットバー
50Vバッテリーブルーナ BPH510-PA/2G ECHO(エコー)50Vバッテリーブルーナ BPH510-PA/2GECHO(エコー)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
自宅の庭木の剪定から街路樹の支障枝処理に最適。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時) 1Pバッテリー:およそ520カット 2Pバッテリー:およそ1039カット(角材50mm)※2Pバッテリー・充電器付属
チェンタイプ90PX-39E乾燥質量(kg)3.7バッテリー【付属バッテリー】2Pバッテリーオイルタンク(L)0.11ガイドバー種類スプロケットバー
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
359税込395
1セット(100個)
当日出荷から18日以内出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
98税込108
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
HIOS プラスビット ハイオスHIOS プラスビットハイオス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷
精密加工、組立に適した専用ビットです。
用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
BPHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)BPHDシリーズJST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
489税込538
1セット(100個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ブリューペースト  H TRUSCOブリューペースト HTRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(100g)
当日出荷
検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6782質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分有機顔料、油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオスハイオスビット十字穴ねじ用ビットハイオス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ベアリングプーラスライドハンドル スーパーツールベアリングプーラスライドハンドルスーパーツール
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合機種BH32・BP60質量(kg)2.1トラスコ品番283-6637
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。質量(kg)2.5マグネット部寸法(mm)70×70×80トラスコ品番107-7180取付ねじ穴サイズM12×1.75深11吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
マグネットベース MBシリーズ シグマ光機マグネットベース MBシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
AP防塵手袋ポリエステル アズピュア(アズワン)AP防塵手袋ポリエステルアズピュア(アズワン)
7,088税込7,797
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル
9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット KTC9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセットKTC(9件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(6個)
当日出荷
ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5付属品ソケットホルダ先端形状ヘキサゴン
レインボールL型レンチ ベッセルレインボールL型レンチベッセル(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から翌日出荷
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ形状L型先端形状ボールポイント
チェーンケースキャップ OHNO(大野ゴム工業)チェーンケースキャップOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
主な適合純正品番40545-001-000メーカーホンダ主な適合車種スーパーカブ
スライドハンマー KOTOスライドハンマーKOTO
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
穴径(Φmm)14.5
トラップ接続ホース INAX(LIXIL)トラップ接続ホースINAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
適合排水トラップTP-51、TP-53用寸法(Φ×mm)42×350ホース外径(Φmm)42
圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地置タイプ。
用途平地置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
カセットこんろ専用 ホットサンドグリル イワタニカセットこんろ専用 ホットサンドグリルイワタニ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
イワタニ カセットこんろ専用ホットサンドグリル。セパレート式の2WAY仕様!直火で美味しいメニューを屋内・外で楽しめます!ホットサンドグリルとしてもミニフライパンとしても使用可能。多彩なメニューが楽しめるレシピ付き!
材質グリルプレート:アルミニウム合金(内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付塗装)、ハンドル:ステンレス、フェノール樹脂質量(g)約570寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)141×354×50
PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入りJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
869税込956
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
本締めボールポイントレンチ 8300BP ベッセル本締めボールポイントレンチ 8300BPベッセル
379税込417
1本
当日出荷から翌々日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入りJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)2定格電圧(V)100使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V)AC800/1分間適合電線範囲 AWG(#)30~24
安全柵 ピカコーポレイション安全柵ピカコーポレイション(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
つい立枚数4
バイモルポンプ 日東工器バイモルポンプ日東工器
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
34,880税込38,368
1台
翌日出荷
学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地二段置タイプ。
用途平地二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
739税込813
1個
3日以内出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHDコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
318税込350
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーションステンレスケース プランジャーイマオコーポレーション
499税込549
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
pH標準緩衝剤 横河pH標準緩衝剤横河
4,898税込5,388
1ケース(500mL×12袋)
当日出荷から翌々日出荷
ガスケット OHNO(大野ゴム工業)ガスケットOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
359税込395
1袋(10枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
メーカーホンダ
ダイアフラムポンプNDP-25 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-25ヤマダコーポレーション
229,800税込252,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
引火性の液剤の搬送を安全に行います。
用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。