カテゴリ

  • 制御機器(3,751)
  • パソコン/周辺機器(1,717)
  • 作業服(1,339)
  • 空調・照明・電設資材(1,213)
  • 学童・教育用品(616)
  • 科学研究・開発用品(543)
  • バイク部品(522)
  • 測定用品(518)
  • 日用品(463)
  • 家電(437)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(383)
  • 船舶用品・漁業資材(350)
  • 物流用品(302)
  • 厨房用品(302)
  • 事務用品(281)
  • 介護用品(242)
  • オフィス家具(233)
  • 電気材料(230)
  • 建築金物(219)
  • 卓上消耗品(210)
  • 作業工具(204)
  • 手袋(201)
  • メカニカル部品(199)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(196)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(187)
  • 医療(186)
  • 防災用品(181)
  • 住設機器(181)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(178)
  • 機構部品(177)
  • 清掃用品(161)
  • 店舗什器・備品(136)
  • 救急・衛生(125)
  • カー用品(115)
  • 電動工具(113)
  • 安全用品(109)
  • 梱包用品(107)
  • 溶接用品(102)
  • 測量用品(土木/建設)(95)
  • 切削工具(94)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • 食品・飲料(89)
  • 建材・エクステリア(88)
  • 自転車部品(88)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(85)
  • 農業・園芸資材(85)
  • 縫製用品(85)
  • 防犯用品(83)
  • 塗装・養生・内装用品(81)
  • 油圧機器・油圧ホース(78)
  • 保管用品(74)
  • ヘルスケア(72)
  • 研磨材(67)
  • クリーンルーム用品(62)
  • 洗剤・除去剤(61)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(56)
  • 安全標識(54)
  • 安全保護具(53)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(51)
  • バイク純正部品(51)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(51)
  • 自動車補修部品(48)
  • 自動車用オイル・ケミカル(46)
  • 安全靴・作業靴(46)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(44)
  • 農業機械(40)
  • テープ(39)
  • バッテリー・電装(37)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 塗料(34)
  • 洗車・清掃(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • トラック用品・パーツ(27)
  • 測定関連サービス(26)
  • タイヤ・足回り(26)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 理美容(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • マスク(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 空圧工具(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • エンジン工具(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 完成車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「br-100」の検索結果

19,058件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油性スクイージーゴム BD/BR 100/250R ケルヒャー

    耐油性スクイージーゴム BD/BR 100/250R

    ケルヒャー
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーブレード(1,210mm)が含まれています。高品質で耐油性があり、耐久性に優れた透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーブレードです。すべての標準的な床に適しています。
    適合機種BD/BR 100/250 R長さ(mm)1210色クリア種類スクイジーゴム:耐油性、溝付き
  • ロックタイト 黒ゴム接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 黒ゴム接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(100g)
    当日出荷
    耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
    用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399色黒質量(g)131容量(g)100主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
  • A型ブラケットL受 シロクマ

    A型ブラケットL受

    シロクマ(19件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ニトリルゴム手袋 100枚【S/M/L】 アイリスオーヤマ

    ニトリルゴム手袋 100枚【S/M/L】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
    用途掃除、料理、毛染め、園芸、介護材質ニトリルゴム全長(mm)230入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し粉有無粉なし
  • 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO

    研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻
    当日出荷
    作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆)

    お知らセンサー専用カートリッジ

    uni(三菱鉛筆)(13件のレビュー)
    ¥87~税込¥96~
    1本
    当日出荷
    使い終わりがわかる「お知らせセンサー」。 最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インク。 簡単に詰め替え可能なカートリッジ式。
    商品タイプ交換用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
  • 一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム)

    一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ

    BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)
    ¥6,736税込¥7,410
    1個
    当日出荷
    CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
    使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
  • ポップアップロールペーパー TRUSCO

    ポップアップロールペーパー

    TRUSCO
    ¥8,198税込¥9,018
    1巻
    当日出荷
    金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
    用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。砥材アルミナ質研削材(A)寸法(幅Wmm×長さLm)93×37適合材各種金属
  • クリーンエアフィルタ SMC

    クリーンエアフィルタ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
    色Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class Bケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%保護機能ギガビットネットワークサージ保護入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class B標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m定格出力電圧(V)100蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年停電時の切替時間(ms)6(最大10)出力コンセント形状NEMA 5-15R
  • AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]

    AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
    用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1色黒質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC24解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
  • 竹尺 快段目盛 SK(新潟精機)

    竹尺 快段目盛

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
    用途寸法測定に材質竹ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」 アースウォーカートレーディング

    超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」

    アースウォーカートレーディング(4件のレビュー)
    ¥35,000税込¥38,500
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
    用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。仕様使用技術:低電圧電解式電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)130安全装置加熱時電源遮断装置本体寸法(mm)奥行80寿命電極:約2000時間本体高さ(mm)30オゾン濃度生成可能:3~5ppm本体幅(mm)80水量(L)対応:1~10
  • 面取り・バリ取り用ブレード ノガ

    面取り・バリ取り用ブレード

    ノガ
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック
  • 充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 オーム電機

    充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5

    オーム電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
    付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32
  • AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用 BRIDGE[自動車用品]

    AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    欠品中
    バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
    用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1色黒質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:10角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC12解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
  • スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ マルエム産業

    スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ

    マルエム産業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(12本)
    当日出荷から5日以内出荷
    小分けに便利な小容量タイプ。
    材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
  • Φ34用リング(Φ100樹脂) トーグ安全工業
    オレンジ
    ブラック
    ホワイト

    Φ34用リング(Φ100樹脂)

    トーグ安全工業
    ¥549税込¥604
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質EVA(ソフトタイプ)寸法(Φ×高さH)(mm)100×205
  • ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業

    ラッシングベルト エンドレス

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • 真鍮メッシュ くればぁ

    真鍮メッシュ

    くればぁ
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンA形ブラケットL受 シロクマ

    ステンA形ブラケットL受

    シロクマ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌材質ステン形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ストロング プレートラッチ ストロング金属

    ストロング プレートラッチ

    ストロング金属
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(1セット)
    当日出荷
    ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
    用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ色GBRoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションホース インダス BR カクイチ

    サクションホース インダス BR

    カクイチ(1件のレビュー)
    ¥239,800税込¥263,780
    1巻(20m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
    用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3)特性耐圧性、耐久性、耐摩耗
  • フルハーネス専用インナーパット(ショートタイプ&背中パッド付) ブレイン

    フルハーネス専用インナーパット(ショートタイプ&背中パッド付)

    ブレイン
    ¥5,490税込¥6,039
    1着
    当日出荷
    。立体3Dメッシュ構造のフルハーネス用のインナーパッド。フルハーネスの重みで空調ウェアと体が密着し、風の通りが悪くなるのを防ぎます。着脱パッドが付いたニューモデル。背中に当たる部分のパッドはマジックテープになっていて、簡単に着脱可能です。着けることにより空気の通り道をより広く確保することが、できるようになりました。外した状態でも3Dメッシュなので風は十分通ります。肩にあたる部分にも立体3Dクッションが内蔵されていますので、肩の負担を和らげます。全体的に軽量です。しかもクッション性があり、ハーネスの負荷を軽減させます。
    用途熱中症対策、フルハーネス専用インナーパッド、土木、建築、工場、塗装、暑熱環境下に、空調ウェアとの併用にセット内容インナーパット(マジックテープ式背中パッド×2個付)サイズ(ウェア)フリー構造立体メッシュ構造寸法(cm)(背中パッド)約22×3.5×7.5素材ポリエステル
  • ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO

    ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
    種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
  • Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色) エスコ

    Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1個
    当日出荷
    紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
    エスコ品番EA628BR-100材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)30.4使用荷重(kg)250太さ(mm)4
  • 布ロールAGJーR#1000 ベルスター研磨材工業

    布ロールAGJーR#1000

    ベルスター研磨材工業
    ¥7,698税込¥8,468
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番814-6871幅(mm)25粒度1000質量(g)0.4全長(m)36.5
  • バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]

    バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    当日出荷
    電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
    用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)20
  • バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]

    バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
    用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)10
  • 高画質バックカメラ・ナイトビュー BRIDGE[自動車用品]

    高画質バックカメラ・ナイトビュー

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    当日出荷
    好感度イメージセンサーにより有効画素数122万画素。夜間でも鮮明に後方確認できます。IP67
    用途自動車用後方確認用汎用カメラ質量(g)44(コード類含む)電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×23(突起物除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)約122.8万画素照度(Lx)0.0001映像素子COMS 1/3イメージセンサー動作温度(℃)-20 -80防水仕様IP67設置形態バックビュ―画角水平170°垂直150°映像出力NTSC
  • 超硬ハイヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ハイヘリカルリーマ

    WIDIN
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
  • 【15年保存】抗菌非常用トイレセット 非常用・防災 ブレイン

    【15年保存】抗菌非常用トイレセット 非常用・防災

    ブレイン
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    非常時にお使いいただけます。凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。凝固剤と排泄袋がセットになった便利な商品です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ15年の保存が可能!箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。品質にこだわった日本製です。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済み。
    用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用材質(凝固剤)高吸水ポリマー・抗菌剤 (排泄袋/持運び袋)ポリエチレン機能防災製品等推奨品マーク取得済保存期間(年)凝固剤:常温未使用未開封で15効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
  • ブラケット 古河電工(古河電気工業)

    ブラケット

    古河電工(古河電気工業)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    エフレックスを壁面などの平面に立上げ固定する場合に使用します。
    材質スチールタイプ多心用
  • ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ アズピュア(アズワン)

    ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    ¥2,520税込¥2,772
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    クラス100対応の洗浄を施したコストパフォーマンスの高い手袋です。グリップ力に優れた薄手タイプです。耐久性に優れ、静電気性を有するニトリル製ゴム手袋です。純水洗浄を施しているため、クリーンルームで使用可能です。
    仕様【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1500)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2) F-:<0.01 Cl-:<0.3 Br-:<0.05 NO3-:<0.3 PO43-(リン酸イオン):<0.015 SO42-(硫酸イオン):<0.05 Li+:<0.001 Na+:<0.100 NH4+:<0.1 K+:<0.1 Mg2+:<0.01 Ca2+:<0.200)、【パック】ピュアパック(純粋洗浄)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.10(手の平)全長(mm)約300(12インチ)色白タイプパウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、静電気対策品入数(枚)100機能耐久性、静電気防止表面抵抗値(Ω)1.0×10^11以下エンボス加工ハイグリップタイプ(指先エンボス)クリーン度クラス100対応(ISO Class5相当)
  • 布ロールAGX-R ベルスター

    布ロールAGX-R

    ベルスター
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zブラケット ZBRシリーズ シグマ光機

    Zブラケット ZBRシリーズ

    シグマ光機
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです。
    仕様【共通仕様】主要材質:アルミ (ZBR-2530:シンチュウ)、表面処理:黒アルマイト (ZBR-2530:黒塗装)