カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • バイク純正部品(7)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)

「br-614」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C形ブラケットL自在コーナー BR-614 シロクマ

    C形ブラケットL自在コーナー BR-614

    シロクマ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー角度調整範囲最大上方90°、下方30°
  • ソルボヘルシーフルインソール ソルボ

    ソルボヘルシーフルインソール

    ソルボ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    ビジネス・ウォーキング・カジュアルシューズに足の機能を高めて、足のトラブルを予防します。ソルボは3つのアーチを支えて、正しい体重移動を行い、足のトラブルを予防します。足裏の3つのアーチをしっかりサポートすることで、足の動きを調節し、足指がしっかり使え、スムーズな歩行が出来るフルインソールタイプです。足にかかる圧力を分散することで、足のトラブルを予防し、痛みや疲れを緩和します。
    用途靴用機能付インソール。材質ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、布地:ポリエステル色ブラウン
  • C形ブラケットL自在コーナー シロクマ

    C形ブラケットL自在コーナー

    シロクマ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    最大首振角度が、上方90°、下方30°です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3925形状ブラケットコーナー全長(mm)97材質/仕上亜鉛合金色アンティークゴールド質量(g)500径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
  • C形ブラケットL自在コーナー シロクマ

    C形ブラケットL自在コーナー

    シロクマ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • フアンアツシ 59502-0614 Kawasaki

    フアンアツシ 59502-0614

    Kawasaki
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:59502-0614
  • ボルト(ツバツキ),6X14  130CB0614 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ),6X14 130CB0614

    Kawasaki
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:130CB0614
  • ハウジングアツシ(コ  46091-0614 Kawasaki

    ハウジングアツシ(コ 46091-0614

    Kawasaki
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:46091-0614
  • リザーバ  43078-0614 Kawasaki

    リザーバ 43078-0614

    Kawasaki
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:43078-0614
  • パターン,フユーエルタンク,LH  56076-0614 Kawasaki

    パターン,フユーエルタンク,LH 56076-0614

    Kawasaki
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56076-0614
  • ボルト(アプセツトヒラツキ),6X14 186BB0614 Kawasaki

    ボルト(アプセツトヒラツキ),6X14 186BB0614

    Kawasaki
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:186BB0614
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G16 GU603 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G16 GU603 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。G15 Advantage Edition。G15。G16 (2024) G614。G16 G614。G16 GU603。G16 GU605。G17 G713。G17。G18 (2024) G814。G18 G814。G512LI-I5G1650T。G512LI-I5G1650TF。G512LV-I78R2060A。G512LV-I7R2060。G513QR-R7R3070G300。G513QR-R9XR3070ECG。G513QY-R9RX6800。G513RM-R76R3060。G513RW-R96R3070T。G533QS-R7R3080PQ。G533QS-R9XR3080EC。G614JIR-I94R4070。G614JVR-I94R4060。G614JZR-I94R4080。G634JYR-I94R4090。G634JYR-I94R409032G。G712LU-I7G1660T。G712LV-I7R2060。G712LV-I7R2060A。G712LW-I7R2070。G713QR-R9XR3070ECG。G713RM-R76R3060。G713RW-R96R3070T。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 軸付ゴム砥石 6軸 アルゴファイルジャパン

    軸付ゴム砥石 6軸

    アルゴファイルジャパン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1パック(5本)
    当日出荷
    軸径6mmです。剛性の有る軸径Φ6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率よく研削・研磨するのに適しています。研磨タイプ(AR601~AR614)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手上の光沢感ある研磨作業が可能です。被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨に適しています。
    軸径(Φmm)6幅(mm)25外径(mm)20
  • 軸付ゴム砥石 6軸 アルゴファイルジャパン

    軸付ゴム砥石 6軸

    アルゴファイルジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(5本)
    当日出荷
    軸径6mmです。剛性の有る軸径Φ6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率よく研削・研磨するのに適しています。研磨タイプ(AR601~AR614)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手上の光沢感ある研磨作業が可能です。被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨に適しています。
    トラスコ品番220-8674軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度500外径(mm)20
  • ボルト,6X14                 K132B-C0614 スズキ

    ボルト,6X14 K132B-C0614

    スズキ
    ¥44税込¥48
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:K132B-C0614
  • ドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様) アサダ

    ドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様)

    アサダ
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    当日出荷
    DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
    付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)60
  • ドレンクリーナR600E(本体仕様) アサダ

    ドレンクリーナR600E(本体仕様)

    アサダ
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    当日出荷
    DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
    付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50(Φ16mmワイヤ使用時)・60(Φ22mmワイヤ使用時)
  • ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様) アサダ

    ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様)

    アサダ
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    当日出荷
    DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
    付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50
  • 片開きメタルケース KTC

    片開きメタルケース

    KTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット TBP614TPに採用されている片開きメタルケースです。12.7sq.・19.0sq.・25.4sq.のソケット、駆動工具が収納でき、中・大型車両や機械設備用工具の管理に最適です。長尺物も収納可能です。
    質量(kg)2.9タイプ中皿なし外寸法・幅(mm)545外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)160
  • 片目片口スパナ エスコ

    片目片口スパナ

    エスコ
    ¥1,060~税込¥1,166~
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    DIN3113規格に準拠。人間工学に基づいたデザインで快適に使用できます。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。★ラベルプリンター。GP-C831。TM10UB611。TM10UB612。TM10UE621。TM10UE622。TM302-613W。TM302-614B。TM302H611W。TM302H612B。TM302H613W。TM302H614B。TM302-S1B。TM302-S1W。TM302-S2B。TM302-S2W。TM302-SL2B。TM302-SL2W。TM302-SLB。TM302-SLW。TM303H621W。TM303H622B。TM30UBE611。TM30UBE612。TM55-611W。TM55-612B。TM702UD241。TM702UD242。TM702UD541。TM702UD542。TM702UE231。TM702UE232。TM702UE531。TM702UE532。TM702US201。TM702US202。TM702US501。TM702US502。TM887P921W。TM887P922B。TM887S911W。TM887S912B。TM902UD101。TM902UD141。TM902UE311。TM902UE321。TM902US001。TM-C100AS。TM-C100ASK。TM-C100RL。TM-C100RLK。TMC3400LT1。TM-C3400U。TM-C3500。TM-C7500。TM-C7500G。TM-H5000。TM-H5000II。TM-H60005W。TM-H6000。TM-H6000IV。TM-J2000U。TM-J2100UB。TM-J2100UG。TM-J2100UR。TM-L100B。TM-L100W。TM-L90。TM-L90LSU。TML90UD451。TML90UE421。TML90UE431。TML90UH311。TML90US401。TML90UW441。TM-m10。TM-m30。TM-m30。TM-m30-H。TM-m30-S。TM-m30-SL。TM-m30-H。TM-m55。TM-T20。TM-T20III。TM-T70II。TM-T88VI。TM-T90II。★Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★ディスプレイ。LT16W81L。LT22W81L。LT22W81LJ。★スキャナー。DS-531FB。DS-870FB。DS-970FB。★プロジェクター。EB-1440UT。EB-1460UT。EB-1485FT。EB-1700シリーズ。EB-1780W。EB-1785W。EB-1795F。EB-2000シリーズ。EB-2065。EB-2155W。EB-2265U。EB-536WT。EB-680。EB-685W。EB-685WT。EB-695WT。EB-700U。EB-700シリーズ。EB-725W。EB-725Wi。EB-735Fi。EB-750F。EB-755F。EB-760W。EB-760Wi。EB-770F。EB-770Fi。EB-800F。EB-800シリーズ。EB-805F。EB-810E。EB-815E。EB-982W。EB-992F。EB-E01。EB-FH52。EB-L200SW。EB-L200W。EB-L210W。EB-L250F。EB-L255F。EB-L260F。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU10シリーズ。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU20シリーズ。EB-W06。EB-W50。EB-X06。EH-TW410。EH-TW510。EH-TW530。EH-TW530S。EH-TW650。EH-TW650S。EH-TW750。EH-TW750S。ELPDC07。ELPDC21。L200シリーズ。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/8インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO V19。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/8インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 3/8インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/4インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。密度 = 8.47g/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【ASUS/エイスース】。★パソコン/ディスプレイ/モニター。ProArt Display OLED PA32DC。ProArt Display PA24AC。ProArt Display PA279CRV。ProArt Display PA279CV-J。ProArt Display PA27AC。ProArt Display PA27UCX。ProArt Display PA27UCX。ProArt Display PA27UCX-K。ProArt Display PA329CRV。ProArt Display PA329CV。ProArt Display PA329Q。ProArt Display PA32UC。ProArt Display PA32UCG。ProArt Display PA32UC-K。ProArt Display PA32UCR-K。ProArt Display PA32UCX。ProArt Display PA32UCX-K。ProArt Display PA32UCX-P。ProArt Display PA32UCX-PK。ProArt Display PA348CGV。ProArt Display PA34VC。ASUS B1100F。ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)。ASUS E510。ASUS ExpertBook B1。ASUS ExpertBook B9 B9450。ASUS M3700WY。ASUS U500MA。ASUS Vivobook 14。ASUS Vivobook 14X。ASUS Vivobook 15 OLED。ASUS Vivobook 15X。ASUS Vivobook 16。ASUS Vivobook 16X (K3604)。ASUS Vivobook 17 (X1704)。ASUS Vivobook Go 14。ASUS Vivobook Go 15 OLED。ASUS Vivobook Pro 15 OLED。ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition (K5504)。ASUS Zenbook 14 Flip OLED。ASUS Zenbook 14X OLED。ASUS Zenbook 15 OLED。ASUS Zenbook 15 UX534。ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)。ASUS Zenbook S 13 OLED。Designo Curve MX34VQ。ExpertBook B9。PA279CV-R。2021 ROG Flow X13。2021 ROG Strix G15 Advantage Edition。2021 ROG Strix G15。2021 ROG Strix G17。2021 ROG Strix SCAR 15。2021 ROG Strix SCAR 17。2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE。2021 ROG Zephyrus G14 AW SE。2021 ROG Zephyrus G14。2021 ROG Zephyrus G15。2021 ROG Zephyrus M16。2021 ROG Zephyrus S17。ROG Flow X13 (2022) GV301。ROG Flow X13。ROG Flow X16。ROG Mothership GZ700。ROG Strix G10DK。ROG Strix G15 (2022) G513。ROG Strix G15。ROG Strix G16 (2023) G614。ROG Strix G17 (2022) G713。ROG Strix G17 (2023) G713。ROG Strix G17。ROG Strix G18 (2023) G814。ROG Strix GA15。ROG Strix GT15。ROG Strix SCAR 15 (2022) G533。ROG Strix Scar 16 (2023) G634。ROG Strix SCAR 17 (2022) G733。ROG Strix Scar 17 (2023) G733。ROG Strix SCAR 17 SE (2022)。ROG Strix SCAR 17。ROG Strix Scar 18 (2023) G834。ROG Strix XG256Q。ROG Strix XG258Q。ROG Strix XG276Q。ROG Strix XG279Q。ROG Strix XG279Q-G GUNDAM EDITION。ROG Strix XG27AQM。ROG Strix XG27AQM-G EVA Edition。ROG Strix XG27UQ。ROG STRIX XG32VQR。ROG Strix XG35VQ。ROG Strix XG43UQ。ROG Strix XG49VQ。ROG Strix XG49WCR。ROG SWIFT 360Hz PG259QN。ROG Swift 360Hz PG259QNR。ROG Swift 360Hz PG27AQN。ROG Swift OLED PG27AQDM。ROG Swift OLED PG42UQ。ROG SWIFT PG27UQ。ROG Swift PG32UQX。ROG SWIFT PG35VQ。ROG Zephyrus Duo 15。ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650。ROG Zephyrus duo 16 (2023) GX650。ROG Zephyrus G14 (2022) GA402。ROG Zephyrus G14 (2023) GA402。ROG Zephyrus G14。ROG Zephyrus G14。ROG Zephyrus G15 (2022) GA503。ROG Zephyrus G15。ROG Zephyrus G15。ROG Zephyrus G16 (2023) GU603。ROG Zephyrus M15。ROG Zephyrus M16 (2022) GU603。ROG Zephyrus M16 (2023) GU604。ROG Zephyrus S15。ROG Zephyrus S17。VA32UQ。Vivobook S 14X OLED。VP289Q。VP28UQG。VP32UQ。TUF GAMING VG259QM。TUF Gaming VG279QGL1A。TUF GAMING VG279QL1A。TUF GAMING VG279QM。TUF Gaming VG27AQ。TUF Gaming VG27AQGL1A ZAKU II EDITION。TUF GAMING VG27AQL1A。TUF Gaming VG27VQ。TUF Gaming VG289Q1A。TUF Gaming VG28UQL1A。TUF Gaming VG30VQL1A。TUF GAMING VG32VQ。TUF Gaming VG35VQ。Zenbook 13 UX334。Zenbook 14 OLED。Zenbook 14X OLED Space Edition。Zenbook Flip S UX371EA。Zenbook Pro 14 Duo OLED。Zenbook Pro Duo UX581。Zenbook S 13 OLED。Zenbook S UX393 (11th Gen Intel)。★Mini PC。ASUS - Google Meet hardware kit。ASUS Chromebox 4。Mini PC PB40。Mini PC PB50。Mini PC PB60。Mini PC PB60G。Mini PC PN50。Mini PC PN62。VivoMini VC65-C1。VivoMini VC66-C2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(4個)
    8日以内出荷
    フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/4インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。密度 = 8.47g/cm3。。RS PRO V19。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

    金属棒 RS PRO 角棒

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    フォーム = 角棒。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/2インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 1.6mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 1.6mm

    RS PRO
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様長さ = 600mm材料 = 真鍮フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1.6mmカラー = ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様フォーム = フラットバー材料 = 真鍮長さ = 24インチ幅 = 1インチ材質グレード = CZ121/CW614N高さ = 1/8インチ許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様フォーム = ロッド長さ = 24インチロッド径 = 19mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様フォーム = ロッド長さ = 24インチロッド径 = 1/2インチ材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミギヤ614D 近藤科学

    アルミギヤ614D

    近藤科学
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    11日以内出荷
    614タイプファイナルギヤ。Iカット型を採用することにより、出力軸の径が太くなりました。従来のセレーションタイプから破断に対する耐久性が約1.8倍向上しました。組み換えに便利なベアリング装着済みです。【搭載サーボ】。KRS-6104FHV ICS
    仕様●内容:ギヤ ×1●材質:アルミアズワン品番67-0360-18