曜日別特売

軸付ゴム砥石 6軸

軸付ゴム砥石 6軸 - アルゴファイルジャパン軸付ゴム砥石 6軸 - アルゴファイルジャパン軸付ゴム砥石 6軸 - アルゴファイルジャパン

軸径6mmです。
剛性の有る軸径Φ6.0mmのゴム砥石です。
負荷のかかる作業や、広い面積を効率よく研削・研磨するのに適しています。
研磨タイプ(AR601~AR614)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手上の光沢感ある研磨作業が可能です。
被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨に適しています。

トラスコ品番
220-8674
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
500
外径(mm)
20
内容量
1パック(5本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04911887AR604
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする