カテゴリ
- トラック用品・パーツ(6)
- 自転車部品(5)
- 制御機器(3)
- 溶接用品(3)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「br-mt200」の検索結果

シフト/ブレーキレバー ESTEF5152LBL 左 2S 油圧
SHIMANO(シマノ)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷エントリーライダーのための簡単なセットアップ、シンプルな操作性、安定したブレーキ性能。セットアップとメンテナンスが容易なファンネルブリーディング。すっきりとしたケーブルルーティング。MT200キットと同等のブレーキ力。軽い力で操作でき、様々なタイプの内装ケーブルフレームに対応。高効率ケーブル。-OPTISLICK。エルゴノミクスに基づいたトータルシステム設計。3フィンガー油圧ブレーキレバーとスムーズに一体化。リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング。-EZ-ファイヤープラス。エントリーレベルのライダー向けに制動力とレバーリーチを細かく調整したこのシフトレバーは、様々なスポーツシーンに最適です。用途Brake Type:HDB。Finger:3F-ALLOY。Shifter Type:EZ-fire Plus Shifter。左。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-MT200。ブレーキレバー|レバーサイズ (フィンガー):3。シフトレバー|リアスピード:2
シフト/ブレーキレバー ESTEF515LBL 左 3S 油圧
SHIMANO(シマノ)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷エントリーライダーのための簡単なセットアップ、シンプルな操作性、安定したブレーキ性能。セットアップとメンテナンスが容易なファンネルブリーディング。すっきりとしたケーブルルーティング。MT200キットと同等のブレーキ力。軽い力で操作でき、様々なタイプの内装ケーブルフレームに対応。高効率ケーブル。-OPTISLICK。エルゴノミクスに基づいたトータルシステム設計。3フィンガー油圧ブレーキレバーとスムーズに一体化。リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング。-EZ-ファイヤープラス。エントリーレベルのライダー向けに制動力とレバーリーチを細かく調整したこのシフトレバーは、様々なスポーツシーンに最適です。用途Brake Type:HDB。Finger:3F-ALLOY。Shifter Type:EZ-fire Plus Shifter。左。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-MT200。ブレーキレバー|レバーサイズ (フィンガー):3。シフトレバー|リアスピード:3
シフト/ブレーキレバー ESTEF5158RAL 右 8S 油圧
SHIMANO(シマノ)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷エントリーライダーのための簡単なセットアップ、シンプルな操作性、安定したブレーキ性能。セットアップとメンテナンスが容易なファンネルブリーディング。すっきりとしたケーブルルーティング。MT200キットと同等のブレーキ力。軽い力で操作でき、様々なタイプの内装ケーブルフレームに対応。高効率ケーブル。-OPTISLICK。エルゴノミクスに基づいたトータルシステム設計。3フィンガー油圧ブレーキレバーとスムーズに一体化。リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング。-EZ-ファイヤープラス。エントリーレベルのライダー向けに制動力とレバーリーチを細かく調整したこのシフトレバーは、様々なスポーツシーンに最適です。用途Brake Type:HDB。Finger:3F-ALLOY。Shifter Type:EZ-fire Plus Shifter。右。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-MT200。ブレーキレバー|レバーサイズ (フィンガー):3。シフトレバー|対応リアディレイラータイプ:MTB 8スピード。シフトレバー|リアスピード:8
シフト/ブレーキレバー ESTEF5157RAL 右 7S 油圧
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷エントリーライダーのための簡単なセットアップ、シンプルな操作性、安定したブレーキ性能。セットアップとメンテナンスが容易なファンネルブリーディング。すっきりとしたケーブルルーティング。MT200キットと同等のブレーキ力。軽い力で操作でき、様々なタイプの内装ケーブルフレームに対応。高効率ケーブル。-OPTISLICK。エルゴノミクスに基づいたトータルシステム設計。3フィンガー油圧ブレーキレバーとスムーズに一体化。リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング。-EZ-ファイヤープラス。エントリーレベルのライダー向けに制動力とレバーリーチを細かく調整したこのシフトレバーは、様々なスポーツシーンに最適です。用途Brake Type:HDB。Finger:3F-ALLOY。Shifter Type:EZ-fire Plus Shifter。右。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-MT200。ブレーキレバー|レバーサイズ (フィンガー):3。シフトレバー|対応リアディレイラータイプ:MTB 7スピード。シフトレバー|リアスピード:7
MT-200AF用ワイヤレスリモコン
マイト工業株式会社¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷MT-200AF専用のワイヤレスリモコンです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。適合機種MT-200AF
MT-200FDP用ワイヤレスリモコン
マイト工業株式会社¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷MT-200FDP専用のワイヤレスリモコンです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。適合機種MT-200FDP
MT-200AF用ワイヤレスフットペダル
マイト工業株式会社¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷MT-200AF専用のワイヤレスフットペダルです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。適合機種MT-200AF
ツイスト シフトノブ 泡 いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用
MAD MAX(マッドマックス)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷MT車用 ツイストシフトノブ 泡 200mm 12mm×1.25 。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
ツイストシフトノブ 泡
MAD MAX(マッドマックス)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか4日以内出荷MT車用 ツイストシフトノブ 泡 200mm 12mm×1.25。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
ツイスト シフトノブ 泡 ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用
MAD MAX(マッドマックス)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷MT車用 ツイストシフトノブ 泡 200mm 12mm×1.25 。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
ツイスト シフトノブ 泡 日野レンジャープロ用
MAD MAX(マッドマックス)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷から5日以内出荷MT車用 ツイストシフトノブ 泡 200mm 12mm×1.25 。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
ツイスト シフトノブ 泡 ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷MT車用 ツイストシフトノブ 泡 200mm 12mm×1.25 。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
ツイスト シフトノブ 泡 いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用
MAD MAX(マッドマックス)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷MT車用 ツイストシフトノブ 泡 200mm 12mm×1.25 。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
スーパーマグネットバー
マグナ¥51,980税込¥57,1781個6日以内出荷円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×200 900mT寸法(mm)25Φ×200 900mT
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT10
VISHAY¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.26V。ピーク逆電流 = 200μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT120
VISHAY¥47,980税込¥52,7781セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.26V。ピーク逆電流 = 200μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 35A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-36MT120
VISHAY¥45,980税込¥50,5781セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.19V。ピーク逆電流 = 200μA。寸法 = 28.5 x 28.5 x 10mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-36MT シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、極めてコンパクトな密閉型三相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定RoHS指令(10物質対応)対応
HEX ezSWITCHキット
HEX Innovate¥20,980税込¥23,0781セット62日以内出荷HEX ezSWITCHは、LEDインジケーターを内蔵したコンパクトなハンドルバーマウントスイッチ。HEX ezBUSの回路(白)に直接接続できる多機能スマートスイッチで、ユーザーの同じアクセサリマネージャーに接続された様々なアクセサリーを制御できます。HEX ezSWITCHは、HEX ezCAN、Denali CANsmart、またはLone Rider MotoCANアクセサリーマネージャーに対応するすべてのバイクモデルで使用できます。対応しているほとんどのバイクモデルでは、標準の純正スイッチ(または「ワンダーホイール」)を使用して補助ライトのオン/オフや明るさの調整が可能ですが、ライダーはより柔軟に操作できるようになります。スマートで設定可能な発光ボタンが追加されたことで、昼夜を問わずライトを簡単に操作できます。より手軽な設定やカスタムセットアップを求めるライダーにとって最適な選択肢となり、スタイルと機能性の両方をバイクにプラスします。HEX ezSWITCHは、これまで一部のバイクでは実現できなかった機能も実現します。KTMシリーズ、ヤマハ・テネレなど、CANバスシステムを搭載する限定的なバイクでは、ライダーが補助ライトを操作できる機能がこれまでありませんでした。ezSWITCHがあれば、これらのバイクでも補助ライトのオン/オフ、さらにはライトの明るさをリアルタイムで調整できるようになり、ライダーは新たなレベルの操作性とライディングの自信を獲得できます。ezSWITCH は、基本的なケーブル タイを使用して、ハンドルバーやサイド ミラー シャフトに簡単に取り付けることができ、複雑なツールやセットアップは必要ありません。HEX ezSWITCHには、白い2ピンJWPFコネクターからアクセスできる単一の拡張回路が含まれています。これはHEX ezCANの赤、青、黄色の出力と同様に機能しますが、2つの重要な違いがあります。最大出力2A - 回路はHEX独自のヒューズ。アルゴリズムによって保護されていますが、ヒューズは2Aに固定されています。2線接続 - メインのezCAN出力とは異なり、この出力は 3線モードでは3線式ライトをサポートしません。 この出力はezCANのあらゆる機能に設定できますが、最も一般的にはブレーキライト出力として使用されます。ハンドルバースイッチ(一体型ケーブル付き)×1。ezSWITCHコントローラー ×1。2線式JWPFスタブコネクタ ×1。MT×1。JWPFアダプターケーブル ×1。4.8mm×200mmケーブルタイ ×3。 。アクセサリーマネージャーのezBUS「白」回路に認定ezBUS対応アクセサリーを既に接続している場合は、スプリッターまたはアダプターを使用してezSWITCHも接続できます。合計電力が25Aを超えない限り、最大 15 個の認定 ezBUS対応アクセサリーをezBUS回路に接続できます。仕様レッドLED
HEX ezSWITCHキット
HEX Innovate¥20,980税込¥23,0781セット62日以内出荷HEX ezSWITCHは、LEDインジケーターを内蔵したコンパクトなハンドルバーマウントスイッチ。HEX ezBUSの回路(白)に直接接続できる多機能スマートスイッチで、ユーザーの同じアクセサリマネージャーに接続された様々なアクセサリーを制御できます。HEX ezSWITCHは、HEX ezCAN、Denali CANsmart、またはLone Rider MotoCANアクセサリーマネージャーに対応するすべてのバイクモデルで使用できます。対応しているほとんどのバイクモデルでは、標準の純正スイッチ(または「ワンダーホイール」)を使用して補助ライトのオン/オフや明るさの調整が可能ですが、ライダーはより柔軟に操作できるようになります。スマートで設定可能な発光ボタンが追加されたことで、昼夜を問わずライトを簡単に操作できます。より手軽な設定やカスタムセットアップを求めるライダーにとって最適な選択肢となり、スタイルと機能性の両方をバイクにプラスします。HEX ezSWITCHは、これまで一部のバイクでは実現できなかった機能も実現します。KTMシリーズ、ヤマハ・テネレなど、CANバスシステムを搭載する限定的なバイクでは、ライダーが補助ライトを操作できる機能がこれまでありませんでした。ezSWITCHがあれば、これらのバイクでも補助ライトのオン/オフ、さらにはライトの明るさをリアルタイムで調整できるようになり、ライダーは新たなレベルの操作性とライディングの自信を獲得できます。ezSWITCH は、基本的なケーブル タイを使用して、ハンドルバーやサイド ミラー シャフトに簡単に取り付けることができ、複雑なツールやセットアップは必要ありません。HEX ezSWITCHには、白い2ピンJWPFコネクターからアクセスできる単一の拡張回路が含まれています。これはHEX ezCANの赤、青、黄色の出力と同様に機能しますが、2つの重要な違いがあります。最大出力2A - 回路はHEX独自のヒューズ。アルゴリズムによって保護されていますが、ヒューズは2Aに固定されています。2線接続 - メインのezCAN出力とは異なり、この出力は 3線モードでは3線式ライトをサポートしません。 この出力はezCANのあらゆる機能に設定できますが、最も一般的にはブレーキライト出力として使用されます。ハンドルバースイッチ(一体型ケーブル付き)×1。ezSWITCHコントローラー ×1。2線式JWPFスタブコネクタ ×1。MT×1。JWPFアダプターケーブル ×1。4.8mm×200mmケーブルタイ ×3。 。アクセサリーマネージャーのezBUS「白」回路に認定ezBUS対応アクセサリーを既に接続している場合は、スプリッターまたはアダプターを使用してezSWITCHも接続できます。合計電力が25Aを超えない限り、最大 15 個の認定 ezBUS対応アクセサリーをezBUS回路に接続できます。