カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)

「br2325」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付 エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。机などに挟んで利用することができるクリップ機構を搭載した2ピン式の3個口タップです。固定使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。コードの長さは2.5mです。
その他クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
iPad Air M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット ブラック 互換品 メディアカバーマーケットiPad Air M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型 薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット ブラック 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
【薄型・軽量設計】iPad本体のスリムな形態を生かす薄型・軽量タイプのケースです。長時間の持ち運びや、複数台を一括運用するシーンでも取り回ししやすい設計です。【2段階のスタンド機能】フラップ部分を折りたたむことで、動画視聴やWeb会議向きの高めの角度と、タイピングやメモ入力に適した低めの角度の2パターンで立て掛けることができます。【細部まで配慮した保護設計】外側には、傷や汚れが付きにくい合成皮革(ソフトレザー)を採用し、バッグ内での擦れやホコリの付着を軽減します。タブレット本体をはめ込む部分には弾力のあるシリコン素材を使用しており、装着しやすく、ぴったりフィットして本体をしっかり守ります。さらに、背面カメラ周辺部までカバーする形状で、レンズまわりのキズつきなど日常使いでの擦り傷を抑えます。また、ケースを付けたまま充電用ケーブルを接続できます。【オートスリープ対応】フラップの開閉に連動して画面のスリープ/復帰ができるオートスリープ機能に対応しています。電源ボタン操作の手間を減らし、不要なバッテリー消費を抑えます。【適用型番】A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904/A2588/A2589/A2591/A2316/A2325/A2072/A2324
用途・オフィスや店舗、学校などで使用するiPadの保護およびスタンド用カバーとして。・Web会議、動画マニュアル表示、受付端末、授業・研修用端末など、タブレットを立て掛けて使用するシーンに。適合機種11inch iPad Air M4(2026年)、M3(2025年)、M2(2024年)、10.9inch 第5世代(2022年)、 第4世代(2020年)材質カバー外側 (表面):合成皮革、タブレット装着部 (内側トレイ):シリコン寸法(mm)255×180ブラック質量(g)214
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
229税込252
1個
6日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適合し、寸法は 29 mm 25.4 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト 電極 厚さ 0.6mm の金 1u めっきニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗 最大 12m 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2325セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 23mm寸法 = 29 x 25.4mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
リアスチールスプロケット 520-48 12323-48 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-48 12323-48AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12323-48販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-42 12323-42 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-42 12323-42AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12323-42販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
シリンダーベーススタッド 31-2325-S エスアンドエスサイクルシリンダーベーススタッド 31-2325-Sエスアンドエスサイクル
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:31-2325-S1999-2017年ビッグツイン用シリンダースタッド備考:3/8-16 x 6.070インチ特記事項:クランクケースあたり8個必要、1個入り
備考3/8-16×6.070インチ内容クランクケースあたり8個必要、1個入り
リアスチールスプロケット 520-49 12323-49 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-49 12323-49AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12323-49販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-53 12323-53 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-53 12323-53AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12323-53販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-51 12323-51 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-51 12323-51AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12323-51販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-47 12323-47 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-47 12323-47AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12323-47販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-50 12323-50 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-50 12323-50AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12323-50販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-41 12323-41 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-41 12323-41AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12323-41販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-44 12323-44 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-44 12323-44AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12323-44販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
339税込373
1個
6日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適しており、寸法は 29.35 mm 26.75 mm 9.5 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト:電極:りん青銅 0.2 mm 厚金 1U めっき、ニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 29.35 x 26.75 x 9.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応