カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 家電(5)
- 切削工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
「br435/2b」の検索結果

T型溶接ナット 2B
TRUSCO¥379税込¥4171セット(10個)ほか当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様2B材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
タッチポイントセンサー
ファーステック¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷光や音で高感度の位置検出ができます(通電式) 全周4か所で確認できるランプ付 LED点灯式付属品試験用電池寸法L1(mm)158精度(mm)0.005寸法d(Φmm)10電池単5(12V)×1個
”ポイントマスター”
BIG DAISHOWA¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷測定子復元精度±1μmです。X、Y、Z3次元方向の測定が可能です。用途加工物の基準位置測定に。通電性ワークに使用可能。付属品電源:乾電池LR1(2個)付トラスコ品番720-1352全長(mm)140シャンク長(mm)60先端径(mm)6シャンク径(mm)32
マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)
三菱電機(36件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
除草剤 粒剤
(91件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(3kg)当日出荷・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。 ・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。 ・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。 ・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。 ・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。 ・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%有効期間成分持続:約3~6ヶ月性状類白色細粒適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等農林水産省登録第(号)23283毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ剤形粒剤効果30日前後農耕地/非農耕地非農耕地用
リチウムコイン電池 CR2032
(398件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
超高輝度電気ウキ
冨士灯器¥799税込¥8791個6日以内出荷超高輝度電気ウキの決定版 実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1~5シリーズ。電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(150個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット 2A
TRUSCO¥379税込¥4171セット(14個)ほか当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様2A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
長寿命リチウム電池(CR123A)
SUREFIRE(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(2個)ほか当日出荷アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵タイプリチウム電圧(V)3使用推奨期限10年