カテゴリ

  • 空圧工具(14)
  • バイク純正部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み

「brh6」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】リベッティングハンマ(ヨコタ工業)BRH-6(修理) 修理

    【修理】リベッティングハンマ(ヨコタ工業)BRH-6(修理)

    修理
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類リベッティングハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】リベッティングハンマ(ヨコタ工業)BRH-6A(修理) 修理

    【修理】リベッティングハンマ(ヨコタ工業)BRH-6A(修理)

    修理
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類リベッティングハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアーチゼラー2ステップトリガーH(空研)BRH-6K(修理) 修理

    【修理】エアーチゼラー2ステップトリガーH(空研)BRH-6K(修理)

    修理
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーチゼラー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアーチゼラー2ステップトリガーS(空研)BRH-6K(修理) 修理

    【修理】エアーチゼラー2ステップトリガーS(空研)BRH-6K(修理)

    修理
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーチゼラー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアチゼラー2ステップトリガータイプセット(空研)BRH-6KS(修理) 修理

    【修理】エアチゼラー2ステップトリガータイプセット(空研)BRH-6KS(修理)

    修理
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類エアチゼラー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアチゼラー2ステップトリガータイプ本体(空研)BRH-6KH(修理) 修理

    【修理】エアチゼラー2ステップトリガータイプ本体(空研)BRH-6KH(修理)

    修理
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーチゼラー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ベストローラー重荷重用 TRUSCO

    ベストローラー重荷重用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
  • 部品 リベッティングハンマ BRH-6 ヨコタ工業

    部品 リベッティングハンマ BRH-6

    ヨコタ工業
    ¥38~税込¥42~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 黄銅リングキャッチ 水本機械製作所

    黄銅リングキャッチ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • リベッティングハンマ ヨコタ工業

    リベッティングハンマ

    ヨコタ工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4
  • ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
    トラスコ品番828-9349質量(g)105
  • 角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐H NBK(鍋屋バイテック会社)

    角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐H

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。 キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> 取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械質量(g)321材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
  • リベッティングハンマ ヨコタ工業

    リベッティングハンマ

    ヨコタ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4072
  • ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップバッファA ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップバッファA

    ヨコタ工業
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。 BRH-6スナップD<6mm>にご使用ください。
    トラスコ品番828-9350質量(g)65
  • リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRH 岩田製作所

    リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRH

    岩田製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷
    頭部を焼入れしたストッパボルト。
    付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBRH表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグブロック 2面 スーパーツール

    ジグブロック 2面

    スーパーツール
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1個
    3日以内出荷
    用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。材質FC300
  • NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアガイドヨウストッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
    ・六角頭部が球面になっている細目ねじのストッパボルト。ねじ込み量の微調整が容易です。・球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。・全商品にロックナットが付属しています。・位置決め用のリニアガイド用ストッパ各シリーズと組み合わせて使用できます。
  • 耐熱型強磁力マグネットバー テクノプラン

    耐熱型強磁力マグネットバー

    テクノプラン
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    17日以内出荷
    主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
    材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 耐熱型強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    耐熱型強磁力マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    17日以内出荷
    主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
    材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • ベビードライバ (マイナス) KTC

    ベビードライバ (マイナス)

    KTC(19件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
    軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法b(mm)2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット KOTO

    ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット

    KOTO
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    翌々日出荷
    江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。
    用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166ホース内径(Φmm)6.5爪幅(mm)1924ホース口金取付ねじRc1/4打撃数(bpm)1800ロッド長さ(mm)181
  • (MC050)PIPE,BRK FLUID 6 A/M.M-R.F/BRH 三菱ふそう

    (MC050)PIPE,BRK FLUID 6 A/M.M-R.F/BRH

    三菱ふそう
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷
  • (MC071)PIPE,BRK FLUID 6 A/M,M-R,R/BRH 三菱ふそう

    (MC071)PIPE,BRK FLUID 6 A/M,M-R,R/BRH

    三菱ふそう
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    5日以内出荷
  • (MC071)PIPE,BRK FLUID 6 A/M,M-R,F/BRH 三菱ふそう

    (MC071)PIPE,BRK FLUID 6 A/M,M-R,F/BRH

    三菱ふそう
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    5日以内出荷
  • (MC050)PIPE,BRK FLUID 6 A/M.M-R.F/BRH 三菱ふそう

    (MC050)PIPE,BRK FLUID 6 A/M.M-R.F/BRH

    三菱ふそう
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • ノックリムーバーエアハンマーセット KOTO

    ノックリムーバーエアハンマーセット

    KOTO
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    5日以内出荷
    タイロットエンド抜き取りの新たな革命。付属のエアハンマーを使用して簡単に手早く抜取り作業が行えます。軽自動車~普通車対応。(一部の車種を除きます。)。エアーハンマーは株式会社空研の「BRH-6K」を使用。3種類のアタッチメントは従来通りハンマーの打撃のよる打ち抜きにも対応しています。タイロットエンドブーツを傷めることがありません。
    仕様振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3セット内容ボールジョイントノックリムーバーINR-1014S、3/8エアーハンマー用ロッドINR-3/8、エアハンマーBRH-6K全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.28ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2(kW)打撃数(bpm)1800チゼル軸径(Φmm)10.2
  • ステアリングステム用ボールレース NTB

    ステアリングステム用ボールレース

    NTB(30件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    リーズナブルで純正品同等の耐久性です。
  • ベビードライバ (クロス) KTC

    ベビードライバ (クロス)

    KTC(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
    トラスコ品番373-2690軸径(Φmm)3全長(mm)120質量(g)10種類グリップドライバー寸法L(mm)120寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)75商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • フラットチゼル 専用チゼル 空研

    フラットチゼル 専用チゼル

    空研
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番195-1257適合機種BRH-6KH全長(mm)176質量(g)200刃先形状フラット針タガネ径(Φmm)200アズワン品番64-8785-33
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業
    ブラック
    シルバー
    レッド

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業
    シルバー
    ブラック
    グリーン
    レッド

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業
    ブラック
    グリーン
    シルバー
    レッド

    シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    3日以内出荷
    衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで。合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー カップ (1A) MAZDA(マツダ)

    ホルダー カップ (1A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
  • BRKT.,R HEAD LIGH    61312MAZ000 ホンダ

    BRKT.,R HEAD LIGH 61312MAZ000

    ホンダ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    5日以内出荷
  • BRKT.,R HEAD LIGH    61312MCC000 ホンダ

    BRKT.,R HEAD LIGH 61312MCC000

    ホンダ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • BRUSH SPRING   31204KRH651 ホンダ

    BRUSH SPRING 31204KRH651

    ホンダ
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
  • BRUSH(-) AND HOLD   31206KRH651 ホンダ

    BRUSH(-) AND HOLD 31206KRH651

    ホンダ
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷