絞り込み
ブランド
サービス分類

4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign LS445(WiFiモジュール搭載モデル)
BrightSign¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷4K対応デジタルサイネージ用メディアプレーヤー、WiFiモジュール内蔵モデル。
4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT1145
BrightSign¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコードに対応、またPoE+に対応します。
BrightSign XC(WiFiモジュール搭載モデル)
BrightSign¥379,800~税込¥417,780~1個5日以内出荷8K動画対応、HDMIポート、WiFi対応。BrightSign (WiFiモジュール搭載モデル)。
BrightSign XD235(WiFiモジュール搭載モデル)
BrightSign¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷4K動画対応、強力なHTML5エンジン、GPIO、WiFi対応。BrightSign XD235(WiFiモジュール搭載モデル)。
4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT245W(WiFi内蔵モデル)
BrightSign¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。WiFiモジュール増設済みモデル。4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコード、PoE+にも対応します。
4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT245
BrightSign¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコードに対応し、PoE+に対応します。
4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT1145W(WiFi内蔵モデル)
BrightSign¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。WiFiモジュール増設済みモデル。4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコードに対応、PoE+に対応します。
メディアプレーヤー
サンワダイレクト¥16,980税込¥18,6781個当日出荷USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。)電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカードコネクタHDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1スロットUSB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1フレームレート60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1対応解像度4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz音声出力HDMI・RCAコンポジット映像出力HDMI、RCAコンポジット
メディアプレーヤー
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 ×1スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1フレームレート30fps以下対応音声出力HDMI・RCAコンポジット映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)
BrightSign XD1035(WiFiモジュール搭載モデル)
BrightSign¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷4K動画対応、強力なHTML5エンジン、シリアル/USB/GPIO、WiFi対応。BrightSign XD1035(WiFiモジュール搭載モデル)。
BrightSign XCシリーズ 8K対応 HDMI PC切替器
BrightSign¥329,800~税込¥362,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷8K動画対応、HDMIポート。BrightSign。
メディアプレーヤー
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。 最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。 H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。 HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。 VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。 USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。 レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, Tセット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1フレームレート30fps以下対応音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
ST-700 ディスプレイコネクティビティ
サイレックス・テクノロジー¥87,980税込¥96,7781個当日出荷広がるデジタルサイネージ市場において、分割画面やテロップ、複数のディスプレイを活用したマルチディスプレイ、モニタ間のワイヤレス同期再生など多様な機能を備えた、4K対応のデジタルサイネージプレイヤーです。セット内容本体、ACアダプタ ※2、ACコード、ゴム足(4個)、GPLお知らせシート、セットアップガイド、その他お知らせ等質量(g)約450外形寸法(mm)200×145×35(突起物を除く)スイッチプッシュスイッチ×2電源802.3at準拠PoE、ACアダプタ 100-240V 50/60Hz(動作電圧:12V)消費電力13.2W(DC12V 3.0A)仕様・用途【ビデオコーデック】H.264・H.265/HEVC、【オーディオサンプリングレート】32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz、【セキュリティ】SSID秘匿機能(ステルス機能)・MACアドレスフィルタ・コンテンツ転送暗号化、【再生方法】ローカル再生機能(ストア&プレイ)に対応、【ローカル再生機能・コンテンツ更新】ネットワーク・USBメモリ、【画面分割再生】最大8画面、【テキストスクロール】フォント選択・文字色・背景色・速度調整(3段階)インターフェース【有線LAN】LANポート×1:100BASE-TX/1000BASE-T(自動認識)・LAN/PoEポート×1:802.3at準拠最大解像度4K動作環境-10~40℃、20~90%RH(結露なきこと)保証期間【無償】5年保存温湿度範囲-10~50℃、20~90%RH(結露なきこと)LED本体:×5、RJ-45:×4対応フォーマット【ローカル再生機能】静止画:BMP・PNG・JPEG、動画:MP4・WEBM・OGV、音声:AAC、WEB(HTML5)フレームレート最大60fps各種証明書VCCI Class A、RoHS
【延長保証サービス】HDD/BD/DVD レコーダー・プレーヤーの延長保証(3年)
AXIAS¥2,498税込¥2,7481個15日以内出荷モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!サービス分類その他
据置型DVDプレーヤー
VERTEX STYLE(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。用途メディア再生用付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBリモコン簡単リモコン
10cmフルレンジスピーカーシステム組立キット (2台1組)
ワンダーキット(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保。リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現。ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ。高音質スピーカーユニット付属。全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき。必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規。:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材仕様●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m質量(kg)4.0(1台)形式スリットバスレフ型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×330×265インピーダンス4Ω定格入力25W(最大入力:40W)
スタンド付きデジタルサイネージ
高昇¥99,980税込¥109,9781台(1台)翌々日出荷消費電力(W)65横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547解像度1920×1080輝度(cd/m2)500
Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤー
テック(TEC)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷Android非搭載のTVに接続することで、簡単にAndroidコンテンツをお楽しみいただけます。ALICE(KODI)を利用することで、同一ネットワーク上に共有されている動画ファイルにもアクセスが可能です。リピート再生にも対応しており、電源投入後自動で再生を行うため、店頭でのサイネージなどにご利用いただけます。小型で設置スペースの幅を取りにくい設計となっております。OSはAndroid11となり、HDMI2.1に対応しているため最大8K24fpsのHDMI出力に対応しています。本製品はTMP905X3-4Kの後継機となり、新しいチップを利用したことで処理速度が向上し、よりスムーズな操作が可能となりました。Wi-Fi接続及びBluetoothマウスやキーボードなどの接続に対応しております。
ポータブルメディアプレーヤー
ITPROTECH(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら