カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(349)
  • 家電(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 制御機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 住設機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全標識(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-4w」の検索結果

関連キーワード
471件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浅形スライドボックス 未来工業

    浅形スライドボックス

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボックスの背中合わせもできます。 磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
  • コンパクトスピーカ5W防滴型 TOA

    コンパクトスピーカ5W防滴型

    TOA
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット(樹脂製コーン)を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所(プールの更衣室、浴室の脱衣場等)で使用することができます。
    種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:ポリプロピレングレー(マンセルN7.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバーグレー塗装、取付アングル:圧延鋼板グレー(マンセルN7.5近似色)塗装質量(kg)1.5形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×177×160周波数特性100Hz~12kHz音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー10cmコーン型(樹脂コーン)定格入力(W)5防水保護等級IPX2インピーダンス(Ω)2k(5W)
  • スプライスボックス(機器スペース付) HSYCB 河村電器産業

    スプライスボックス(機器スペース付) HSYCB

    河村電器産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    屋内用露出型 SCアダプタ対応
  • iPhone 14 / 13 ハイブリッド/ホワイトブラック レイ・アウト

    iPhone 14 / 13 ハイブリッド/ホワイトブラック

    レイ・アウト
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    17日以内出荷
    指紋が付きにくい サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
    材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂色シアーホワイト/ブラック質量(g)26タイプケース型対応機種iPhone 14 / 13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.6×1.3特性ストラップホール付/耐衝撃
  • iPhone 13 マットハイブリッド レイ・アウト

    iPhone 13 マットハイブリッド

    レイ・アウト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    17日以内出荷
    やわらか透け感 シアー加工指紋が付かない、心地良いさらさら触感。カメラに傷が付きにくい凸型設計。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。ボタンや端子周りまで保護。
    用途モバイルアクセサリーケース形状ノーマル質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.2ケースハード
  • iPhone 14 Pro ハイブリッド/ホワイトベージュ レイ・アウト

    iPhone 14 Pro ハイブリッド/ホワイトベージュ

    レイ・アウト
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    17日以内出荷
    指紋が付きにくい サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
    材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂色シアーホワイト/ベージュ質量(g)27タイプケース型対応機種iPhone 14 Pro寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.1×7.6×1.4特性ストラップホール付/耐衝撃
  • iPhone 14 / 13 ハイブリッド/ホワイトベージュ レイ・アウト

    iPhone 14 / 13 ハイブリッド/ホワイトベージュ

    レイ・アウト
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    17日以内出荷
    指紋が付きにくい サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
    材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂色シアーホワイト/ベージュ質量(g)26タイプケース型対応機種iPhone 14 / 13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.6×1.3特性ストラップホール付/耐衝撃
  • オープンシューズボックス BS 三島精器

    オープンシューズボックス BS

    三島精器(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    翌々日出荷
    オープンタイプのシューズボックスです。
    材質スチール色セミホワイト鍵なしグリーン購入法適合
  • セールスお断り標識ヨコマグネット青小 SOM-W4BS グリーンクロス

    セールスお断り標識ヨコマグネット青小 SOM-W4BS

    グリーンクロス
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    5日以内出荷
    セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.8色サックス取付方式マグネット縦(mm)40横(mm)140表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
  • セールスお断り標識ヨコステッカー青小 SOS-W4BS グリーンクロス

    セールスお断り標識ヨコステッカー青小 SOS-W4BS

    グリーンクロス
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    5日以内出荷
    セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.1色サックス取付方式ステッカー縦(mm)40横(mm)140表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
  • (5BS04)ANGL 65X65 W17.5 三菱ふそう

    (5BS04)ANGL 65X65 W17.5

    三菱ふそう
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    5日以内出荷
  • (5BS04)ANGLE 75X75 W7 三菱ふそう

    (5BS04)ANGLE 75X75 W7

    三菱ふそう
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
  • (5BS04)ANGLE 75X75 W10 三菱ふそう

    (5BS04)ANGLE 75X75 W10

    三菱ふそう
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,090~税込¥1,199~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハッコーRED 100V-30W 平型プラグ BSB4付 HAKKO(白光)

    ハッコーRED 100V-30W 平型プラグ BSB4付

    HAKKO(白光)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    初心者からプロまで使えるはんだこてのベストセラーです。 使いやすい耐蝕コテ先付です。 家庭用コンセントでも可です。
    全長(mm)207質量(kg)0.16電源(V)AC100消費電力(W)30最高温度(℃)420標準こて先501ST-T
  • ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    色シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置右
  • アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ ホーリック

    アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ

    ホーリック
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接
    仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 12.7sq. ソケットレンチセット KTC

    12.7sq. ソケットレンチセット

    KTC(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(26点組)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    差込角(sq.)12.7セット商品数26ソケット内容(mm)【六角】8、10、11、12【十二角】13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)仕様21世紀バージョンツール/パワーフィットトラスコ品番307-3521セット内容ソケット(六角):B4-08、10、11、12/ソケット(十二角):B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W、22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W/ラチェットハンドル:BR4E/スピンナハンドル:BS4E/エクステンションバー75:BE4-075、エクステンションバー150:BE4-150/首振りエクステンションバー:BE4-100JW/ユニバーサルジョイント:BJ4質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
  • CS・BS・UHFブースタ サン電子

    CS・BS・UHFブースタ

    サン電子
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
    切換方式混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM)質量(g)660電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)電源電圧AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)消費電力【AC100V】(本体のみ)3W、UHFプリアンプ100mA送電時:4.5W、CS・BSコンバータ4W送電時:7.5W、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時9.5W【DC15V】本体のみ140mA、UHFプリアンプ100mA送電時:240mA、CS・BSコンバータ4W送電時:410mA、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時:510mA出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)(FM)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)周波数帯域(MHz)(FM)76~222、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224電圧定在波比(FM)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下雑音指数(dB)(FM)-、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)9.0以下利得(dB)(FM)-3以下、(UHF)32~37、(CS・BS-IF)24~30/32~38定格出力(dBμV)(FM)-、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)利得調整範囲(dB)(FM)-、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)入力ATT(dB)(FM)-、(UHF)0、-10(切換式)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
  • 電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ サン電子

    電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ

    サン電子
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    「施工しやすく調整・メンテナンスも快適」施工のしやすさを追求した電源分離型利得切替式ブースタです。利得切替が出来る機能性に加え、ワンタッチプレート構造を採用し施工性を大幅に改善しました。付属の取付金具を設置した後、ブースタ本体の着脱がワンタッチで可能となるワンタッチプレートを新たに開発、取付後もケーブル接続や利得調整を手元で行うことができます。また、メーカー地デジ用UHF平面アンテナ(WAVE-GATE -WGシリーズ-)と組み合わせることで、ブースタの背面取付を実現。本体デザインも一新し、住宅の美観を阻害しないシンプルなデザインを採用しています。・「手元で作業しワンタッチで取付」本体を取付金具で設置した後、機器本体の取付がワンタッチで着脱可能となるプレート構造を新たに開発(ワンタッチプレート構造)しました。ケーブル接続や利得調整など手元で作業した後、ワンタッチで本体の固定が可能となります。・「新型平面アンテナ背面に取付可能」メーカー平面アンテナWGシリーズ(別売)と組み合わせることで、本商品を直接アンテナに取り付けることができます。平面アンテナ対象機種:WG20-□計5機種、WG20V-□計5機種、WG26-□計5機種。※□には本体色によってW、B、G、C、Kが入ります。・「利得切替機能を搭載」UHF帯域は3段階、CS・BS帯域は2段階の利得切換機能を搭載することで、幅広いシーンに対応します。・「デザインを一新、シンプルに」家の美観を損なわないシンプルでデザインへと一新しました。従来品と比較し、筐体の色をモノトーンに落とし、カバー表面デザインを変更しました。
    仕様適正入力レベル:UHF 40dB~80dB(90)、CS・BS-IF 45dB~79dB(2 89)質量(g)増幅部315、電源部210、個装箱梱包1000電圧(V)本体のみ:DC15V 0.15A(出力端子より重畳)、UHFプリアンプ0.05A送電時:DC15V 0.20A、CS・BSコンバータ4W送電時:DC15V 0.42A、CS・BSコンバータ4W・UHFプリアンプ0.05A送電併用時:DC15V 0.47A消費電力(W)運用:本体のみ 3.2、 UHFプリアンプ0.05A送電時 4.2、 CS・BSコンバータ4W送電時 8.8、CS・BSコンバータ4W・UHFプリアンプ0.05A送電併用時 10.0電源UHFプリアンプ:DC15V 最大0.05A(UHF入力端子から送電)、コンバータ:DC15V 最大4W(CS・BS入力端子から送電)定格出力レベル:UHF 105dB(9波)、CS・BS-IF 96dB/104dB(50波)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部88.5×117×57 、電源部101×77×32、個装箱220×135×60出力インピーダンス(Ω)UHF 75(F形)、CS・BS-IF 75(F形)周波数帯域(MHz)UHF 470~710、 CS・BS-IF 1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)UHF45、35、25(入力レベル調整、切換式)、CS・BS-IF 27/35、17/25(入力レベル調整、切換式)雑音指数(dB)UHF 1.5以下 (※4 1.8以下)、CS・BS-IF 7.0以下VSWRUHF 3.0以下、CS・BS-IF 2.5以下
  • 12.7sq. ソケットレンチセット KTC

    12.7sq. ソケットレンチセット

    KTC
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(21個)
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂成形トレイ付
    差込角(sq.)12.7付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)仕様21世紀バージョンツール/パワーフィット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
  • CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型) マスプロ電工

    CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型)

    マスプロ電工
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
    仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下質量(kg)約0.8電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32電源コード(m)約0.9周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換使用帯域CATV/UHF・BS・CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • 12.7sq.ソケットレンチセット KTC

    12.7sq.ソケットレンチセット

    KTC
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(21個)
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
  • 4K液晶テレビ 50V型 Panasonic(パナソニック)

    4K液晶テレビ 50V型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    1.Fire TV(。Fire TVに関するご案内:〇Fire TVをご利用いただくには利用規約への同意が必要です。〇サービスや一部機能のご利用にはAmazonアカウントでのサインインが必要です。Amazonアカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMSが受信可能な電話番号が必要です。〇サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。〇Fire OSおよびFire TVの画面等は随時更新されるため、2024年5月現在の情報で記載しております。本サイトに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。〇一部機能の利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。)搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面でコンテンツが探しやすい2.直下型分割駆動 高輝度液晶で高コントラスト映像を実現3.地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
    付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。仕様●BSデジタルチューナー数:3個●HDMI入力端子数:4個●J-Moss:対応●LAN端子:1●PC入力端子:なし●メモリカードスロット:なし●光デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:3個●年間消費電力量:131kWh/年●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●本体サイズ(H×W×D):701x1119x250●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN●音声映像入力端子:ビデオ入力端子●音声映像出力端子:0備考テレビスタンド含む本体質量(g)16000定格消費電力170Wスピーカー30W(15W+15W)画面サイズ50型アスペクト比16:9パネル種類VA×LED画素数(垂直)2160画素数(水平)3840
  • 12.7sq.ソケットレンチセット KTC

    12.7sq.ソケットレンチセット

    KTC
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(19個)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3505セット内容・ソケット(六角)(B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W、26W、27W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)質量(kg)4.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数19ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
  • リコイルインサートねじ挿入工具 エスコ

    リコイルインサートねじ挿入工具

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1個
    翌々日出荷
    リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。
  • 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC

    工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点]

    KTC
    ¥699,800税込¥769,780
    1セット
    翌々日出荷
    メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。あらゆる産業の作業に対応する充実の入組。SK8001EXのベースセットモデル
    その他入組点数(点):235セット内容●6.3sq. ソケット(六角):B2-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14●6.3sq. ディープソケット(六角):B2L-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14●6.3sq. ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq. ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq. スピンナハンドル:BS2E●6.3sq. クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq. 首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq. エクステンションバー:BE2-050, 100●6.3sq. ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq. ソケット(六角):B3-08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24●9.5sq. セミディープソケット(六角):B3M-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17●9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21●9.5sq. ラチェットハンドル:BR390●9.5sq. ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq. コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq. ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq. スピンナハンドル:BS3E●9.5sq. ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq. スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq. T形ハンドル:TH20●9.5sq. エクステンションバー:BE3-050, 075, 150, 270●9.5sq. 首振り エクステンションバー:BE3-050JW, 075JW, 150JW●9.5sq. クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq. ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq. ソケット(六角):B4-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21●12.7sq. ソケット(十二角):B4-22W, 23W, 24W, 25W, 26W, 27W, 28W, 29W, 30W, 31W, 32W●12.7sq. ディープソケット(六角):B4L-10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21●12.7sq. ディープソケット(十二角):B4L-22W, 23W, 24W●12.7sq. ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq. ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq. スピンナハンドル:BS4E●12.7sq. クイックスピンナ(R):BE4-Q●12.7sq. エクステンションバー:BE4-075, 150, 270●12.7sq. 首振りエクステンションバー:BE4-075JW, 150JW●12.7sq. ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq. クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq. マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq. ヘキサゴンビットソケット:BT3-03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12●9.5sq. ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L, 04L, 05L, 06L, 07L, 08L, 10L, 12L●ハイグレードボールポイント L形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq. T型トルクスビットソケット:BT3-T20, T25, T27, T30, T40●12.7sq. T型トルクスビットソケット:BT4-T45, T50, T55, T60, T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809, 0810, 1012, 1113, 1214, 1315, 1417, 1719, 2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810, 1012, 1113, 1214, 1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10X12, 13X15, 14X17, 16X18, 19X21, 22X24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F, 1012F, 1214F, 1417F●スパナ:S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719●コンビネーションレンチ:MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17●T型レンチ:TH-8, 10, 12, 14●モンキレンチ:WMA-250, 300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5, 6, 8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス 貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1, 2, 3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス 貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●マグネット付パーツトレイ:YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)155差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
  • CS・BS・CATV双方向/UHFブースタ サン電子

    CS・BS・CATV双方向/UHFブースタ

    サン電子
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
    切換方式混合(CS・BS・CATVまたはUHF)、単独(CS・BS/CATVまたはUHF)質量(g)700電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)電源電圧AC100V(50/60Hz)消費電力本体のみ:5.0W、UHFプリアンプ100mA送電時:7.0W、CS・BSコンバータ4W送電時:9.5W、CS・BSコンバータ4W、UHFプリアンプ100mA送電時:11.5W出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)(CATV上り)75(F形)、(CATV下り)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)周波数帯域(MHz)(CATV上り)10~60、(CATV下り)70~770、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224電圧定在波比(CATV上り)2.5以下、(CATV下り)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下雑音指数(dB)(CATV上り)6以下、(CATV下り・UHF)7以下、(CS・BS-IF)9以下利得(dB)【出力端子】(CATV上り)18~23、(CATV下り)25~31、(UHF)28~35、(CS・BS-IF)24~30/32~38【1分岐出力端子】(CATV上り)8~13、(CATV下り)15~21、(UHF)18~25、(CS・BS-IF)12~20/17~25定格出力(dBμV)【出力端子】(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(74波)、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)【1分岐出力端子】(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)85(74波)、(UHF)95(9波)、(CS・BS-IF)85/90(48波)利得調整範囲(dB)(CATV上り)-、(CATV下り)0~-10以上(連続可変)、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)入力ATT(dB)(CATV上り)0、-10(切換式)、(CATV下り・UHF)0、-5/-10、-25(加算式最大-35dB)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
  • スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】 ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】

    ERECTA(エレクター)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット
    3日以内出荷
    品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
    用途物品棚材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト耐荷重(kg/段)250材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ材質(ポール)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 16V型浴室テレビ ツインバード

    16V型浴室テレビ

    ツインバード
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
    セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15(待機時:1.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。光源LED視野角実測視野角:上下左右各約80°電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ16V型画素数W1920×H1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当年間消費電力量(kWh/年)40音声出力実用:1.0W+1.0Wチューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
  • 24V型浴室テレビ ツインバード

    24V型浴室テレビ

    ツインバード
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    ツインバードの「24V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
    セット内容mini B-CASカード( 赤 )、電源ボックス、チューナーボックス、防水リモコン、単 4 電池( リモコン用 )、リモコンホルダー、両面テープ( リモコンホルダー用 )、信号接続ケーブル 5.0 m、コントロール接続ケーブル 5.0m、アース線 1.0m、据付板、モニター固定ストッパー、アンテナ分波器、据付板取付けネジ、取扱説明書( 保証書付 )、工事説明書質量(g)モニター:約 6.0 kg( 据付板含まず )、電源ボックス:約 700、チューナーボックス:約1,500、リモコン:約 85( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)27 ( 待機時 2.4 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約 580 × 27 × 395 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス:約 70 × 220 × 74 ( 突起部含まず )、チューナーボックス:約 190 × 285 × 74 ( コネクター等突起含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )入力HDMI端子コネクタ ( Aタイプ ) ×2、アンテナ:地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5 W+2.5 W ( 1kHz,4~8Ω ) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。光源使用:LED視野角実測:左右 約85°、上下 約 80°保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ24V型画素数W 1920 × H 1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当受信方式可能放送:地上デジタル ( ISDB-T, 90~770MHz )、CATV パススルー対応 ( VHF 1~12 / UHF 13~62 / CATV C13~C63ch )、BS/110度CS デジタル( ISDB-S / 1032~2071MHz )無線準拠規格:IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEE802.11b IEEE802.11a、使用周波数範囲:2.412GHz~2.472Ghz/1~13ch 5.180GHz~5.240GHz/36,38,40,42,44,46,48ch、伝送方式:DSSS,OFDM年間消費電力量(kWh/年)65使用湿度(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+ 40 / 90を最大とする )音声出力実用:1.0 W + 1.0 W保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40/90を最大とする )