「toa bs-4w」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトスピーカ5W防滴型 TOA

    コンパクトスピーカ5W防滴型

    TOA
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット(樹脂製コーン)を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所(プールの更衣室、浴室の脱衣場等)で使用することができます。
    種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:ポリプロピレングレー(マンセルN7.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバーグレー塗装、取付アングル:圧延鋼板グレー(マンセルN7.5近似色)塗装質量(kg)1.5形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×177×160周波数特性100Hz~12kHz音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー10cmコーン型(樹脂コーン)定格入力(W)5防水保護等級IPX2インピーダンス(Ω)2k(5W)
  • 音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    音声向けスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • 防水スピーカー4インチ アークヒル

    防水スピーカー4インチ

    アークヒル(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(2個)
    当日出荷
    カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
    瞬間最大入力(W)45
  • クリアホーン Panasonic(パナソニック)

    クリアホーン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、接続プラグ付きスピーカーケーブル(取付工事に使用します)×1使用温度範囲(℃)-10~50仕上本体:ABS 樹脂形成(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M防水性JIS C5504 準拠、IPX4 準拠
  • トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)

    トランペットスピーカー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
    防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
  • 2WAYコンパクトスピーカー アークヒル

    2WAYコンパクトスピーカー

    アークヒル(13件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(2個)
    当日出荷
    超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
    外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
  • 防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    5日以内出荷
    広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。仕様防水加工、防かび加工材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)95~20kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
  • 防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    5日以内出荷
    広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
    用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)質量(kg)2.9タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)再生周波数帯域(Hz)85~13kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ定格入力(W)45
  • ワイドレンジスピーカー ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイドレンジスピーカー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
    用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
  • 防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    5日以内出荷
    バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)90~18kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
  • ワイドホーンスピーカー6W TOA

    ワイドホーンスピーカー6W

    TOA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。 ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
    トラスコ品番722-3579質量(kg)1.5
  • セールスお断り標識ヨコマグネット青小 SOM-W4BS グリーンクロス

    セールスお断り標識ヨコマグネット青小 SOM-W4BS

    グリーンクロス
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    5日以内出荷
    セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.8色サックス取付方式マグネット縦(mm)40横(mm)140表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします