カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「bsb-300」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボーリングバー 田倉工具ボーリングバー田倉工具
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
469税込516特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ショックリレー 椿本チエインショックリレー椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M3ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
角バイト式ボーリングバーB直角型 日研工作所角バイト式ボーリングバーB直角型日研工作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状図番2
樹脂サンプルプレート ABS・黒 アズワン樹脂サンプルプレート ABS・黒アズワン
3,730税込4,103
1袋(3枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS・黒
ボーリングバーカクバイトシキB型 MSTコーポレーションボーリングバーカクバイトシキB型MSTコーポレーション
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
529税込582特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式鋸 替刃 SK11替刃式鋸 替刃SK11
799税込879
1枚
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃が長いので太い材料も楽に切れます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)300適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃厚(mm)0.7
レジンストレート ボス付タイプ(CBN) 岡崎精工レジンストレート ボス付タイプ(CBN)岡崎精工
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
粒度180砥粒層の幅W(mm)20砥粒層の厚さX(mm)3
レジンストレート ボス付タイプ(DIA) 岡崎精工レジンストレート ボス付タイプ(DIA)岡崎精工
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
粒度150砥粒層の厚さX(mm)3
スリムバー BIGMAN(ビッグマン)スリムバーBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。