カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 電気材料(28)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 測定用品(11)
  • 作業服(5)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt形」の検索結果

132件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ

    ニチフ(16件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
  • 裸ブレード端子 (BT形) ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形)

    ニチフ(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
  • 板状端子 JST(日本圧着端子製造)

    板状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • ブレード端子 ニチフ

    ブレード端子

    ニチフ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
  • 裸ブレード端子 モノタロウ

    裸ブレード端子

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質銅種類裸圧着端子寸法L(mm)14端子形状ブレード形(BT形)寸法F(mm)9寸法E(mm)5
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
  • 環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ

    環境配慮絶縁被覆ブレード端子

    ニチフ
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    色透明種類絶縁被覆付圧着端子端子形状ブレード形(BT形)電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 板型圧着端子(SPF型) 冨士端子工業

    板型圧着端子(SPF型)

    冨士端子工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状板形
  • 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ

    絶縁キャップ付棒形圧着端子

    ニチフ(19件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
    種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 細線用棒型圧着端子 ユーボン

    細線用棒型圧着端子

    ユーボン
    ¥879~税込¥967~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。端子形状棒形
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 銅線用 裸ブレード端子 (BTC形) ニチフ

    銅線用 裸ブレード端子 (BTC形)

    ニチフ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
  • 裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付 ニチフ

    裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付

    ニチフ
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(50個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル色シルバー質量(g)30外形寸法(mm)1.2電線抱合範囲AWG(#)24~20内寸(mm)1適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 裸ブレード端子 (BT形Wタイプ) ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)

    ニチフ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
  • [BT形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ

    [BT形] 裸圧着端子(キャップ付)

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1パック(10個)
    翌日出荷
  • 0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ

    0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入)

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MP-22幅(mm)2.5全長(mm)16.8種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 0.75-7mm2  [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ

    0.75-7mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入)

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MP-21幅(mm)2.5全長(mm)12.8種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 突刺し形温度センサ BTシリーズ 安立計器

    突刺し形温度センサ BTシリーズ

    安立計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております
    用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 空調服(R) バッテリー(14.4V)(丸形)(BT23231) 865983 空調服

    空調服(R) バッテリー(14.4V)(丸形)(BT23231) 865983

    空調服
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    最大風量76/秒用バッテリー。
    適合ファン:865954/865955/865956/865957色ブラック色番10
  • 空調服(R) バッテリーセット(14.4V)(丸形)(BT23232) 865984 空調服

    空調服(R) バッテリーセット(14.4V)(丸形)(BT23232) 865984

    空調服
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    最大風量76/秒用バッテリーセット。
    適合ファン:865954/865955/865956/865957色ブラック色番10
  • LEDアッパーライト40形電球色BT Panasonic(パナソニック)

    LEDアッパーライト40形電球色BT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ100質量(kg)0.8高さ(mm)188電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700光源寿命40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
  • 青銅 Y形ストレーナ 150-BT-N 150-BT-Nシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 Y形ストレーナ 150-BT-N 150-BT-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • 青銅 Y形ストレーナ 150-BT-N 40M 150-BT-N 40M シリーズ 東洋バルヴ

    青銅 Y形ストレーナ 150-BT-N 40M 150-BT-N 40M シリーズ

    東洋バルヴ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(29個)
    当日出荷
    組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
    付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
  • GカットABV形BT別非常灯 三菱電機

    GカットABV形BT別非常灯

    三菱電機
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    14日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 空調服(R) ケーブル (14.4V/ロング) 空調服

    空調服(R) ケーブル (14.4V/ロング)

    空調服
    ¥800税込¥880
    1本
    当日出荷
    BT23231/FA01012シリーズ専用 ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ 差し込み口が14.4V専用(丸形)
    セット内容空調服(R)ケーブルサイズロング質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省電力固定V形BT別非常灯 三菱電機

    省電力固定V形BT別非常灯

    三菱電機
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    14日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定V形BT別非常灯 三菱電機

    省電力固定V形BT別非常灯

    三菱電機
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    14日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定V形BT別非常灯 三菱電機

    省電力固定V形BT別非常灯

    三菱電機
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    14日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定V形BT別非常灯 三菱電機

    省電力固定V形BT別非常灯

    三菱電機
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    14日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定集光 V形BT別非常灯 三菱電機

    固定集光 V形BT別非常灯

    三菱電機
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    14日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 省電力固定V形BT別非常灯 三菱電機

    省電力固定V形BT別非常灯

    三菱電機
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    14日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ