カテゴリ
- バイク部品(1)
- オンロードタイヤ(1)
- 医療(6)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(5)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
標準リム幅(inch)
2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満・4~4.5未満
速度記号/荷重表示
51H・52H・53H・54H・56H・56V・57H・57V・58H・58V・59V・60V・61H・61V・62H・63H・64H・64V・65H・65V・速度記号/荷重表示をもっと見る
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KTC(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MICROCHIP(3)
- SMC(4)
- TKG(2)
- TRUSCO(2)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- サカエ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- タンガロイ(1)
- ニューレジストン(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(6)
- ホンダ(1)
- 三菱ふそう(4)
- 大阪魂(3)
- 岩崎電気(1)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・BIGM(丸山製作所)・KTC・MAZDA(マツダ)・MICROCHIP・SMC・TKG・TRUSCO・VERTEX(バーテックス)・サカエ・サンコー(三甲)・タンガロイ・ニューレジストン・ビー・ブラウンエースクラップ・ホンダ・三菱ふそう・大阪魂・岩崎電気・日研工作所・ブランドをもっと見る

BATTLAX BT46
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,098~税込¥11,108~1本5日以内出荷から24日以内出荷ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。用途タイヤ・足回り





ガードマンⅡR型 T型ブンキ
マサル工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2個)当日出荷から9日以内出荷●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181枚5日以内出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。仕様受け金具付セット内容中棚受金具4個材質スチール色グリーン均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50
鞍状鈎 コッヘル BTシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥32,980税込¥36,2781本8日以内出荷から24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130003医薬品医療機器等法一般医療機器
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181セット6日以内出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。セット内容棚板、中棚受金具×4個材質スチール色ホワイトグレー均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50
レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 トラフ形
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83機能自己点検:付色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027電源ユニット内蔵形
鞍状鈎 コッヘル BTシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥38,980税込¥42,8781本23日以内出荷から24日以内出荷。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
鞍状鈎 コッヘル BTシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥37,980税込¥41,7781本23日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●80×42mm 25cmアズワン品番65-9051-12
鞍状鈎 カスパー 67×17mm 21cm
ビー・ブラウンエースクラップ¥37,980税込¥41,7781本23日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●67×17mm 21cmアズワン品番65-9051-16医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
鞍状鈎 コッヘル BTシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥37,980税込¥41,7781本23日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●80×50mm 25cmアズワン品番65-9051-13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
エレキギター弦 NYXL1046BT R.Light 010-046
D'Addario¥2,098税込¥2,3081セット5日以内出荷NYXLシリーズは、これまで市場に出たどの弦よりもチョーキング強度が向上、大音量かつチューニング安定性の優れた弦です。 ニューヨー クに拠点を置くD'Addario社によって考案、開発、製造されたこの新しい弦は、芯線とプレーン弦に破断強度に優れた 高炭素スチール(HCS)を採用、プレイヤーにこれまでにないレベルの演奏性、安心感、パワーを提供するものとなっています。 新しく考案された伸線工程と革新的なワイヤーより合わせ(fusion twist)工程により、従来の弦よりも強度がアップ、チューニングの安定性は131%向上しました。 配合が見直されたニッケルメッキ製の巻き弦を使用、高い磁気性によるアウトプット増で中域が強調され、存在感のあるクランチの効いたサウンドになっています。種別NYXLタイプ.010-.046
SA18-8中華用ヤクミ入 1型 3ケ入
TKG¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷SA 18-8丸バター入14cm×4個入り (ABT46)。蓋の収納スペースがありますので、使用時の蓋の紛失や 置き場所に困りません。 中華お玉がすっぽりと入るサイズですので、すくい易く、 とても便利です。蓋付ですので食品の保存に最適です。質量(kg)1.286寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×220×125TKG品番9-0223-1701TKG品番(2017)6-0204-1701
SA18-8中華用ヤクミ入
TKG¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷SA 18-8丸バター入14cm×3個入り (ABT46)。蓋の収納スペースがありますので、使用時の蓋の紛失や 置き場所に困りません。 中華お玉がすっぽりと入るサイズですので、すくい易く、 とても便利です。蓋付ですので食品の保存に最適です。質量(kg)0.965寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×220×125TKG品番9-0223-1601TKG品番(2017)6-0204-1601
エースワゴン(ゴム車/天板付)
サカエ¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。 一枚鋼板からの二重絞り一体成形品で、継目がなく非常に堅牢で、油漏れがありません。 機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。色(本体)グリーン
RS PRO シグナルリレー SPDT 5V
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷RS Pro DPDT 5 V 極性基板実装リレーは、 Omron G5A-24P 、 Fujitsu FBR46ND 、及びその他すべての BT53 タイプリレーに対するドロップイン代替ソリューションです。。このシリーズでは、他の製品では使用されていない Panasonic DF2仕様コイル電圧 = 5V接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcシリーズ = DS長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
GHハンドル式ツールクランパー
日研工作所¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷クランパーベース共通。 クランパーヘッドを交換することにより各種シャンクに対応出来ます。用途HSK E型/F型のようなドライブキー溝やU溝のないツール用仕様ベースCode No.:TCL-BD
オリコンEP22B
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質PP取付一体式(4辺)有効内寸(mm)385×312×178外寸(mm)415×342×196内寸(mm)385×312×186底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)10.19嵌合商品オリコンラックEP22BT(短側扉あり)/オリコンEP46B
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kB シリアル-マイクロワイヤー
MICROCHIP¥159,800税込¥175,7801セット(3300個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ:1kB●インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:64 x 16ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●ワード数:64年●93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1000000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応
Fairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 420 V 46 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングル
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR¥319,800税込¥351,7801セット(800個)7日以内出荷最大連続コレクタ電流 = 46 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 420 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±14V。最大パワー消費 = 250 W。パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)。実装タイプ = 表面実装。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。寸法 = 10.67 x 9.65 x 4.83mm。動作温度 Min = -40 ℃。ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー
MICROCHIP¥25,980税込¥28,5781セット(500個)8日以内出荷93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >;200年間仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートベベルギヤ(14)
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷部品名称ストレートベベルギヤ(14)図解NoMCV350B MCV350B部品_No.56、MCV250BT MCV250BT部品_No.46
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら