カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
    • 高付加価値オイルフィルター(1)
    • 輸入車用オイルフィルター(4)
  • 研磨材(34)
    • ロータリーバー(34)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
    • 金属磨き(2)
  • 洗車・清掃(1)
    • タイヤ/ホイールクリーナー(コーティング)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • 真空ポンプ油(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
    • トラック用洗車用品(1)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合メーカー
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「busch」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig1ブッシュ(Busch)
799税込879
1ケース(6本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
メタルポリッシュ ホワイトダイヤモンド(White Diamond)メタルポリッシュホワイトダイヤモンド(White Diamond)(53件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(355mL)
当日出荷
ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8647件のレビュー)
369税込406特価
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
真空ポンプオイル イチネンTASCO真空ポンプオイルイチネンTASCO(48件のレビュー)
739税込813
1本(500mL)ほか
当日出荷
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ブッシュカッター Fig1(超硬) ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig1(超硬)ブッシュ(Busch)
2,998税込3,298
1ケース(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
MAG&ALUMINUM POLISH マザーズMAG&ALUMINUM POLISHマザーズ(63件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(141g)ほか
当日出荷
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリームブルーマジック(BLUE MAGIC)(674件のレビュー)
829税込912
1本(100g)ほか
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。危険物の類別非危険物
トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ形状液体仕様メタルポリッシュ成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸容量(mL)300希釈原液使用
輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)直結型油回転真空ポンプULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
187,980税込206,778
1台
当日出荷
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
ブッシュカッター Fig203 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig203ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1ケース(6本)
当日出荷から8日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から43日以内出荷
ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換※タイプによっては同梱されていないものもあります。 早めの交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。 オイルとの同時交換が理想。
輸入車用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)輸入車用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
高さ(mm)86ねじ径M20×P1.5適合車種メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~外径(mm)76
ブッシュカッター Fig411 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig411ブッシュ(Busch)
2,398税込2,638
1ケース(6本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig72 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig72ブッシュ(Busch)
4,498税込4,948
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
サイクリング用品 Tシャツ COLUMBUS SCRATCH WHT CINELLIサイクリング用品 Tシャツ COLUMBUS SCRATCH WHTCINELLI
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリスクラッチ は使い込まれた機材に刻み込まれている キズ をイメージ。常に業界をリードし続け、2019年には創業100年を迎えます。
ホワイトサイズXL
サイクリング用品 Tシャツ COLUMBUS SCRATCH CHAR CINELLIサイクリング用品 Tシャツ COLUMBUS SCRATCH CHARCINELLI
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリスクラッチ は使い込まれた機材に刻み込まれている キズ をイメージ。常に業界をリードし続け、2019年には創業100年を迎えます。
チャコールサイズXL
Schneider Electric シリアルModbus BMX シュナイダーエレクトリックSchneider Electric シリアルModbus BMXシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:BMX併用可能製品:M340 Seriesモジュールスロット:2取り付けタイプ:DIN Rail重量(無負荷):0.2kg長さ:100mm深さ:93mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃Modicon M340 CPU, Level 1. Standard and Performance processors from the Modicon M340 automation platform manage an entire PLC single-rack station on which a maximum of 11 slots can be equipped with:. Discrete I/O modules Analog I/O modules Application-specific modules (counter, Ethernet TCP/IP communication). 個 processor is supplied with a memory card used for:. Backing up the application (program, symbols and constants) Activating a standard web server for the Transparent Ready B10 class integrated ethernet port (depending on the model). Max 510 discrete I/O Max 128 Analogue I/O. 66 in single-rack configuration (4I/2Q x 11) 20 counter channels 2,048Kb Total internal user RAM (1664Kb Program, constants and symbols + 128Kb Data)RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル TCSMCNシリーズ シュナイダーエレクトリックセンサアクチュエータケーブル TCSMCNシリーズシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Modbus シールドケーブルは、M12 オス及び M12 メスコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:5m●シリーズ:TCSMCN●コード番号:220-1006アズワン品番65-7419-20
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16SILVER STONE(シルバーストーン)
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え・TRIM command set に対応・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質アルミニウム合金, プラスチック質量(g)実質量:67.7規格USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション型番SST-TS16B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107.9×17.48×42インターフェース対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-CケーブルUSB-C to USB-C ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入 3M(スリーエム)研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1袋(24個)
7日以内出荷
ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
Schneider Electric Fieldbus通信カプラ TM5シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric Fieldbus通信カプラ TM5シリーズシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:TM5シリーズ併用可能製品:Modicon LMC058、Modicon M258長さ:99mm幅:12.5mm深さ:75mm寸法:99 x 12.5 x 75 mm動作温度 Max:+55℃Modicon M258 - TM5配電モジュール. Modicon M258 PLC製品は、拡張モジュールによって補完されます。 TM5 SPxx配電モジュールは、入出力モジュールやTM5バスに給電するよう設計されています。. 取り外し可能な端子 スプリング端子 タイプによっては内蔵ヒューズ付きRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13SILVER STONE(シルバーストーン)
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現・RGB LEDステータスインジケーター・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質アルミニウム合金、プラスチック質量(g)実質量:97寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1×70型番SST-MS13インターフェースUSB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-CからUSB-C + A熱伝導率(W/mk)1.5設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス動作温度(℃)-40 ~ 220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキーコントローラRealtek RTL9210B-CG
タッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969アズワン品番65-7298-30
センサアクチュエータケーブル TCSMCNシリーズ シュナイダーエレクトリックセンサアクチュエータケーブル TCSMCNシリーズシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Modbus シールド接続ケーブルです。 M12 オス及び M12 メスタイプコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シリーズ:TCSMCN●コード番号:220-1005アズワン品番65-7461-45
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03SILVER STONE(シルバーストーン)
7,398税込8,138
1台
7日以内出荷
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え・ TRIM command set に対応・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応・ ネジ不要、工具不要のアルミニウム合金製ケース
材質アルミニウム合金, プラスチック質量(g)実質量:52.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105.7×13.5×35型番SST-RVS03インターフェース10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C、対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-C to USB-C ケーブル設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSDRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯読み書き中:青で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(201件のレビュー)
669税込736
1箱
当日出荷から90日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
ブッシュカッター Fig6 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig6ブッシュ(Busch)
939税込1,033
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig5 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig5ブッシュ(Busch)
919税込1,011
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig194 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig194ブッシュ(Busch)
2,198税込2,418
1ケース(6本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig38 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig38ブッシュ(Busch)
1,398税込1,538
1ケース(6本)
当日出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
Alchitry Au+ FPGA Development Board Xilinx Artix 7 SPARKFUNAlchitry Au+ FPGA Development Board Xilinx Artix 7SPARKFUN
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Alchitry Au+ is the "gold" standard for FPGA development boards and it's possibly one of the strongest boards of its type on the market. The Au+ substitutes a more robust scalable FPGA chip(Xilinx XC7A100T)that allows for more complex a
アズワン品番67-0423-41
ブッシュカッター Fig3 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig3ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
799税込879
1ケース(6本)
5日以内出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig446 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig446ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1ケース(6本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig36 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig36ブッシュ(Busch)
1,398税込1,538
1ケース(6本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig45 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig45ブッシュ(Busch)
749税込824
1ケース(6本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ベース付きサポートチューブ Schneider Electric Harmony×VU用 シュナイダーエレクトリックベース付きサポートチューブ Schneider Electric Harmony×VU用シュナイダーエレクトリック
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
スチールバー 6本入 No.203HSSシリーズ ブッシュ(Busch)スチールバー 6本入 No.203HSSシリーズブッシュ(Busch)
5,998税込6,598
1組(6本)
10日以内出荷
ドイツ製のスチールバー。価格と切削性を考慮したスチール製の切削ポイントです。種類とサイズが豊富で用途に合わせて使用できます。スチール製なので軟金属や樹脂などの切削に適しています。※この商品はハイス鋼を使用しております。
ブッシュカッター 超硬Fig446AU ブッシュ(Busch)ブッシュカッター 超硬Fig446AUブッシュ(Busch)
3,998税込4,398
1ケース(2本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig413 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig413ブッシュ(Busch)
2,198税込2,418
1ケース(2本)ほか
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら