カテゴリ

  • 建材・エクステリア(20)
  • 厨房用品(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cセパ」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(A)セパレーター  5/16 C コンドーテック(A)セパレーター 5/16 Cコンドーテック(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
用途両面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
パックセパCタイプ 新日本工業パックセパCタイプ新日本工業
549税込604
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のCタイプです。
用途両面仕上げ用材質(本体)ねじ径W5/16
(A)セパレーター  3/8 B コンドーテック(A)セパレーター 3/8 Bコンドーテック
2,498税込2,748
1箱(50個)
当日出荷から13日以内出荷
用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
(A)セパレーター  5/16 B コンドーテック(A)セパレーター 5/16 Bコンドーテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
型枠用部材 セパレーター TRUSCO型枠用部材 セパレーターTRUSCO
429税込472
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
両ねじボルト・ナット ナニワボールト両ねじボルト・ナットナニワボールト(12件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から7日以内出荷
型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO型枠用部材 (セパレーター)TRUSCO
949税込1,044
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
(A)セパレーター  3/8 BC コンドーテック(A)セパレーター 3/8 BCコンドーテック
3,398税込3,738
1箱(50個)
5日以内出荷から18日以内出荷
用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
(A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック(A)セパレーター 5/16 KCPコンドーテック(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途両面打放し用
丸セパ用板ナット OHSATO(大里)丸セパ用板ナットOHSATO(大里)(1件のレビュー)
359税込395
1袋(50個)
当日出荷
丸セパレーターの座金として使用。
用途両面仕上げ用材質(本体)ねじ径W5/16
(A)セパレーター  5/16 BC コンドーテック(A)セパレーター 5/16 BCコンドーテック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
(A)セパレーター  5/16 H コンドーテック(A)セパレーター 5/16 Hコンドーテック
7,798税込8,578
1箱(50個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途両面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
丸セパ折り 杉野工業丸セパ折り杉野工業
1,398税込1,538
1個
欠品中
プラスチックコーン 合板用 コンドーテックプラスチックコーン 合板用コンドーテック(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(500個)
当日出荷から7日以内出荷
中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) A&D(エー・アンド・デイ)中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ)A&D(エー・アンド・デイ)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に特性防水付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書電源CR2032リチウム電池 1個最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
SPCセパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 85mmSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105主管SPC-24
ICセパレーター 両面パス コクヨICセパレーター 両面パスコクヨ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ICカードサイズ/定期入れなどにスッキリ収まるICカードサイズです。薄型なので収納場所を選びません。 両面パスタイプ/2枚のICカードに挟んで使うだけで、ICカード同士の干渉を防ぎます。カードの出し入れをせずに、カードリーダーにかざした面の情報のみを読み取らせることが可能になります。 複数の交通系ICカードを持つ方に最適/複数の交通系ICカードを一つのケースで管理したい方に最適です。
仕様両面パスタイプ材質表面:PET外寸法(mm)54・86・t0.7
DC/ACセパレートインバーター 80W AC+USB 2.4A カシムラDC/ACセパレートインバーター 80W AC+USB 2.4Aカシムラ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。
質量(g)221最大出力(W)100(AC)コード長さ(m)1出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)80(AC)
丸セパ止水板 アラオ丸セパ止水板アラオ
14,980税込16,478
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途丸セパレーターの止水に。
セパハン用 ハンドルバー左/右set CB3タイプ ハリケーンセパハン用 ハンドルバー左/右set CB3タイプハリケーン
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
セレーション分を中心軸に約8°ずづの調整が可能です。
ブラック
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
53,980税込59,378
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
TC セパトタルト型(深) 150 cottaTC セパトタルト型(深) 150cotta
1,698税込1,868
1個(1個)
4日以内出荷
タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。 高さがあるので、フィリングがたっぷり入るキッシュなどにも適しています。 底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質スチール クロムメッキ寸法(mm)上径145、底径120、H35食器洗浄機不可
SPCセパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 120mmSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122
PC セパレート まな板立て EBM(江部松商事)PC セパレート まな板立てEBM(江部松商事)
1,798税込1,978
1セット(2個)
翌々日出荷
SPCセパラブルカバー バンド式 120mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式 120mmSIBATA(柴田科学)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管SPC-29ツバ外径(Φmm)150
SPCセパラブルフラスコセット SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルフラスコセットSIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1個
欠品中
・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス型式200mL口数4ツバ内径(Φmm)55主管SPC-15側管SPC-15×3
TC セパトタルト型 140 cottaTC セパトタルト型 140cotta
1,398税込1,538
1個(1個)
4日以内出荷
タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。 底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。 焼き込むほどに使いやすい型になり、後片付けも簡単。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質スチール クロムメッキ寸法(mm)上径140、底径120、H18食器洗浄機不可
TC セパトタルト型  160 cottaTC セパトタルト型 160cotta
1,398税込1,538
1個(1個)
4日以内出荷
タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。 底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。 焼き込むほどに使いやすい型になり、後片付けも簡単。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質スチール クロムメッキ寸法(mm)上径158、底径140、H20食器洗浄機不可
TC セパトタルト型  210 cottaTC セパトタルト型 210cotta
2,198税込2,418
1個(1個)
4日以内出荷
タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。 底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。 焼き込むほどに使いやすい型になり、後片付けも簡単。
仕様【オーブン】可材質スチール クロムメッキ寸法(mm)上径223、底径198、H25食器洗浄機不可
TC セパトタルト型 120 cottaTC セパトタルト型 120cotta
1,198税込1,318
1個(1個)
4日以内出荷
タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。 底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。 焼き込むほどに使いやすい型になり、後片付けも簡単。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質スチール クロムメッキ寸法(mm)上径118、底径105、H18食器洗浄機不可
TC セパトタルト型長方形 cottaTC セパトタルト型長方形cotta
1,498税込1,648
1個(1個)
4日以内出荷
タルトやパイを長方形に綺麗に焼くことが出来ます。 底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。 焼き込むほどに使いやすい型になり、後片付けも簡単。 焼き菓子以外にも、ムースなど冷やし型としてもお使い頂けます。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質スチール クロムメッキ寸法(mm)内寸247×99×H23 底寸226×78食器洗浄機不可
TC セパトタルト型(深) 220 cottaTC セパトタルト型(深) 220cotta
2,798税込3,078
1個(1個)
4日以内出荷
タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。 高さがあるので、フィリングがたっぷり入るキッシュなどにも適しています。 底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質スチール クロムメッキ寸法(mm)上径224、底径200、H44容量(mL)約1400上径(Φmm)224底径(Φmm)200食器洗浄機不可
TC セパトタルト型 180 cottaTC セパトタルト型 180cotta
1,898税込2,088
1個(1個)
4日以内出荷
タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。 底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。 焼き込むほどに使いやすい型になり、後片付けも簡単。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質スチール クロムメッキ寸法(mm)上径183、底径165、H23容量(mL)約600上径(Φmm)183底径(Φmm)165食器洗浄機不可
TC セパトタルト型(深) 180 cottaTC セパトタルト型(深) 180cotta
1,998税込2,198
1個(1個)
4日以内出荷
タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。 底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。 焼き込むほどに使いやすい型になり、後片付けも簡単。
仕様【オーブン】可材質スチール(クロムメッキ塗装)寸法(mm)上径176、底径145、H38容量(mL)800質量(g)243上径(Φmm)176底径(Φmm)145食器洗浄機不可
板ナット コンドーテック板ナットコンドーテック
17,980税込19,778
1ケース(200枚×10袋)
5日以内出荷
イッパツくん セパレーター協同組合イッパツくんセパレーター協同組合
67,980税込74,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
Pコン取付後でもパッチとはめ込むだけで、後はゴムが膨張してプラスチックの外枠で形くずれもしません。
サイズ8(5/16)
(A)セパレーター  5/16 F コンドーテック(A)セパレーター 5/16 Fコンドーテック
17,980税込19,778
1箱(150個)ほか
5日以内出荷
用途両面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
spcセパラブルカバーバンド式 85mm SIBATA(柴田科学)spcセパラブルカバーバンド式 85mmSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116
KR型枠(50mm)防錆50NCセパ NSPKR型枠(50mm)防錆50NCセパNSP
9,598税込10,558
1箱(50本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)と木製型枠が向かい合っている場合のセパレータ。木製型枠には薄板で釘打ち固定をします。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)と木製型枠が向かい合っている場合の幅決めセパレータ材質亜鉛鋼板幅(mm)最小基礎幅:80厚さ(mm)型枠:45最大幅(mm)基礎幅:200関連資料(0.16MB) (0.15MB)
SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mmSIBATA(柴田科学)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。 ・Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管SPC-29ツバ外径(Φmm)184