カテゴリ

  • 電気材料(175)
    • コンセント/スイッチ/プレート(17)
    • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(17)
  • 空調・照明・電設資材(680)
    • 電路支持材/支持金具(44)
    • 装柱器材 架線・支持パーツ(5)
  • 建築金物(286)
    • 内装商品(131)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
    • 金属素材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(84)
    • プラグ・止め輪・ピン(21)
    • ワッシャー・スペーサー(11)
  • 作業工具(152)
    • バイス/クランプ/ハンドプレス(31)
  • 制御機器(1,437)
    • キャビネット / プラボックス(17)
  • パソコン/周辺機器(1,813)
  • 測定用品(769)
  • 保管用品(624)
  • メカニカル部品(444)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(341)
  • 科学研究・開発用品(278)
  • 物流用品(236)
  • 家電(227)
  • 配管・水廻り設備部材(202)
  • 機構部品(172)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • 切削工具(154)
  • オフィス家具(135)
  • 医療(134)
  • 建材・エクステリア(106)
  • はんだ関連・静電気対策用品(100)
  • カー用品(96)
  • 厨房用品(93)
  • バイク部品(91)
  • 研磨材(76)
  • 電動工具(60)
  • 店舗什器・備品(56)
  • 学童・教育用品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 卓上消耗品(52)
  • 防災用品(52)
  • 塗装・養生・内装用品(48)
  • 事務用品(43)
  • 農業・園芸資材(41)
  • 安全用品(40)
  • 溶接用品(38)
  • 自動車補修部品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 農業機械(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 作業服(24)
  • 日用品(22)
  • 住設機器(22)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • マスク(17)
  • 梱包用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 安全標識(15)
  • 清掃用品(14)
  • 防犯用品(14)
  • 安全保護具(13)
  • 自転車部品(13)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 介護用品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • ヘルスケア(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 空圧工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 理美容(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 塗料(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 手袋(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農具(2)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「c型」の検索結果

10,006件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
  • 舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
  • 石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)

    石膏ボード用はさみ金具

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    C型
    用途石膏ボード用
  • ダクトハンガー 南電機

    ダクトハンガー

    南電機(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
    長さ(m)2.5
  • 3~16mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    3~16mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-52
  • C型チャンネル LV-C型 LAMP(スガツネ工業)

    C型チャンネル LV-C型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
    用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。全長(mm)2000材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
  • C型金物 共立電機

    C型金物

    共立電機(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質溶解亜鉛メッキタイプ釘止式耐荷重(kg)140アズワン品番64-3204-27
  • T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ

    T形コネクタ(分岐接続用)

    ニチフ(3件のレビュー)
    839税込923
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
    用途分岐接続用種類T形コネクタ
  • 舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセント個数1
  • DIN・C型兼用レール JAPPY

    DIN・C型兼用レール

    JAPPY(5件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
  • C型ワッシャー 12ミリ用 ニューストロング販売

    C型ワッシャー 12ミリ用

    ニューストロング販売
    2,898税込3,188
    1枚
    翌々日出荷
    締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
    用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9318質量(g)150割幅(mm)13
  • C型ガイドレール イマオコーポレーション

    C型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)3
  • 【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
  • JIS-304 HOTチャンネル NOMIZU

    JIS-304 HOTチャンネル

    NOMIZU
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
    用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
  • 【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド

    【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)

    ノーブランド(42件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    5日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
  • 石膏ボード用C型はさみ金具 パナソニック電工

    石膏ボード用C型はさみ金具

    パナソニック電工
    2,198税込2,418
    1パック(20個)
    当日出荷
  • スナップフックC型 水本機械製作所

    スナップフックC型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハズレ止め付きだから安心です。
    材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • C型 ブルマン

    C型

    ブルマン(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)材質S45C鍛造品表面処理電気亜鉛メッキ
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口

    明工社(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
    用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックリング (C型リング) プライヤー モノタロウ

    ロックリング (C型リング) プライヤー

    モノタロウ(45件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
    用途ロックリング(C型リング)の脱着に全長(mm)222使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)最大開口(mm)24先端長(mm)6.8先端幅(mm)6.5販売区分業務用
  • 伸縮C型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)

    伸縮C型カーテンレールセット

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
    シルバー許容荷重(kg)5
  • C型 キャップストップ TOSO

    C型 キャップストップ

    TOSO(20件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    仕様C型用シリーズC型
  • C型 マグネットランナー TOSO

    C型 マグネットランナー

    TOSO(7件のレビュー)
    399税込439
    1組
    当日出荷
    材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304シリーズC型
  • バイスプライヤー C型 モノタロウ

    バイスプライヤー C型

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
    用途奥深い場所のクランプ作業に。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼全長(mm)280質量(g)780最大開き(mm)70表面処理ニッケルメッキ
  • マルカッター45・C型 オルファ

    マルカッター45・C型

    オルファ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
    仕様プリスタパックトラスコ品番360-7330全長(mm)190質量(g)135刃径(Φmm)45適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型シャコ万力 モノタロウ

    C型シャコ万力

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
    用途奥行を深く締め付ける際に材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力
  • モイスチャーガード C型 興研

    モイスチャーガード C型

    興研(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    直結式小型防毒マスクG-7-06の、唾液などの滴落下防止カバーです。 吸湿性の高い吸湿スポンジをカバーに入れて使用します。 取り付けが簡単で、マスクの視野をさえぎらないコンパクトタイプです。
    適合本体G-7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締付金具 C型 三商

    締付金具 C型

    三商
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
    規格1本締全高(mm)本体:125適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)~55
  • グリースニップル C型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(10件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:90°
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプC型
  • 吸湿スポンジ C型 興研

    吸湿スポンジ C型

    興研(2件のレビュー)
    669税込736
    1個(10個)
    当日出荷
    マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
    適合本体G-7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • ミノムシクリップC型 ミヤマ電器

    ミノムシクリップC型

    ミヤマ電器(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    質量(g)3電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMエコチリトリ C型 テラモト

    MMエコチリトリ C型

    テラモト(12件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    掃き入れたゴミを逃さないポケット形状です。
    トラスコ品番435-2050材質ポリプロピレン(再生樹脂)質量(g)約150種類ダストパン寸法(幅W×奥行D)(mm)260×248エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 128 016繰り返し・詰め替え対応
  • C型ジョイント 大洋製器工業

    C型ジョイント

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
    トラスコ品番296-5411質量(kg)07質量(g)680適合パイプ径(Φmm)48.6
  • スポンジたわし キクロンC型 キクロン

    スポンジたわし キクロンC型

    キクロン(5件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    泡立ちがよく泡を逃がしにくいです。 高品質磨き機能のナイロン不織布と貼り合わせた大きめサイズ(抗菌加工)です。
    材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ質量(g)16種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)125×90×40使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • はさみ金具(C型/ボード用) エスコ

    はさみ金具(C型/ボード用)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CE-306
  • モップ絞り器C型 テラモト

    モップ絞り器C型

    テラモト(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    モップを簡単な操作で手を汚さず、洗って絞れるモップ絞り器です。安定して力強く絞れるステップ付き
    用途モップ絞りバケツ、ステップタイプ、スクイザートラスコ品番817-3087質量(kg)約3.6材質(本体)ポリプロピレン容量(L)14材質(ローラー部)硬質塩化ビニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×485×288材質(フレーム)スチールに黒色クロメートメッキ材質(ペダル)硬質塩化ビニールアズワン品番65-0333-96繰り返し・詰め替え対応
  • C型・C-11型ランナー KA型 福井金属工芸

    C型・C-11型ランナー KA型

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    C型レール・C-11型レール用ランナー
    種別天井用タイプ先入れタイプ安全荷重(kg)10
  • C型 シングルブラケット TOSO

    C型 シングルブラケット

    TOSO(1件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷
    材質スチール幅(mm)13シリーズC型
  • C型ピクチャーレールセット 福井金属工芸

    C型ピクチャーレールセット

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
    安全荷重(kg)10
...