ハズレ止め付きだから安心です。
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45
仕様プリスタパック
トラスコ品番360-7330
全長(mm)190
質量(g)135
適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
直結式小型防毒マスクG-7-06の、唾液などの滴落下防止カバーです。
吸湿性の高い吸湿スポンジをカバーに入れて使用します。
取り付けが簡単で、マスクの視野をさえぎらないコンパクトタイプです。
適合本体G-7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
電流(A)1
質量(g)3
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
適合本体G-7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差0~-0.005
硬度HRC58~62
材質SCM445
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
材質SUS301-CSP
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
トラスコ品番750-9201
全長(mm)170
質量(g)235
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

公団型流し台
モノタロウ
¥27,980~
税込¥30,778~
C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー部分共にオールスレンレス製のため、屋外での使用に最適です。また、表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
表面処理電解研磨
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ
材質NBR
許容温度(℃)-25~+90
適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
質量(g)56
種類リングキャッチ
寸法L(mm)46
寸法S(mm)14
寸法D(mm)8
寸法W(mm)17.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプC型
RoHS指令(10物質対応)対応
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)635
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ形状C型プラグ、SE型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×15×46
使用可能国中国、フランス、ドイツ、オランダなど
1台
¥399
税込¥439
5日以内出荷
材質SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
C型鋼(60×30、75×45)とパイプを留める部品。
用途C鋼×パイプ用の十字金具
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
材質(本体)スチール
タイプ単体
ピッチ25mmピッチ段替え可能
棚ピッチ(mm)25(ピッチ段替え可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)500
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
材質(本体)スチール
タイプ単体
ピッチ25mmピッチ段替え可能
耐荷重(kg/段)500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/段)500
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
タイプ連結
ピッチ25mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)500
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°
機械筒長(mm)163
質量(kg)0.4
薬液の飛び散りを防止するトレーです。
適合GUD-500-PHJ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
高さ(mm)2400
材質(本体)スチール
タイプ単体
ピッチ25mmピッチ段替え可能
耐荷重(kg/段)500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/段)500
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
高さ(mm)2400
材質(本体)スチール
タイプ連結
ピッチ25mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/段)500
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
材質(本体)スチール
タイプ連結
ピッチ25mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)500
フィルタへの飛来物やすたっぱの飛込みを低減
適合品番BRD-82型、BRD-82U型、RDG-82型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプデジマチック(LCD)
シリーズ550
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限
デプスバーなし
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
センター金具C型とサイド金具CA型の巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。サイド金具は、ワンタッチで取付けられます。センター金具は蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
呼び径(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
材質SUS303
タイプC型
RoHS指令(10物質対応)対応
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱度は、250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
間口(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ