カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(219)
- 金属製直管電線管(11)
- その他電線管(6)
- 金属製可とう電線管(17)
- 物流用品(12)
- 重量フック(4)
- 吊具(5)
- ワリカン(1)
- ターンバックル・シャックル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,612)
- 測定用品(183)
- 配管・水廻り設備部材(113)
- 農業機械(103)
- 科学研究・開発用品(94)
- 油圧機器・油圧ホース(57)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- 作業工具(31)
- 研磨材(29)
- 機構部品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- 電気材料(24)
- 制御機器(15)
- バッテリー・電装(11)
- 電動工具(11)
- 切削工具(8)
- 防犯用品(7)
- 住設機器(7)
- 清掃用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 医療(5)
- 自動車補修部品(5)
- 厨房用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- 溶接用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- オーエッチ工業(3)
- 水本機械製作所(2)
- 丸一鋼管(3)
- スリーエッチ(1)
- 未来工業(23)
- TRUSCO(8)
- コンドーテック(1)
- 南電機(12)
- SMC(3,546)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- 高島計器(71)
- エスコ(54)
- RS PRO(53)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(49)
- 三桂製作所(49)
- マルエム産業(41)
- 長野計器(40)
- SIBATA(柴田科学)(33)
- ブランドをもっと見る
「c管」の検索結果
商品豆知識

ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5
Cカン
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
薄鋼電線管(ねじつき)
丸一鋼管(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
ねじつき厚鋼電線管
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
O型フック ステンレス製
水本機械製作所(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
O型フック ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥579~税込¥637~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
リングキャッチ ステンレス
(29件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
厚鋼電線管(ねじつき)
丸一鋼管(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から23日以内出荷内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
強力Cカン
タコマン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。材質クロムモリブデン鋼
7160 長袖ツナギ服(T/C円管服)(薄手)
Big Run(シンメン)(58件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1着3日以内出荷薄手の綿混ツナギ(作業服)です。 腰伸びで作業ラクラク。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)150生地ポプリン(平織り)名入れ可裾上げ可職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)
エスコ¥405税込¥4461個(10袋)当日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
リップみぞ形鋼用Cラック 管支持金具
南電機¥3,500税込¥3,8501箱(20個)当日出荷リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。質量(kg)0.085表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)
エスコ¥390税込¥4291個(10袋)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)
エスコ¥550税込¥6051個(10袋)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)
エスコ¥585税込¥6441個(10袋)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)
エスコ¥550税込¥6051個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34
C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)
エスコ¥405税込¥4461個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個
C19 電線管ロックナット(薄鋼用入)
エスコ¥320税込¥3521個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個
C31 電線管ロックナット(薄鋼用入)
エスコ¥815税込¥8971個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。仕様●呼び:C31●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):38
C25 電線管ロックナット(薄鋼用入)
エスコ¥440税込¥4841個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。仕様●呼び:C25●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):31.5
C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄
C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)
エスコ¥390税込¥4291個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
C31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)
エスコ¥550税込¥6051個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個
C31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。仕様●呼び:C31-C25●外径(mm):35●材質:鋳鉄
...