カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- その他電線管(3)
絞り込み
内径(Φmm)
- 14.1(1)
- 16.6(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23.8(1)
- 28(1)
- 29.3(1)
- 30(2)
- 36(1)
- 40(2)
- 41(2)
- 50(2)
- 52.5(1)
- 66(2)
- 100(2)
- 102(1)
- 125(2)
- 147(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 17.7(1)
- 19(1)
- 21.1(1)
- 21.5(1)
- 28.8(1)
- 30.5(2)
- 34.9(1)
- 36.5(2)
- 40(1)
- 41(1)
- 102(1)
- 103(1)
- 116.5(1)
- 130(1)
- 131(1)
- 150.5(1)
- 160(1)
- 179(1)
- 189(1)
- 253(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 30
- 2(1)
- 3(1)
- 3.66(11)
- 4(1)
- 6(1)
- 10(12)
- 15(1)
- 20(7)
- 25(5)
- 40(3)
- 50(10)
色
ブラック(1)
ベージュ(1)
ブランド
- 未来工業(3)
- 三桂製作所(2)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
「c管」の検索結果
商品豆知識

パックンフレキ( 自己消火タイプ)
未来工業¥9,498税込¥10,4481巻当日出荷から翌日出荷JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ベージュ
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥38,980~税込¥42,878~1巻(30m)4日以内出荷から5日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
SUSプリカチューブ
三桂製作所¥52,980~税込¥58,278~1個(30m)11日以内出荷ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~105特性非防水
CSAケイフレックス LG
三桂製作所¥21,980~税込¥24,178~1個(30m)11日以内出荷ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67