カテゴリ
- 電気材料(10)
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,153)
- メカニカル部品(140)
- 物流用品(90)
- 油圧機器・油圧ホース(61)
- 切削工具(49)
- 自動車純正部品(44)
- 制御機器(43)
- 科学研究・開発用品(29)
- パソコン/周辺機器(22)
- バイク部品(20)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 農業機械(14)
- 自動車補修部品(13)
- 測定用品(11)
- 事務用品(10)
- 建築金物(9)
- 安全用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 保管用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 学童・教育用品(4)
- 梱包用品(3)
- オフィス家具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- サトーパーツ(5)
- SMC(1,219)
- KITO(キトー)(82)
- CKD(53)
- MAZDA(マツダ)(43)
- IKO(日本トムソン)(29)
- タンガロイ(18)
- マキテック(17)
- スリーピース(16)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- イスカル(12)
- ADVANTEC(10)
- 日立産機システム(8)
- ナブテスコサービス(8)
- エスコ(7)
- MURATA(村田製作所)(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- ICOM(アイコム)(6)
- ブランドをもっと見る
電流(A)
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-100-h」の検索結果

パワークリップ C-100H シリーズ
サトーパーツ(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
フレキシブル砥石 1枚補強 AC
(75件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10枚)当日出荷安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)2.8結合剤BF販売区分業務用
防じんマスク DS2 排気弁付
(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も12時間と長く安心してご使用いただけます。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状カップ型質量(g)約17入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM876使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)70以下ひもタイプお面式
パワークリップ C-100シリーズ
サトーパーツ¥869税込¥9561個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ材質(本体)銅合金定格電流(A)5電源電圧(V)300材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
シャープペン芯 ハイポリマー芯
ぺんてる(アストラム)¥79税込¥871個当日出荷1960年、ぺんてるが世界に先駆けて発売した「合成樹脂を配合したシャープペン替芯」。それまでのシャープペン替芯は1~1.5mmの太く折れやすい芯しかなく、シャープペンもペンの後端を回して芯を出す「繰出式」が主流でした。合成樹脂配合芯「ハイポリマー芯」(0.9mm)の登場は、結果として芯を削る必要がなく片手で効率よく芯を出せるノック式シャープペンを生み出しました。これらの替芯とシャープペンの進化は、「ハイポリマー芯(0.5mm)」発売を機にシャープペンの爆発的普及へとつながっていきました。エコマーク認定認定芯径(mm)0.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 100繰り返し・詰め替え対応
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。荷重種別重荷重
ワールド ステンクーラーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のクーラースリーブキャップです。材質ステンレスSUS304
T型ホローレンチ 差替式 本体
ミトロイ(水戸工機)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷から7日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)17先端形状六角
ミラレックス用 半割れカップリング
未来工業¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷ミラレックス相互の接続に使用します。 半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。仕様パッキン付
ミラレックスF用 半割れカップリング
未来工業¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷ミラレックスF相互の接続に使用します。 半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。 サイズ30~50は蝶ナットなので工具不要です。
配管モールカッター
未来工業¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。 RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
カップリング
未来工業¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷パックンレックス相互の接続に使用します。 工具不要。半割れタイプなので作業性が良く、蝶ナットを締めるだけで施工ができます。 P-FEC-20Hはカチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
MC油圧バイス
VERTEX(バーテックス)¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷から100日以内出荷並列使用が可能です。浮き上がり防止機能付きです。材質FCD精度(mm)【並列】0.02/100以内
エアークッションフィルム 再生50%
アスウィル¥3,998税込¥4,3981巻(200m)4日以内出荷aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプポートネジmNPT3/8mm
空気清浄機 別売品フィルター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルタートラスコ品番471-4521材質ポリプロピレン、ポリエステル交換目安開封後約2年対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ オプション品
ニューレジストン¥879税込¥9671個当日出荷ブルーセラック オフセットタイプ エアーグラインダ対応用変換アダプタです。用途工具に合わせて必要な場合は本品を取り付けてご使用ください。トラスコ品番420-0771
排熱レスクーラー
エスケイジャパン¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷窓の無い部屋でも使える!排熱レススポットクーラー!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。送風モード+オートモード(除湿)+排熱レスモード+冷風モード。風向調節:上下自動ルーバー用途熱中症対策、冷房に。 スポットクーラー付属品リモコン、冷却タンク2個、排水ホース質量(kg)15.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368.5×298×530電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)0.9/1.0最大消費電力(W)360設定温度(℃)16~32使用環境温度(℃)21~35冷媒R134aタイマー1~24時間
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用寸法g(mm)5ポートネジmNPT3/8mm
LC-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 表示錠用
AGENT¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6362材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)590タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
プロチョッキ 背中防護具&反射チョッキ
エスビー工業¥29,980税込¥32,9781着6日以内出荷トンネル工事などでの天端や切羽面から突然岩片が落下する「肌落ち」から作業員の背中や胸部を保護します。プロテクターと反射チョッキを一体化することにより反射チョッキとプロテクターを重ね着する煩わしさがなくなり、元請職員はもとより、下請管理者、来客用としてもお使い頂けます。用途作業時の背中保護に。サイズ約高さ560×幅280mm(フリーサイズ)質量(g)360
エアークッションフィルム 再生50% 6巻セット
アスウィル¥22,980税込¥25,2781セット(6巻)5日以内出荷aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ 6巻セット用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
プロチョッキ 背中防護具&反射チョッキ ベルト式 サマークール
エスビー工業¥32,980税込¥36,2781着6日以内出荷トンネル工事などでの天端や切羽面から突然岩片が落下する「肌落ち」から作業員の背中や胸部を保護します。首から腰あたりまでしっかり守ります。保冷剤ポケット付きなので夏の暑い日の作業でも使用できます。用途作業時の背中保護に。仕様保冷剤ポケット付きサイズ約高さ560×幅280mm(フリーサイズ)質量(g)360
中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥389,800税込¥428,7801個8日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。 ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。ポートネジmNPT3/8
H801Plus DS2 防じんマスク
ハネウェル¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)4日以内出荷建設、溶接(オイルミストを含まない)、研磨、解体、農業、清掃、軽作業など粒子状物質からの保護に幅広くご使用いただけます。 国家検定区分2合格品(JIS 8151:2018 DS2クラス合格品) 国家検定番号:第TM807号 ●3層構造の超極細繊維で、効率の良い粉塵捕集と呼吸のしやすい快適さを実現 ●ノーズワイヤには耐久性あるアルミニウムを使用し、簡単に調節が可能 ●鼻パッドに使用されているスポンジが鼻への圧迫感を軽減し優れたフィット感、柔らかさ、快適性を実現 ●鼻と口周りに広い空間を確保し、快適に呼吸が可能 ●アーチ型の補強により、潰れや変形を防ぎ、着用時の安定性を向上 ●伸縮性に優れたラテックスフリーヘッドバンドは、摩耗に強く頭部への締め付けを軽減し長時間の着用でも快適用途建設・溶接(オイルミストを含まない)・研磨・解体・農業・清掃・軽作業・農薬散布材質【外層】フィルター【内層】ポリプロピレン【ヘッドバンド】ポリエステル(エマルジョン不使用)【鼻パッド】ポリエステル【ノーズワイヤ】アルミニウム色ホワイトサイズフリー区分DS2粒子捕集効率(%)95以上入数20使用時間(時間)最大9
中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥389,800~税込¥428,780~1個8日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く) テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。 許容横荷重は揚力の1/20です。ポートネジmNPT3/8
マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途被削材:合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
...