プロチョッキ 背中防護具&反射チョッキ ベルト式 サマークール
トンネル工事などでの天端や切羽面から突然岩片が落下する「肌落ち」から作業員の背中や胸部を保護します。首から腰あたりまでしっかり守ります。保冷剤ポケット付きなので夏の暑い日の作業でも使用できます。
- 用途
- 作業時の背中保護に。
- 仕様
- 保冷剤ポケット付き
- サイズ
- 約高さ560×幅280mm(フリーサイズ)
- 質量(g)
- 360
- 内容量
- 1着
注意
※保冷剤は別売りです。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,700/税込¥1,870 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,700/税込¥1,870 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
安全保護具 の新着商品
カテゴリ


























