カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)

「c-1367」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業
    ホワイト
    ベージュ
    グレー

    エムケーダクト ジョイントカバー

    マサル工業(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
    用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。 筺体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途プラント・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
    用途ダストボックス・コンテナ付属品受座材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)882表面仕上げバレル研磨
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • トランスミッションギアボックスソケット JTC

    トランスミッションギアボックスソケット

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番2567、3357全長(mm)60サイズM16差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケットリレー (NC) MAZDA(マツダ)

    ブラケットリレー (NC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット (NC13) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (NC13)

    MAZDA(マツダ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネスドライバーサイトドアー (NC) MAZDA(マツダ)

    ハーネスドライバーサイトドアー (NC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • パワーリレー G6C Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6C

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個(2kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性