カテゴリ

  • メカニカル部品(94)
  • 切削工具(47)
  • バイク部品(36)
  • 自動車純正部品(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • 制御機器(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 機構部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 農業機械(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-308」の検索結果

442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
478税込526
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)輸入車用フラットワイパーブレード エアロツインBOSCH(ボッシュ)(41件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソフトリング方眼罫 コクヨソフトリング方眼罫コクヨ(2件のレビュー)
599税込659
1冊
当日出荷から翌日出荷
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 通常のソフトリングノートよりも紙を厚くし、筆記具による裏写りがしづらくなっています。 必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。 図や表が書きやすい5mm方眼罫を採用しました。 ビジネスシーンに馴染むマットなPP表紙のデザインです。
材質(リング)オレフィン系樹脂
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ピグメントライナーブラック ステッドラーピグメントライナーブラックステッドラー(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から翌々日出荷
濃く、はっきりとした線が描ける水性顔料系のブラックインクのペンです。乾いた後は耐水性となるため水彩などとも併用でき、スケッチなどに最適です。耐久性にも優れ、衝撃・摩擦に強いペン先を採用しています。耐光性もあるため、色褪せにくいです。
インク色ブラックインク水性顔料幅W×全長(mm)12.8×135質量(g)8.9タイプシングル色数1
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業NEWワールドカーボディーカバーオックスユニカー工業(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(プレミアムタイプ)DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
6,990税込7,689特価
1セット(4枚)
当日出荷から7日以内出荷
ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクト(パワーツール)用差込角(mm)9.52全長(mm)42付属品ピン・リング
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)短絡保護装備汚染度(使用環境)汚損度:3使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
防塵メガネ No.1308-C トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防塵メガネ No.1308-Cトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。 つるの長さ調節可能。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様つるの長さ調節可能、UVカット、ハードコーティング加工材質(つる)ナイロン形状一眼型質量(g)約32規格JIS規格品フレーム色クリア加工硬化処理機能つる長さ調整可、傷付防止RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30エプロンタイプ銘板 SUS(エスユーエス)Φ30エプロンタイプ銘板SUS(エスユーエス)
669税込736
1枚
当日出荷から8日以内出荷
オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート PROST'sオルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコートPROST's
2,298税込2,528
1個(0.5kg)ほか
5日以内出荷
FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。
用途仕上げ/補修その他施工要領書付き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン)  ホワイト 白 PROST'sオルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白PROST's
3,198税込3,518
1個(1kg)
5日以内出荷
FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
用途補修その他施工要領書付き成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
DPFマフラー DPFドットコムDPFマフラーDPFドットコム
139,800税込153,780
1個
当日出荷
車種:デュトロ,ダイナ,トヨエース適合型式:XZU308,XZU414,XZU508,XZC605,XZU710など主な適合純正品番:18450-78020エンジン型式:N04C
メーカー日野、トヨタ
クラッチワイヤー ALCANhandsクラッチワイヤーALCANhands(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360 AMPHENOLAmphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360AMPHENOL
1,798税込1,978
1袋(25個)
当日出荷
AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタですLJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できますバヨネットスナップロックラッチスクーププルーフオスコンタクト機械的保護標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されますコンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています
サイズ端子:22DシリーズM39029定格電流(A)5動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品D38999丸形コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
輸入車用スパークプラグ BOSCH(ボッシュ)輸入車用スパークプラグBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
小便器用床フランジ ミヤコ小便器用床フランジミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
ヘキサゴンレンチソケット(ロングタイプ) (差込角9.52mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット(ロングタイプ) (差込角9.52mm)NAC(長堀工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
インパクトソケット
差込角(mm)9.52
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
...