カテゴリ

  • メカニカル部品(62)
  • 切削工具(44)
  • バイク部品(36)
  • 自動車補修部品(29)
  • 制御機器(16)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 溶接用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 縫製用品(6)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「c-308」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 牛革製手袋 C-308 トンボレックス(TONBOREX)

    牛革製手袋 C-308

    トンボレックス(TONBOREX)
    3,198税込3,518
    1双
    当日出荷
    レスキューグローブのスタンダードモデルです。様々な作業状況を考慮し掌から親指にかけて補強を施したモデルです。
    材質牛革(撥水加工)厚さ(mm)0.75~0.85袖口仕様マジック式
  • 牛革製手袋C-308 トンボレックス(TONBOREX)

    牛革製手袋C-308

    トンボレックス(TONBOREX)
    3,298税込3,628
    1双
    6日以内出荷
    中厚牛革を使用したレスキューグローブのスタンダードモデルを基本に様々な作業状況を考慮し各部の補強をほどこしたモデル。
    材質牛革(撥水加工)厚さ(mm)0.75~0.85オレンジパイル入数(双)1アテ有無なし袖口仕様マジックタイプ
  • 牛革製手袋C-308 トンボレックス(TONBOREX)

    牛革製手袋C-308

    トンボレックス(TONBOREX)
    3,298税込3,628
    1双
    6日以内出荷
    渡る・登る・引っ張る! 集中訓練に適した極厚仕様 親指の付け根と手の平部を当てで補強
    厚さ(mm)0.75~0.85
  • (111)スクリュー C6C=0308-0 スバル

    (111)スクリュー C6C=0308-0

    スバル
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカップリングHC3 KITO(キトー)

    ハイカップリングHC3

    KITO(キトー)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
    材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
  • ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A70)

    ノーブランド(28件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
  • (111)スクリュー C6-0308 スバル

    (111)スクリュー C6-0308

    スバル
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • コンドル 三ツ手ちりとり D-BL CONDOR(山崎産業)

    コンドル 三ツ手ちりとり D-BL

    CONDOR(山崎産業)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スタンダードな三ツ手タイプ。 先端にゴムが付いているため、床面にフィットし、細かいゴミも残さずきれいに取れます。
    用途学校や公園、歩道などの落ち葉掃除など、外回りの清掃に適しています。トラスコ品番296-7880質量(g)約660種類三つ手ちりとり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×295×470材質(ボディ)スチールメラミン焼付材質(先ゴム)PVC繰り返し・詰め替え対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • 乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル) TRUSCO

    乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
    適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
  • タイルカーペットTG-3000 東リ

    タイルカーペットTG-3000

    東リ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(16枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリーズTG-3000寸法(cm)50×50材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
  • メタルモール コーナーボックス マサル工業

    メタルモール コーナーボックス

    マサル工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
    用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
  • オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き YAMAZEN(山善)

    オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    体にフィットするデザインで長時間の作業も快適。体重をしっかり受け止める、安定感抜群の肉厚ウレタンフォーム。座面厚さ:約50mm。背部厚さ:約40mm。レバー操作で最大135度まで倒せる、本格ロッキング&リクライニング機能搭載。約30度の範囲でお好きな角度に調整可能。ワンタッチレバー操作でガス圧昇降。座面高さの調節可能(39.5cm~47cm)。背部の高さ約5.5cm調節可能。キャスター付きで移動もラクラク。外部機関による試験実施で安心安全。・背もたれ耐久性:5万回。・座面耐久性:10万回
    用途オフィスチェア、椅子として。おしゃれ 事務椅子 ワークチェア OAチェア メッシュチェア ハイバックチェア組立状態組立品材質表材ポリエステル座上下調節可能ランバーサポートなしヘッドレストなしロッキング機能ありキャスター種類ナイロン座面クッション材ウレタン背もたれの高さハイバック材質構造部材:(座部) 合板/ポリプロピレン、(背部) ポリプロピレン、(連結部) 金属(スチール)、(背部カバー) ポリエチレン、(脚部) ポリアミド、(表面加工) 連結部 エポキシ樹脂塗装、(張り材) ポリエステル、(クッション材) ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×61.5-84×78-101組立時間約30-40分
  • ユニット用玉軸受(重荷重用) 旭精工

    ユニット用玉軸受(重荷重用)

    旭精工
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている
    種別重荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMC ポール用金具 日東工業

    PMC ポール用金具

    日東工業
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
  • POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器

    POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱)

    廣杉計器
    7,398税込8,138
    1箱(300個)
    翌々日出荷から81日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER(18件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W オールアンカー 大阪魂

    3カ-W オールアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • キャビンフィルタエアクリィーズユニサード 東洋エレメント

    キャビンフィルタエアクリィーズユニサード

    東洋エレメント
    2,898税込3,188
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
    用途車内の快適、空気の安心
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズが多く幅広い用途に対応可能です。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)仕上ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • カバー 鋳物製 軸穴有 NTN(エヌティーエヌ)

    カバー 鋳物製 軸穴有

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋳物タイプ開きカバー
  • UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH(日本ピローブロック)

    UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)

    FYH(日本ピローブロック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
    形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 机上ラック サンワサプライ

    机上ラック

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます※必ず壁面にてご使用ください。棚板はP60で13段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
    仕様重量:約13.5kg 出荷形態:ノックダウン組立式材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)天板サイズ/W940×D250×T16質量(kg)13.5梱包内容1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
  • スマートブレードホルダー ナルビー

    スマートブレードホルダー

    ナルビー
    759税込835
    1枚
    翌日出荷
    定番の「一枚刃ホルダー」の横幅の約半分となるスリム設計で、取り回しが良く、細かな作業にも最適です。狭い隙間にも入り込み、これまで作業が難しかった箇所にも対応可能です。刃先のカバーをネジで固定・解除し、スライド操作で刃先を安全に収納できます。キャップをなくす心配もなく、快適にお使いいただけます。
    用途ステッカー剥がし、シール剥がし、ガラス汚れ取り、タイル汚れ取り、IHクッキングヒーターなどの硬く平らな面に付着した油汚れ、水垢、塗料、接着剤、シール、霜等の除去
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステンBLK ユニバーサルホース

    BUILD A LINE(ビルドアライン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
  • シングル連結充電スタンド アルインコ

    シングル連結充電スタンド

    アルインコ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多4台を同時に充電可能。
    対応機種DLS-01、EMS-87B、EME-87BNC
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ナリヒラプロS 牛刀 藤次郎

    ナリヒラプロS 牛刀

    藤次郎
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
    材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
  • ウォーターポンプ(ミツビシ) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ミツビシ)

    HITACHI(旧パロート)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    メーカーミツビシ
  • ガスケット 13294-KA022 SPI

    ガスケット 13294-KA022

    SPI
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番13294-KA020・13294-KA022・41260-5600・13294-KA021適合メーカーSUBARU