カテゴリ
- 自動車純正部品(57)
- 制御機器(22)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(10)
- バイク部品(9)
- メカニカル部品(9)
- 機構部品(7)
- 測定用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建築金物(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 厨房用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)(4)
- MAZDA(マツダ)(25)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- NAKANO(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(9)
- SUS(エスユーエス)(3)
- TDK(5)
- VISHAY(3)
- X.A.M(9)
- イチネンTASCO(5)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(3)
- オリオン機械(2)
- タカチ電機工業(3)
- デュオ(3)
- ニッサン(26)
- ミツビシ(3)
- 岩田製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-452」の検索結果

スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥928税込¥1,0211個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
小口径ストレートチャック
旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミホイールに最適適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
クリーンキャップFD452C
東洋リントフリー(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷主にエレクトロニクス製造環境を中心とする「ICRゾーン」と、医薬品製造環境を中心とする「BCRゾーン」に対応したキャップ。仕様後ろひも絞りトラスコ品番825-3123種別キャップタイプ色ホワイトサイズフリー質量(g)40規格ISOグレードクラス1000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番6-7553-01
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
セラミックゲージブロックバラ
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか当日出荷から92日以内出荷精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-







セーフティーコード
トップ工業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)約410最大伸長(mm)1350RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
バンドイット バックル SUS316
BAND-IT(バンドイット)¥32,980税込¥36,2781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316箱入数100個RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
カウンターチェア 本革調 昇降式
萩原(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台(1台)翌々日出荷ヴィンテージ風のおしゃれなカウンターチェア。張り地にステッチを付けたこだわりのデザイン。革の風合いを楽しめる合成皮革なのでお手入れも簡単。高さを調整できる昇降タイプなので備え付けのカウンターに合わせられます。360度回転するので乗り降りも楽々。ショップのカウンター席やご自宅のカウンターでの使用はもちろん、キッチンチェアーとしてもおすすめ。用途イス・チェア、カウンターチェアとして座面高さ(mm)580~790材質(座面)合成皮革、積層材材質(脚部)スチール高さ調節可背もたれありスタッキング不可肘掛なし脚の種類昇降脚色(脚部)ブラック材質主材:スチール、座面:積層材、張地:合成皮革備考組立式/ガス圧昇降式幅(cm)45全高(cm)94~115外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×46×94~115奥行き(cm)46座面高(cm)58~79
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8)
廣杉計器¥729税込¥8021袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ポリカーボネートねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
角型卓上ビッグシチリン
グリーンライフ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷スチールなのに熱くならない!付属品:焼きアミ(255×405)×1枚団炭の特長・ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!・通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカン タン。空冷断熱方式を取り入れ、プラスチックテーブル、 レジャーシートの上でも使用可能。 (脚部耐熱プラスチック使用)本体側面、底面は、触っても熱くなりません。アミの高さが設定できます。材質スチール質量(kg)5.6間口W×奥行D×高さH(mm)450×300×196TKG品番9-1021-0101TKG品番(2017)6-0900-0101
マーブルファン軽 テフロン加工IH対応深型フライパン
パール金属¥2,798税込¥3,0781枚翌々日出荷テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂質量(g)537サイズ(cm)22深さ(mm)66表面処理内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)425×115×230
ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット
旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台(1本)当日出荷チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
SGC・SGS シングルカム
イマオコーポレーション¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷スチール製とSUS製があります。 スチール製には標準サイズ(L=45mm)とショートサイズ(L=35mm)とがあります。
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート![角型卓上ビッグシチリン団炭 カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29141194-181015-02.jpg)
角型卓上ビッグシチリン団炭
カンダ[厨房用品]¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカンタン。材質本体:鉄(焼付塗装)、焼網:鉄高さ(mm)196寸法(幅W×奥行D)(mm)【焼き網】405×255寸法(縦×横×高さ)(mm)450×300×196
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
EVA防寒長靴 Explorer
Camminare(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981足当日出荷高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。材質胴部・底部:EVA、インナー:フェルト形状ハイカット種類作業靴機能防寒・軽量・保温2018年トラスコ掲載ページ6 1020靴タイプ長靴
45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から5日以内出荷裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。
SWC スイングハンドル用3点
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷SWH(スイングハンドル)とセットでご利用ください。種別スイングハンドル用3点カム質量(g)95
ピシーズ スパイラルコード
スミス(SMITH LTD.)(1件のレビュー)¥619税込¥6811個6日以内出荷ベストやバッグのD管等に取り付ければプライヤーやフィッシュグリップ、ハサミ、フォーセップ、携帯電話など、小物類の紛失防止に大変役立ちます。コード長さ(cm)45

































![角型卓上ビッグシチリン団炭 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29141194-181015-02.jpg)