45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)

45°超硬ウラ面取りカッター  (ノンコートタイプ) - ToYo TooL45°超硬ウラ面取りカッター  (ノンコートタイプ) - ToYo TooL

裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。
刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。
アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。

内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全41種類を絞り込む
品番
シャンク径
先端径D1(mm)
全長L(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
先端径D1(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02777219BC45-3.3-1.5-93603.3H:0.85(DS)4
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777262BC45-2.4-1.0-103502.4H:0.65(DS)3
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777316BC45-4.3-2.15-173704.3H:1.025(DS)6
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777350BC45-5.3-2.65-145705.3H:1.275(DS)6
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777386BC45-12.0-7.6-191110012H:2.15(DS)12
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777438BC45-4.8-2.4-173704.8H:1.15(DS)6
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777508BC45-1.8-0.8-53501.8H:0.45(DS)3
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777551BC45-5.8-3.6-245705.8H:1.05(DS)6
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777569BC45-1.05-0.35-53501.05H:0.3(DS)3
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777621BC45-4.8-2.4-103704.8H:1.15(DS)6
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777630BC45-0.85-0.35-53500.85H:0.2(DS)3
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777666BC45-5.3-2.65-245705.3H:1.275(DS)6
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777761BC45-5.8-3.6-145705.8H:1.05(DS)6
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777806BC45-1.6-0.65-53501.6H:0.425(DS)3
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777840BC45-2.8-1.2-73602.8H:0.75(DS)3
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777867BC45-1.4-0.55-3.53501.4H:0.375(DS)3
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777892BC45-1.4-0.55-53501.4H:0.375(DS)3
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777937BC45-8.0-4.8-347808H:1.55(DS)8
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778059BC45-1.3-0.5-53501.3H:0.35(DS)3
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778068BC45-1.05-0.35-3.53501.05H:0.3(DS)3
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778077BC45-8.0-4.8-247808H:1.55(DS)8
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778102BC45-4.0-2.0-103604H:0.95(DS)4
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778172BC45-2.4-1.0-53502.4H:0.65(DS)3
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778226BC45-3.5-1.6-153603.5H:0.9(DS)4
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778242BC45-1.3-0.5-3.53501.3H:0.35(DS)3
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778287BC45-3.0-1.3-153603H:0.8(DS)3
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778312BC45-10.0-6.0-3999010H:1.95(DS)10
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778366BC45-1.6-0.65-103501.6H:0.425(DS)3
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778382BC45-2.2-0.9-103502.2H:0.6(DS)3
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778427BC45-2.8-1.2-123602.8H:0.75(DS)3
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778531BC45-2.6-1.1-123602.6H:0.7(DS)3
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778549BC45-4.0-2.0-173604H:0.95(DS)4
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778619BC45-2.0-0.85-53502H:0.525(DS)3
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778637BC45-1.2-0.45-53501.2H:0.325(DS)3
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778680BC45-0.85-0.35-3.53500.85H:0.2(DS)3
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778732BC45-0.75-0.35-3.53500.75H:0.15(DS)3
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778768BC45-1.8-0.8-103501.8H:0.45(DS)3
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778820BC45-4.3-2.15-103704.3H:1.025(DS)6
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778829BC45-2.2-0.9-53502.2H:0.6(DS)3
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778838BC45-12.0-7.6-291110012H:2.15(DS)12
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778881BC45-1.2-0.45-3.53501.2H:0.325(DS)3
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする