カテゴリ

  • 電動工具(21)
  • 研磨材(2)
  • 機構部品(1)

「c3607dra」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 卓上スライド丸のこ C3607DRA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C3607DRA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 卓上スライド丸のこ C7RSHD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C7RSHD

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)10.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
  • 【修理】36Vコードレス卓上スライド丸のこ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理

    【修理】36Vコードレス卓上スライド丸のこ(HiKOKI(旧日立工機))

    修理
    25,980税込28,578
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
    用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)質量(kg)11電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050対応材質木工用/樹脂用/アルミ用コード長さ(m)2心・4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-取付穴径(Φmm)20アズワン品番65-0294-62ノコ刃直径(mm)190
  • 部品 卓上丸のこ C7RSHC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C7RSHC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ダストバック(1枚入) HiKOKI(ハイコーキ)

    ダストバック(1枚入)

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
    付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
  • TSC-190・TTC-190用縦バイス trad

    TSC-190・TTC-190用縦バイス

    trad(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    TSC-190・TTC-190用縦バイス
  • 卓上スライド丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    卓上スライド丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
    用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20刃数(p)72ノコ刃外径(Φmm)190範囲(テーブル回転)45°消費電流(A)12絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
  • 部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB

    HiKOKI(ハイコーキ)(17件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3407 重量用

    LAMP(スガツネ工業)
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • 部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
  • ビスケット マキタ

    ビスケット

    マキタ(48件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100個)
    当日出荷
    ブナの圧縮材。木工用接着剤の水分で圧縮材が復元し、正確に位置決めします。
    用途ジョイントカッタで使用します
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
    用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
    付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
  • ダストバッグ HiKOKI(ハイコーキ)

    ダストバッグ

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合RB40SA/VA、RB14DSL(NN)/18DSL、FRB40SA/VA
  • チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
    用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
  • 部品 卓上丸のこ C10FSH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C10FSH

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー よこ引き・留め切り兼用
    用途木材の切断などに
  • 部品 コードレスミニグラインダ FGP10DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスミニグラインダ FGP10DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69税込76
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷