カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • カー用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電気材料(1)

「c4sl-a」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルブリケータ用ケースアセンブリ SMC

    ルブリケータ用ケースアセンブリ

    SMC
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • カムフィックス イスカル

    カムフィックス

    イスカル
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
  • カムフィックス ホルダー C-SLANR/L-TANG イスカル

    カムフィックス ホルダー C-SLANR/L-TANG

    イスカル
    61,980税込68,178
    1本ほか
    19日以内出荷から29日以内出荷
    カムフィックス対応ホルダーです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業

    NEWワールドカーボディーカバーオックス

    ユニカー工業(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
  • C Series(C4SL) SMC

    C Series(C4SL)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • Jワイドスリム 神保電器

    Jワイドスリム

    神保電器
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    38,590税込42,449
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    28,815税込31,697
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ボディカバー スーパーユニテックス ユニカー工業

    ボディカバー スーパーユニテックス

    ユニカー工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    透湿性に優れた4層構造生地で作られたボディカバーです。内部にこもる湿気を放出し、雨、ホコリは通さない特殊な生地を採用しています。又、車体にあたる部分には、ポリプロピレン不織布を採用し、ソフトな風合いを実現しました。今までのボディーカバーの概念を根底から覆す新素材を是非、体験下さい。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。使わない時もすっきりと収納が可能な収納袋が付いています。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途ドアミラー車専用仕様UVカット加工付属品メッシュタイプ収納袋生地第1層 : ポリエステル不織布/第2層 : ポリプロピレン不織布/第3層 : ポリエチレンフィルム/第4層 : ポリプロピレン不織布
  • オイルコウカンフルSET KITACO

    オイルコウカンフルSET

    KITACO
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 3 kW、4 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 3 kW、4 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、3 kW、4 kW で、0.6 A、11.4 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 三相インバータドライブの電流は 12.8 A、16.5 A で、4 kW、5.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profinet フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
    仕様●許容入力:4 kW、5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±12.8 A, ±16.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:225mm●コード番号:174-9036アズワン品番65-7361-76
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C PROFIBUS-DP SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C PROFIBUS-DP

    SIEMENS
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 三相インバータドライブの電流は 12.8 A、16.5 A で、4 kW、5.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
    仕様●許容入力:4 kW、5.5 kW●相数:3●許容電流値:±12.8 A、±16.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9037電圧(V)AC400アズワン品番65-7361-23
  • キー BIGM(丸山製作所)

    キー

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 キー_No.5、MRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.6、MLSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MSV415SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MS515R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MF-58 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.20、MSA415R4C-120(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSL330-M-A クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、MFH-G354 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4など
  • ガイド BIGM(丸山製作所)

    ガイド

    BIGM(丸山製作所)
    659税込725
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガイド図解NoMS413EW-2M -A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.33、MSV415SL(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32、MSA413R4C 8.5 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、HNJ-72 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32、MS513R4CF(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、MSV415R2SL(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32、MS415EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.32、MS415R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.7、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.7、MSV415L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33など
  • コマーシヤルベアリング BIGM(丸山製作所)

    コマーシヤルベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格20X35X12.3図解NoMSV613R2L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.11、MSV313B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.6、MS513R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV415R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSV413L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.6、GKSL3300R1-M ソウコウソウチ部品_No.11、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSV515R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.10、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.30、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV613L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSV615L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.11、MSV413B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.6、MSV313B-M ソウコウソウチ部品_No.29、MSV413B-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.30、MSC1-104 ドラムクミタテなど
  • カタネジボルト BIGM(丸山製作所)

    カタネジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X55X18図解NoGKSL3300-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、GS28MX ソウコウソウチ部品 カタネジボルト_No.19、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.14、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 カタネジボルト_No.49、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.43、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.55、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37、MSL330-K -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、MSA415R4C-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.41、MSV313B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MRS30HS-130 HST部品_No.23、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.43など
  • プランジヤロック BIGM(丸山製作所)

    プランジヤロック

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA415R4C-120(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415L-1(10) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415R2S(10) フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA615R8CG-RV(11.5) フレーム部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) フレーム部品_No.26、MSV613L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) フレーム部品_No.6、MSV313B-M フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.23、MSV415SL(8.5) オプション1部品_No.28、MSA755DR6S-Y(13) フレーム部品_No.6、MLSA415R4C(10) フレーム部品_No.6、MSV613-K-A(13×130M) フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS653DR6S-Y オプション ソウコウヨウハリマーク部品_No.9、MSV613-K-A フゾクヒンなど