カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 機構部品(7)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド(6)
- イマオコーポレーション(4)
- 光(3)
- タカチ電機工業(2)
- 栃木屋(2)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- KEIBA(1)
- サンハヤト(1)
- シム&ゲージ(1)
- 第一計器(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 久宝金属製作所(1)
- ケニス(1)
- 山豊製作所(1)
- 泰豊トレーディング(1)
- BC BATTERY CONTROLLER(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「c5191 板」の検索結果

リン青銅板 RPシリーズ
タカチ電機工業(14件のレビュー)¥729~税込¥802~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質C5191P
リン青銅板 RPシリーズ
タカチ電機工業(15件のレビュー)¥809税込¥8901枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質C5191P寸法A(mm)180寸法t(mm)0.1寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
銅 平板
光(38件のレビュー)¥869~税込¥956~1枚当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径20Φ
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B外径公差(mm)±0.10切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質燐青銅(PB)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
銅 平板 (シートタイプ・粘着付)
光(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(2枚)当日出荷粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5269質量(g)244タイプ平板粘着剤アクリル系比重約8.90溶融点(℃)1083RoHS指令(10物質対応)対応
銅張積層板(カット基板)
サンハヤト(18件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から3日以内出荷銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。厚さ(μm)(銅箔)35板厚(mm)1.6
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径70Φ
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
銅板 巻物
久宝金属製作所(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷極薄銅使用、細工がしやすい。 誰にでも、どんなハサミでも切れます。 いつまでも美しく、さびない金属素材。用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止 浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止 ネズミ穴、雨もり個所の補修 整理箱、下駄箱、ペット用工作 その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。タイプ巻物粘着剤なし比重約8.89溶融点(℃)約1083
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
銅版
光¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm
ノーブランド(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.08幅公差±0.80参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径50Φ
ノーブランド¥7,598~税込¥8,358~1本5日以内出荷銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
第一計器¥9,298~税込¥10,228~1個ほか当日出荷から13日以内出荷本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。種類微圧計材質(ケース)SUS304接続形状T
E17 耳付きレセップ
山豊製作所(10件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器口金E17
フレキションキャッチ
栃木屋¥269税込¥2961個当日出荷コナにぴたりと付き、スペスの有効利用がはかれます。用途計測機器・分電盤・各種小型BOX材質C2801、C5191、C1100質量(g)13.5部品名称キーパー、板バネ、ベース、リベット表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
長穴スライドロック(金属ノブ)
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個当日出荷鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)95タイプ金属製ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)亜鉛ダイカスト材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
角鋼スライドロック(レバータイプ)
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。狭い場所でも横から操作できます。用途隣接するカメラ、印字機の調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
角鋼スライドロック(金属ノブ)
イマオコーポレーション¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌々日出荷鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。用途印字スタンプ台調整。材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ金属ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0373材質(クサビ)ステンレス鋼
角鋼スライドロック
イマオコーポレーション¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
大型蓋止
栃木屋¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。用途工作機械・建設機械・コンテナ等材質SPCC、SWRM、C5191質量(g)199部品名称キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベース許容荷重(N[kgf])441[45]RoHS指令(10物質対応)対応
MF-GELバッテリー BC51913-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番51913保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。