カテゴリ
- 電動工具(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台欠品中使いやすい機能を追加したAC100V(コード式) 。のこ刃径190mm対応。LEDシャドウライト搭載・・・LEDライトをのこ刃上方より投射し、投影されたその影と墨線を合わせることで、カットラインの調整をする必要無く正確にブレード位置と切断箇所を合わせることができます。取り回しの良いロックハンドル・・・レバーを引くだけでターンテーブルの回転角度調整が可能。コンパクト・・・壁際に設置しやすいコンパクト形状。拡張テーブル付・・・本体両側の拡張テーブルにより、幅のある材料を安定性が向上。運びやすい大型キャリーハンドル付。付属品190mmチップソー(刃数60)、ダストバッグ、エルボ、運搬用ハンドル、バイス装置、六角棒スパナ(六角+ヘクサロビュラ)、六角棒スパナ(六角+プラス)質量(kg)15.2電圧(V)100消費電力(W)1100コード長さ(m)4.5(2心キャブタイヤケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(mm)全長680×全幅560×高さ375モーター単相直流整流子モーター全負荷電流(A)11使用電源単相交流 50/60Hz共用使用可能ノコ刃外径(mm)184~190最大切断寸法(mm)(ターンテーブル左右45°のこ刃左45°傾斜)高さ38×幅213(ターンテーブル左右45°のこ刃傾斜0°)高さ51×幅213(ターンテーブル0°のこ刃傾斜0°)高さ51×幅305(ターンテーブル0°のこ刃左45°傾斜時)高さ38×幅305穴径(mm)20(のこ刃)切断範囲(°)角度(左0~50/右0~50)、複合(左傾斜0~47/左右回転0~50)、傾斜(左0~47/右0~2)
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
卓上スライド丸ノコ
SHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20刃数(p)72ノコ刃外径(Φmm)190範囲(テーブル回転)45°消費電流(A)12絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
190ミリスライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台欠品中対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
プラグインユニット (VV5Q11-07C6~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら