カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)

「ca-1116a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールエース 冷却水循環装置(チラー) EYELA(アイラ/東京理化器械)クールエース 冷却水循環装置(チラー)EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
10日以内出荷
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS3042018年トラスコ掲載ページ10 1131
ノズル結露対策カバー EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル結露対策カバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。
回転エルボ PT3/8 メネジ EYELA(アイラ/東京理化器械)回転エルボ PT3/8 メネジEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
規格PT3/8(メネジ)対応機種【チラー】CCA-1112A・S型、CA-1116A・1330型、CA-1115C・D・E型コード247180アズワン品番65-0570-24
冷却水循環装置(クールエース(R)) EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置(クールエース(R))EYELA(アイラ/東京理化器械)
259,800税込285,780
1個(1個)
7日以内出荷
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm寸法(mm)340×384×851電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)-20~30最大流量12/14L/分方式密閉系循環最大揚程(m)9.5/13水槽容量(L)16.5(液量14冷凍機空冷式 650W冷却能力1200W(液温10℃時)水槽寸法(mm)280Φ×270温度調節精度(℃)±2
冷却水循環装置CA用バイパスライン EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置CA用バイパスラインEYELA(アイラ/東京理化器械)
61,980税込68,178
1個
46日以内出荷
バイパスライン、配管抵抗が大きく循環液量が少ない場合や流量を絞って循環したい場合に使用できます。
流量調節バルブ グローブバルブ EYELA(アイラ/東京理化器械)流量調節バルブ グローブバルブEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,798税込7,478
1個
31日以内出荷から41日以内出荷