カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • オフィス家具(65)
  • 農業機械(45)
  • 機構部品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • マスク(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-310」の検索結果

関連キーワード
236件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CA-310シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-310シリーズ吸収缶

    重松製作所(14件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
  • カードケース 硬質 モノタロウ

    カードケース 硬質

    モノタロウ(154件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10枚)
    当日出荷
    遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
    用途書類・カード類の保管・整理に。材質硬質塩化ビニール色透明
  • 旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。
    用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーティングCVD穴の形状円筒穴
  • コレクションアルバム テージー
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    コレクションアルバム

    テージー(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    別売の専用スペアポケットを組み合わせてオリジナルアルバムを作ることができます
    寸法(mm)縦274×横245×背幅35サイズB5タテ穴数4台紙なし
  • 電圧・電流キャリブレータ 横河計測

    電圧・電流キャリブレータ

    横河計測
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    ループ診断に特化した電圧・電流キャリブレータです。 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
    用途20mAシミュレータ 2線式伝送器ループチェック付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書形状ハンドヘルド表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42電源自動OFF約20分(設定により解除可)応答時間300ms電池寿命(時間)50使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと)直流電流【発生部】0.001~24.000mA・20mA SIMULATE・0-24mA/28V、【測定部】0.001~50.000mA保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと)安全規格EN61010-1、EN61010-2-030EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
  • 油性サインペン なまえ専科 トンボ鉛筆

    油性サインペン なまえ専科

    トンボ鉛筆
    ¥399税込¥439
    1個(3本)
    当日出荷
    タイプツイン線幅(mm)細0.8 極細0.4インク色黒インク油性入数3本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
  • スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用)

    廣杉計器
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ABSねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用)

    廣杉計器
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ABSねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDメタルヘッドランプ 旭電機化成

    LEDメタルヘッドランプ

    旭電機化成(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    頭部に簡単装着可能、アルミボディで軽量 両手が使えて便利なLEDヘッドランプです。 0.3W白色LED使用、明るさ約15ルーメン(1m) 集光調節機能付きで狙ったところを明るく照らせます。
    材質本体/アルミ、レンズ/アクリル、ホルダー、シリコン装着ベルト/ポリエステル寸法(mm)本体/72×22×52(ベルトを除く)ベルト/約300~460×25質量(g)本体/41(ベルト、電池を除く)ベルト/24保護等級IPX4使用乾電池単3形乾電池×1(別売)使用電池単3形乾電池×1本連続点灯時間約10時間電源タイプ電池式明るさ(Lm)15防水保護等級IPX4電球の種類LED最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ
  • ドラクロス タジマツール(TJMデザイン)

    ドラクロス

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン。 先端スリムカッター。 使い込んでも先端が開かずブレードをしっかり保持するA型初の総焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
    用途クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイントラスコ品番761-7801色ブラック規格A型ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オートロック式
  • ブラック砥石 A#60 Φ13 ミニター

    ブラック砥石 A#60 Φ13

    ミニター
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-6290軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A#60全長(mm)43.0外径(mm)13
  • 軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm ミニモ

    軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

    ミニモ
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋
    翌々日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    トラスコ品番852-6288軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60全長(mm)41最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000外径(Φmm)8
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • カットアンカー打込みホルダー(手打ち用) コマドリル

    カットアンカー打込みホルダー(手打ち用)

    コマドリル
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用
  • ミニローラーキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ミニローラーキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    3日以内出荷
    完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする専用トレー採用、機動性に優れたミニサイズのキャビネットツールセットです。
    用途自動車整備用。トラスコ品番499-1746差込角(mm)9.5セット商品数50ケース色レッド、ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×340×835
  • オートクレーブ用バスケット ACAシリーズ トミー工業

    オートクレーブ用バスケット ACAシリーズ

    トミー工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    滅菌バッグの滅菌に適したバスケットです。缶体内への液だれを防ぐため下部は穴無し構造になっています。
  • バスケット トミー精工

    バスケット

    トミー精工
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。側面の一部にパンチ穴のないフラットな面を作り、バスケットの内側を水洗いしても排水が簡単な構造です。
    用途滅菌材質ステンレス形状丸型
  • PANEL AY KNEE PADLH スバル

    PANEL AY KNEE PADLH

    スバル
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
  • チップ CVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ CVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 軸付砥石(ブラック砥石) Minimo

    軸付砥石(ブラック砥石)

    Minimo
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(10本)
    9日以内出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    軸径(Φmm)3形状円筒砥粒A
  • GASKET,BREATHER P ホンダ

    GASKET,BREATHER P

    ホンダ
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
  • ARM REST         LH スバル

    ARM REST LH

    スバル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
  • TRIM PNL DR SL   LH スバル

    TRIM PNL DR SL LH

    スバル
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
  • V Series(VV2CA3) SMC

    V Series(VV2CA3)

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    9日以内出荷
    シリーズクラス3
  • トルクドライバーセット (Torx・Hexビット) エスコ

    トルクドライバーセット (Torx・Hexビット)

    エスコ
    ¥46,400税込¥51,040
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
    仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
  • デジタル指示調節計:C3Bシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    ・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • 防毒マスクGM81S 重松製作所

    防毒マスクGM81S

    重松製作所(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
    用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135タイプ吸収缶2個使用タイプ種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • 吸収缶用外付けフィルタ 重松製作所

    吸収缶用外付けフィルタ

    重松製作所(3件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    外付けフィルタを押えるキャップやフィルタ押え枠が必要です。
  • 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(専用タイプ) E52

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 防毒マスク GM-71SD 重松製作所

    防毒マスク GM-71SD

    重松製作所(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    吸収缶を前面に配するシングルタイプ。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。 耐熱性・耐寒性が優れていて、肌にやさしいシリコンゴム製。 マスクを簡単に装着できるワンタッチタイプ。 吸収缶を直接マスクにねじ込んで取り付けます。
    種別防毒マスクサイズM国家検定合格番号第TN250号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦80適合吸収缶CA-310、CA-1P1、CA-1P8、CA-304L2/OV、CA-304L/OV
  • 19インチラックレール/1U/奥行調整可能(61cm - 91cm)/4ポスト汎用ラックマウントレール/HPE ProLiant & Dell PowerEdge互換 StarTech.com

    19インチラックレール/1U/奥行調整可能(61cm - 91cm)/4ポスト汎用ラックマウントレール/HPE ProLiant & Dell PowerEdge互換

    StarTech.com
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)。簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)。高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応。仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 線止めケーブルサポートバー(約5cmオフセット) 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック StarTech.com

    線止めケーブルサポートバー(約5cmオフセット) 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    欠品中
    ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護 出荷コストを抑える10本入りパッケージ 機器背面からの配線がしやすい5cmオフセット EIA/ECA-310-E準拠 丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現
    用途ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減。ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善幅(mm)7長さ(cm)48.3高さ(cm)1.1
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
    取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
  • 線止めケーブルサポートバー 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック StarTech.com

    線止めケーブルサポートバー 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック

    StarTech.com
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護 出荷コストを抑える10本入りパッケージ 丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現 EIA/ECA-310-E準拠
    寸法(mm)縦483×横11×高さ6色ブラック質量(g)95
  • 線止めケーブルサポートバー(10cmオフセット) 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック StarTech.com

    線止めケーブルサポートバー(10cmオフセット) 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護 出荷コストを抑える10本入りパッケージ 装置背面からのケーブル引き回しが簡単にできる10cmオフセット 丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現 EIA/ECA-310-E準拠
    用途ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減。ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善寸法(mm)縦483×横102×高さ11色ブラック質量(g)150